6芯コードの販売特集 【通販モノタロウ】
 

6芯コードの販売特集

6芯コード」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から6芯コードに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

販売価格 ¥1,090〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(219種類の商品があります)
倉茂電工 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 1巻 レビュー:(3)

【特長】電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。【用途】電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「6芯コード」のピックアップ商品

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(294種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻 レビュー:(102)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格 ¥2,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1巻(20m)

【用途】発変電所や各種プラント内の制御回路に。一般用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

ソフトVCTF 倉茂電工

販売価格 ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCTF 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性【用途】各種小型電気機器への配線 工作機械への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

電子機器配線ケーブル 倉茂電工

販売価格 ¥6,246〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
倉茂電工 電子機器配線ケーブル 1巻

【特長】柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル【用途】工作機械の制御回路への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格 ¥2,290〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(26)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格 ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(64)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格 ¥846〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(15)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

通信線(TIVーFコード) 正和電工

販売価格 ¥829〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
正和電工 通信線(TIVーFコード) 1本 レビュー:(1)

【特長】通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。【用途】保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

ストレートモジュラーケーブル YAZAWA

販売価格 ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
YAZAWA ストレートモジュラーケーブル 1本 レビュー:(4)

【特長】折り曲げグセがつきにくいからきれいに配線できます。 コードを束ねるのに便利なバンド付きです。 6極4芯対応なので電話回線を使用したインターネットに最適です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > AV機器・家電・カメラ > 電話機・ファックス > モジュラーケーブル・オプション機器

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電日立ケーブル

販売価格 ¥1,079〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(202種類の商品があります)
住電日立ケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1巻 レビュー:(4)

【特長】制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。【用途】発変電所や各種プラント内の制御回路に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線

販売価格 ¥959〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
阪神電線 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 1巻

【特長】UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

6極4芯電話機コード TC-4シリーズ ミヨシ

販売価格 ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ミヨシ 6極4芯電話機コード TC-4シリーズ 1個 レビュー:(2)

【特長】ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。 環境にやさしいRoHS指令。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > AV機器・家電・カメラ > 電話機・ファックス > モジュラーケーブル・オプション機器

「6芯コード」の関連特集

3芯 コード 600V

3芯 コード 600V

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形やVCT ビニルキャブタイヤケーブルほか、いろいろ。

3芯 コード 600Vの販売特集

照明

照明

LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ)やクリップライトを今すぐチェック!

照明の販売特集

事務用品

事務用品

クリアポケットリフィールや蛍光マーカー オプテックス ケアセットなどの「欲しい」商品が見つかる!

事務用品の販売特集

安全標識

安全標識

イラスト標識やJIS規格安全標識(エコユニボード)などの「欲しい」商品が見つかる!

安全標識の販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやハイパーソーも人気!

電動工具の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

農業・園芸資材

農業・園芸資材

継ぎっこや遮光ネット(ハトメ付)などの「欲しい」商品が見つかる!

農業・園芸資材の販売特集

冷暖房・換気・空調設備

冷暖房・換気・空調設備

キングジム ハイブリッド・ファンFJR クリアーやエコエコファン アネモクーラーほか、いろいろ。

冷暖房・換気・空調設備の販売特集

安全用品

安全用品

ミニコーンやロング単管垂幕を今すぐチェック!

安全用品の販売特集

オフィス家具

オフィス家具

(よりどり3点19800円) レザーチェアや引き違い書庫(幅880mm)も人気!

オフィス家具の販売特集

作業工具

作業工具

ミニ圧着工具や47pcs 工具セット(電池式ドライバー付)などの人気商品が勢ぞろい。

作業工具の販売特集

OA/PC用品

OA/PC用品

コピー用紙や手締めネジなど。

OA/PC用品の販売特集