6芯の販売特集

6芯」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から6芯に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(113)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「6芯」のピックアップ商品

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

販売価格(税別) ¥1,290〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(219種類の商品があります)
倉茂電工 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 1巻 レビュー:(3)

【特長】電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。【用途】電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ジャンパーケーブル 7芯 KOITO

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
KOITO ジャンパーケーブル 7芯 1巻(1m) レビュー:(2)

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 電源用ソケット

電子機器配線ケーブル 倉茂電工

販売価格(税別) ¥6,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
倉茂電工 電子機器配線ケーブル 1巻

【特長】柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル【用途】工作機械の制御回路への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(66)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ソフトVCTF 倉茂電工

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCTF 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性【用途】各種小型電気機器への配線 工作機械への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

販売価格(税別) ¥314〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(360種類の商品があります)
阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 1巻 レビュー:(1)

【特長】UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
富士電線工業 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(5)

【特長】絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。【用途】600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2CT

テレホンコード6極6芯 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) テレホンコード6極6芯 1個 レビュー:(2)

【特長】ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用 6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > カメラ・AV機器・家電 > 電話機・ファックス > モジュラーケーブル・オプション機器

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(16)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

IEVインターフォンケーブル 伸興電線

販売価格(税別) ¥4,790〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
伸興電線 IEVインターフォンケーブル 1巻 レビュー:(1)

【特長】ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。【用途】主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(29)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

VVFケーブル カワイ電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線 VVFケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

「6芯」の関連特集

op 線

op 線

警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚りや警報用ポリエチレン絶縁ケーブルを今すぐチェック!

op 線の販売特集

6芯 ケーブル

6芯 ケーブル

電子機器配線ケーブルやジャンパーケーブル 7芯などの「欲しい」商品が見つかる!

6芯 ケーブルの販売特集

7芯ケーブル

7芯ケーブル

ジャンパーケーブル 7芯や耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFなどのお買い得商品がいっぱい。

7芯ケーブルの販売特集

6芯 コネクタ

6芯 コネクタ

中継コネクター6極6芯やエコロジー電話ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

6芯 コネクタの販売特集

電線 6芯

電線 6芯

電子機器配線ケーブルやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードほか、いろいろ。

電線 6芯の販売特集

4芯

4芯

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やマルチコアケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

4芯の販売特集

3芯

3芯

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)や電子機器配線ケーブルも人気!

3芯の販売特集

6極6芯 モジュラー

6極6芯 モジュラー

テレホンコード6極6芯やスリムモジュラケーブル(白)などのお買い得商品がいっぱい。

6極6芯 モジュラーの販売特集

ntt ケーブル

ntt ケーブル

エコロジー電話ケーブル(ノーマル)や電話延長ケーブルを今すぐチェック!

ntt ケーブルの販売特集

ビジネスホン

ビジネスホン

電話機(コードレス/子機1台付)や電話機ほか、いろいろ。

ビジネスホンの販売特集

トレーラ ケーブル

トレーラ ケーブル

ジャンパーケーブル 7芯や(MC057)ケーブル,トレーラ ジャンパなど。

トレーラ ケーブルの販売特集

テレホンアダプター

テレホンアダプター

マットテレホンアダプターやアダプター リヤーフロアー テレホンなど。

テレホンアダプターの販売特集