6901 ステンレスベアリングの販売特集

6901 ステンレスベアリング」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から6901 ステンレスベアリングに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NSK(日本精工) ステンレスベアリング 両ゴムシール形 1個 レビュー:(4)

【特長】ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。【用途】食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6900番台

「6901 ステンレスベアリング」のピックアップ商品

ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
SMT(南海精工所) ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。【用途】食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6900番台

ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ 大阪魂

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ 1個 レビュー:(5)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6900番台

深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) 1個 レビュー:(34)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6900番台 > 接触シール形

ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NSK(日本精工) ステンレスベアリング 両シールド形 1個 レビュー:(1)

【特長】ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。【用途】食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6900番台

ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NSK(日本精工) ステンレスベアリング 両シールド形 1個 レビュー:(5)

【特長】ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。【用途】食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6200番台

ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所)

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
SMT(南海精工所) ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。【用途】食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6900番台

ステンレス軸受 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
NSK(日本精工) ステンレス軸受 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング

ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NSK(日本精工) ステンレスベアリング 両シールド形 1個 レビュー:(3)

【特長】ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。【用途】食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ステンレスベアリング > 6000番台

オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格(税別) ¥23〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個 レビュー:(57)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

深溝玉軸受 6900番台 開放形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6900番台 開放形 1個 レビュー:(10)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6900番台 > 開放形

深溝玉軸受 6900番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 1個 レビュー:(23)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6900番台 > シールド形(ZZ)

DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥279〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
NMB(ミネベア) DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受 1個 レビュー:(27)

【特長】パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ミニチュアベアリング(小径玉軸受) > 両側鋼板シールド型(ZZ)

「6901 ステンレスベアリング」の関連特集

608 ベアリング

608 ベアリング

ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシールやミニチュアベアリング(両側接触ゴムシール形)ほか、いろいろ。

608 ベアリングの販売特集

6901-2rs

6901-2rs

ボールベアリング 6900番台 2RS (両側接触ゴムシール形)や深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)など。

6901-2rsの販売特集

ベアリング 6906ZZ

ベアリング 6906ZZ

単列深溝玉軸受 6900番台 ZZや深溝玉軸受 6900番台 ZZを今すぐチェック!

ベアリング 6906ZZの販売特集

6910ZZ

6910ZZ

深溝玉軸受 6900番台 ZZや単列深溝玉軸受 6900番台 ZZを今すぐチェック!

6910ZZの販売特集

ベアリング 6908

ベアリング 6908

深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)や深溝玉軸受 6900番台 開放形を今すぐチェック!

ベアリング 6908の販売特集

SS6901

SS6901

ステンレス軸受やステンレスボールベアリング 6900番台 ZZなどのお買い得商品がいっぱい。

SS6901の販売特集

6900-2RS

6900-2RS

ボールベアリング 6900番台 2RS (両側接触ゴムシール形)やステンレスボールベアリング 6900番台 2RS(両側接触ゴムシール形)などのお買い得商品がいっぱい。

6900-2RSの販売特集

ステンレスベアリング 6300

ステンレスベアリング 6300

ステンレスベアリング ステンシール 6300番台やステンレスボールベアリング 6300番台 ZZを今すぐチェック!

ステンレスベアリング 6300の販売特集

ベアリング 13mm

ベアリング 13mm

ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZやステンレスベアリング 両シールド形などのお買い得商品がいっぱい。

ベアリング 13mmの販売特集

ボールベアリング 6900ZZ

ボールベアリング 6900ZZ

深溝玉軸受 6900番台 ZZや単列深溝玉軸受 6900番台 ZZを今すぐチェック!

ボールベアリング 6900ZZの販売特集

6901-H-20T1XZZ

6901-H-20T1XZZ

ステンレスベアリング 両シールド形やステンレス軸受ほか、いろいろ。

6901-H-20T1XZZの販売特集

ベアリング 6904ZZ

ベアリング 6904ZZ

単列深溝玉軸受 6900番台 ZZや深溝玉軸受 6900番台 ZZを今すぐチェック!

ベアリング 6904ZZの販売特集