6mmアタッチメントの販売特集

6mmアタッチメント」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から6mmアタッチメントに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Φ6.0mm アタッチメント(ヒートシュリンク) エスコ

販売価格(税別) ¥2,530
3営業日後以内
エスコ Φ6.0mm アタッチメント(ヒートシュリンク) 1個

【用途】ソルダー用

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 梱包用品 > ヒーティングガン・シュリンク用品

「6mmアタッチメント」のピックアップ商品

6mmアタッチメント ナカニシ(NSK)

販売価格(税別) ¥24,900
0営業日後以内
ナカニシ(NSK) 6mmアタッチメント 1本

【特長】軸径Φ6mm先端工具が使用できます。 ゴム製グリップカバーは手に柔らかく、滑り止めとなります。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 研磨・研削 > 部品・アクセサリ

6mm チューブアタッチメント(ステンレス製) エスコ

販売価格(税別) ¥200
3営業日後以内
エスコ 6mm チューブアタッチメント(ステンレス製) 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手

収縮チューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥59〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ 収縮チューブ 1パック(1m)ほか レビュー:(417)

【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

大径収縮チューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
デンカエレクトロン 大径収縮チューブ 1パック(5本)ほか レビュー:(72)

【特長】線材・コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に最適です。 この熱収縮チューブは、比較的低温で収縮しますので、収縮加工が容易に出来ます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

ガストーチ交換用ボンベ SK-11

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK-11 ガストーチ交換用ボンベ 1パック(3本)ほか レビュー:(20)

【特長】ワンタッチ着火。逆さ使用OK。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > ガス トーチ/バーナー > 替ガスボンベ

レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2 タイコ エレクトロニクス

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
タイコ エレクトロニクス レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2 1パック(10本) レビュー:(2)

【特長】特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性 低温収縮特性【用途】接続個所の絶縁、補強。電線の補強、結束。各種部品の保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電工

販売価格(税別) ¥576〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 1袋(10本)ほか レビュー:(5)

【特長】RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。【用途】電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

スミチューブF(Z) 住友電工

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
住友電工 スミチューブF(Z) 1パック(5m) レビュー:(42)

【特長】UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

LOK継手(ハーフユニオン) フジキン

販売価格(税別) ¥749〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
フジキン LOK継手(ハーフユニオン) 1個 レビュー:(3)

【特長】チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。【用途】ISO規格・NPT規格との接続用

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > ジョイント・継ぎ手・コネクター・コック > ユニオン

熱収縮チューブエコノミ パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 熱収縮チューブエコノミ 1袋 レビュー:(10)

【特長】熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

防水熱収縮チューブ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥269
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ) 防水熱収縮チューブ 1セット(4本)ほか レビュー:(9)

【特長】通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 配線小物 > 結束具 > 収縮チューブ

ステンレスチューブ(SUS304) アズワン

販売価格(税別) ¥1,336〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アズワン ステンレスチューブ(SUS304) 1本 レビュー:(1)

【特長】様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

「6mmアタッチメント」の関連特集

収縮チューブ 接着剤

収縮チューブ 接着剤

熱収縮チューブエコノミやHIS’-Aなどの「欲しい」商品が見つかる!

収縮チューブ 接着剤の販売特集

熱収縮チューブ 高収縮

熱収縮チューブ 高収縮

高収縮チューブ(4:1)や高収縮チューブ(3:1)ほか、いろいろ。

熱収縮チューブ 高収縮の販売特集

熱収縮チューブ 1.5mm

熱収縮チューブ 1.5mm

収縮チューブΦ1.5mmや収縮チューブも人気!

熱収縮チューブ 1.5mmの販売特集

ヒートシュリンク

ヒートシュリンク

ヒートシュリンクW-18(SK-70シリーズ用)や収縮チューブなどの人気商品が勢ぞろい。

ヒートシュリンクの販売特集

収縮チューブ 1.5Φ

収縮チューブ 1.5Φ

収縮チューブΦ1.5mmや収縮チューブも人気!

収縮チューブ 1.5Φの販売特集

THT-12.0N

THT-12.0N

大径収縮チューブやラッキーボーイセブンUを今すぐチェック!

THT-12.0Nの販売特集

リングパーテーション

リングパーテーション

防水熱収縮チューブやスミチューブF(Z)ほか、いろいろ。

リングパーテーションの販売特集

高収縮チューブ(段差収縮)

高収縮チューブ(段差収縮)

高収縮チューブ(3:1)や高収縮チューブ(4:1)ほか、いろいろ。

高収縮チューブ(段差収縮)の販売特集

タイコ エレクトロニクス

タイコ エレクトロニクス

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクトやダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジングなど。

タイコ エレクトロニクスの販売特集

HG-200-3P

HG-200-3P

ガストーチ交換用ボンベやガストーチなどの「欲しい」商品が見つかる!

HG-200-3Pの販売特集

熱収縮チューブ シリコン

熱収縮チューブ シリコン

シリコーン熱収縮ゴムチューブや耐熱200℃収縮チューブなど。

熱収縮チューブ シリコンの販売特集

tht-30.0bk

tht-30.0bk

大径収縮チューブや速効除草剤などのお買い得商品がいっぱい。

tht-30.0bkの販売特集