6pk2500の販売特集 【通販モノタロウ】
 

6pk2500の販売特集

6pk2500」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から6pk2500に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥2,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(363種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト PK形 1本 レビュー:(2)

【特長】リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35〜50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vリブドベルト

「6pk2500」のピックアップ商品

リブスターベルト 6PK 三ツ星ベルト

販売価格 ¥689〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(208種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 6PK 1本 レビュー:(173)

【特長】屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 6PK

輸入車用Vベルト YANASE

販売価格 ¥1,290〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
YANASE 輸入車用Vベルト 1本ほか レビュー:(3)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > 輸入車用ベルト

リブエースベルト 6PK バンドー化学

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から出荷目安:64日
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
バンドー化学 リブエースベルト 6PK 1本 レビュー:(71)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 6PK

Vリブベルト Roadpartner(マツダ)

販売価格 ¥693〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(274種類の商品があります)
Roadpartner(マツダ) Vリブベルト 1本 レビュー:(10)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト

リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルト

販売価格 ¥599〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(209種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 4PK 1本 レビュー:(365)

【用途】自動車用

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 4PK

リブエースベルト 4PK バンドー化学

販売価格 ¥619〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(168種類の商品があります)
バンドー化学 リブエースベルト 4PK 1本ほか レビュー:(289)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 4PK

リブスターベルト 5PK 三ツ星ベルト

販売価格 ¥729〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(146種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 5PK 1本 レビュー:(159)

【特長】屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 5PK

フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥939〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
三ツ星ベルト フレックスターベルト FM形 1本 レビュー:(1)

【特長】ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 高張力平ベルト

フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥339〜
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
三ツ星ベルト フレックスターベルト FL形 1本 レビュー:(8)

【特長】ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 高張力平ベルト

リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 7PK 1本 レビュー:(98)

【特長】屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 7PK

フレックスターベルト FH形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥5,590〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(161種類の商品があります)
三ツ星ベルト フレックスターベルト FH形 1本

【特長】ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60mm/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 高張力平ベルト

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(139)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

「6pk2500」の関連特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

三ツ星ベルト

三ツ星ベルト

リブスターベルト 4PKやVベルトA形(スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

三ツ星ベルトの販売特集