6pk900の販売特集

6pk900」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から6pk900に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

リブスターベルト PK形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(363種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト PK形 1本 レビュー:(2)

【特長】リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35〜50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vリブドベルト

「6pk900」のピックアップ商品

リブスターベルト 6PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥689〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(208種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 6PK 1本 レビュー:(188)

【特長】屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 6PK

リブエースベルト 6PK バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から出荷目安:64日
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
バンドー化学 リブエースベルト 6PK 1本 レビュー:(77)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 6PK

リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥599〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(209種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 4PK 1本 レビュー:(404)

【用途】自動車用

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 4PK

フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥939〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
三ツ星ベルト フレックスターベルト FM形 1本 レビュー:(2)

【特長】ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 高張力平ベルト

フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥339〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(264種類の商品があります)
三ツ星ベルト フレックスターベルト FL形 1本 レビュー:(9)

【特長】ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 高張力平ベルト

Vリブベルト Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) ¥693〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(274種類の商品があります)
Roadpartner(マツダ) Vリブベルト 1本 レビュー:(11)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト

リブエースベルト 4PK バンドー化学

販売価格(税別) ¥619〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(168種類の商品があります)
バンドー化学 リブエースベルト 4PK 1本ほか レビュー:(305)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 4PK

リブスターベルト 5PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥729〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(146種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 5PK 1本 レビュー:(173)

【特長】屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 5PK

リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 7PK 1本 レビュー:(111)

【特長】屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 7PK

フレックスターベルト FH形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥5,590〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(161種類の商品があります)
三ツ星ベルト フレックスターベルト FH形 1本

【特長】ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60mm/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 高張力平ベルト

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(148)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

ローエッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
三ツ星ベルト ローエッジベルト 1本 レビュー:(290)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジベルト

「6pk900」の関連特集

MonotaRO 平ベルト

MonotaRO 平ベルト

研磨ベルト(10×330)や研磨ベルト(20×520)などの「欲しい」商品が見つかる!

MonotaRO 平ベルトの販売特集

ゴム 平ベルト

ゴム 平ベルト

フレックスターベルト FM形やフレックスターベルト FL形など。

ゴム 平ベルトの販売特集

バケット ベルト

バケット ベルト

ライケット(ナイロン製)やフレックスターベルト FH形などの人気商品が勢ぞろい。

バケット ベルトの販売特集

搬送用ベルト

搬送用ベルト

フレックスターベルト FM形や一般搬送用ベルトSL-M4300などの人気商品が勢ぞろい。

搬送用ベルトの販売特集

バンドー 平ベルト

バンドー 平ベルト

ナイロン平ベルト ドラム巻や平ベルトほか、いろいろ。

バンドー 平ベルトの販売特集

10PK

10PK

リブスターベルト PK形やリブエースベルト 8PK〜12PKなど。

10PKの販売特集

ベルト レーシング

ベルト レーシング

平ベルトレーシングや穴あきVベルトレーシングなどの人気商品が勢ぞろい。

ベルト レーシングの販売特集

高張力平ベルト

高張力平ベルト

フレックスターベルト FM形やフレックスターベルト FL形など。

高張力平ベルトの販売特集

耐熱コンベアベルト

耐熱コンベアベルト

コンベアベルトやフレックスターベルト FM形を今すぐチェック!

耐熱コンベアベルトの販売特集

フラットベルト

フラットベルト

フレックスターベルト FL形やフレックスターベルト FH形など。

フラットベルトの販売特集

PK1600

PK1600

リブエースベルト 4PKやリブスターベルト 4PKほか、いろいろ。

PK1600の販売特集

レーシング フック

レーシング フック

APE50/NSF100 レーシングスタンドフックや平ベルトレーシングなどの「欲しい」商品が見つかる!

レーシング フックの販売特集