6r-01sc-0の販売特集

6r-01sc-0」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から6r-01sc-0に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

タッチコネクターファイブ スピードコントローラα 千代田通商

販売価格(税別) ¥2,790〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
千代田通商 タッチコネクターファイブ スピードコントローラα 1個

【特長】難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

「6r-01sc-0」のピックアップ商品

タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
千代田通商 タッチコネクターフジ/スピードコントローラ α(樹脂) 1個 レビュー:(1)

【特長】用具不要のワンタッチ着脱。カラー表示リングが装着できます。シール加工付

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商

販売価格(税別) ¥649〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
千代田通商 タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 1個 レビュー:(4)

【特長】ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

スピードコントローラメーターアウト ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) スピードコントローラメーターアウト 1個 レビュー:(9)

【特長】ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

ワンタッチスピコン CKD

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
CKD ワンタッチスピコン 1個 レビュー:(3)

【特長】自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧・真空・補助機器 > スピードコントローラ > エルボタイプ/ワンタッチ継手付SC3W

スピードコントローラユニオンストレートタイプ ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) スピードコントローラユニオンストレートタイプ 1個 レビュー:(8)

【特長】ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。【用途】チューブとチューブの接続(同径)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

SMC 継ぎ手付きスピコン SMC

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
SMC SMC 継ぎ手付きスピコン 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SMC ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ 1個

【特長】高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

スロットルバルブ ユニオンストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) スロットルバルブ ユニオンストレート 1個 レビュー:(5)

【特長】空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。【用途】チューブとチューブの接続(同径)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > バルブ > スロットルバルブ

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-〜) SMC

販売価格(税別) ¥986〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
SMC スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-〜) 1個 レビュー:(5)

【特長】・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 駆動制御機器 > ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS シリーズ

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SMC ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ 1個 レビュー:(1)

【特長】ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

スピードコントローラメーターイン ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥669〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) スピードコントローラメーターイン 1個 レビュー:(3)

【特長】ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > スピードコントローラー

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-〜) SMC

販売価格(税別) ¥986〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(222種類の商品があります)
SMC 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-〜) 1個

【特長】・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 駆動制御機器 > ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS シリーズ

「6r-01sc-0」の関連特集

smc スピコン

smc スピコン

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-〜)やSMC 継ぎ手付きスピコンなど。

smc スピコンの販売特集

AS2201F-02-08S

AS2201F-02-08S

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-〜)やワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプほか、いろいろ。

AS2201F-02-08Sの販売特集

スピードコントローラー エルボ

スピードコントローラー エルボ

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-〜)やスピードコントローラメーターアウトを今すぐチェック!

スピードコントローラー エルボの販売特集

F8R-01SC-O

F8R-01SC-O

タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプやファイブスピードコントローラα メーターアウトなどの人気商品が勢ぞろい。

F8R-01SC-Oの販売特集

smc as 2201f

smc as 2201f

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-〜)や標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-〜)ほか、いろいろ。

smc as 2201fの販売特集

アウト

アウト

スロットルバルブ ユニオンストレートやスピードコントローラメーターアウトなどの人気商品が勢ぞろい。

アウトの販売特集

エルボタイプ

エルボタイプ

ニュージョイントミニタイプ エルボタイプやワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプを今すぐチェック!

エルボタイプの販売特集

コンプレッサー スピードコントローラー

コンプレッサー スピードコントローラー

ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-〜)やタッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白ほか、いろいろ。

コンプレッサー スピードコントローラーの販売特集

スピ-ドコントローラ

スピ-ドコントローラ

スピードコントローラメーターアウトやスピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

スピ-ドコントローラの販売特集

as3201f

as3201f

スピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-〜)やワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

as3201fの販売特集

空圧 スピードコントローラ

空圧 スピードコントローラ

スピードコントローラやスピードコントローラメーターインを今すぐチェック!

空圧 スピードコントローラの販売特集

スピコン R3/8

スピコン R3/8

SMC 継ぎ手付きスピコンやワンタッチスピコンなど。

スピコン R3/8の販売特集