6v レギュレーターの販売特集

6v レギュレーター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から6v レギュレーターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

6V→12VコンバートSET KITACO

販売価格(税別) ¥5,890
0営業日後以内
KITACO 6V→12VコンバートSET 1セット レビュー:(1)

【特長】6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー関連商品

「6v レギュレーター」のピックアップ商品

バッテリーレスユニット POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,890〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
POSH Faith バッテリーレスユニット 1個

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 外装系 > バイクカスタムパーツ

高性能ICレギュレター PMC

販売価格(税別) ¥9,990
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
PMC 高性能ICレギュレター 1個

【特長】レクチファイアー機能を内蔵した高性能ICレギュレター。ジェネレター本体の発電量と車体側の消費電力量に応じ、過充電を制御しながら最適な電圧と電流を配電します。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー関連商品

ミニレギュレター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TAKEGAWA(武川) ミニレギュレター 1個

【特長】40Vまでの過電圧からメーターを守る、保護用レギュレーター。 出力は12V1A(1000mA)=12Wまでで、TAKEGAWA製メーター類であれば2連、3連装着でも十分範囲内です。又、整流器(レクチファイア)機能を兼ね備えており、バッテリーレス車で交流電源から直流電源への変換でもご使用頂けます。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > メーター > メーター関連商品

三端子可変電源キット ワンダーキット

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
ワンダーキット 三端子可変電源キット 1個 レビュー:(1)

【特長】可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V〜9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > プリント基板用端子台

バッテリーレスKIT KITACO

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
KITACO バッテリーレスKIT 1セット レビュー:(2)

【特長】大容量コンデンサーの使用により、余裕の蓄電量を誇ります。 12V専用タイプ (12Vの車両で、電圧を安定させる役割を持つ「ACジェネレーター」を装備しているキック式のオートバイ用に開発された蓄電コンデンサーです) バッテリーに比べ軽量。 メンテナンスフリー。 バッテリーとの併用も可能 (一部のバッテリー点火の車両には取付けできません) 排気デバイス、電気式タコメーターの作動及びライト類の点灯を安定させますのでSPレーサーやエンデューロ用に最適です。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー関連商品

2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) M&H

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
M&H 2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) 1個ほか レビュー:(11)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 電球 > 交換用電球

MFバッテリー対応ICレギュレター PMC

販売価格(税別) ¥12,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
PMC MFバッテリー対応ICレギュレター 1個 レビュー:(1)

【特長】新世代MFバッテリーに対応した高性能タイプレギュレター。バッテリーの小型化と長寿命を両立できます。各ラインアップとも全てカプラーONでの取付けOK。もちろん従来のオープンタイプバッテリーもご使用いただけます。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー関連商品

二輪車用ウインカーリレー MISUBA

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
MISUBA 二輪車用ウインカーリレー 1個ほか レビュー:(66)

【特長】2極端子タイプ

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > リレー・ハーネス > リレー

スイッチング電源OCシリーズ イーター電機工業

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から出荷目安:121日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
イーター電機工業 スイッチング電源OCシリーズ 1台

【特長】非絶縁のワイド入力、1〜3A品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥789〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
STANLEY(スタンレー電気) パネル、メーター用電球 6V 1箱(10個)ほか レビュー:(14)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 電球 > 交換用電球

可変電源キット クガデン(久我山電子)

販売価格(税別) ¥1,390〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
クガデン(久我山電子) 可変電源キット 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > ユニバーサル基板

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個 レビュー:(63)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > バッテリー > 液別(電解液注入済タイプ)

「6v レギュレーター」の関連特集

交流/直流変換器

交流/直流変換器

ミニレギュレターやAC/DC変換アダプターを今すぐチェック!

交流/直流変換器の販売特集

オルタネーター レギュレーター

オルタネーター レギュレーター

高性能ICレギュレターやミニレギュレターなどのお買い得商品がいっぱい。

オルタネーター レギュレーターの販売特集

12V レギュレーター

12V レギュレーター

ミニレギュレターや6V→12VコンバートSETを今すぐチェック!

12V レギュレーターの販売特集

6V バッテリー

6V バッテリー

AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)や6V→12VコンバートSETほか、いろいろ。

6V バッテリーの販売特集

レギュレーター

レギュレーター

エアレギュレータやフィルタレギュレータなどの人気商品が勢ぞろい。

レギュレーターの販売特集

基板用電池

基板用電池

リチウムコイン電池用ボックスやSN型電池ホルダーなど。

基板用電池の販売特集

交流 直流 変換 器

交流 直流 変換 器

ミニレギュレターやインバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)ほか、いろいろ。

交流 直流 変換 器の販売特集

6V バッテリー充電器

6V バッテリー充電器

バッテリー充電器 Dr.CHARGERやリアルチャージャーなどの「欲しい」商品が見つかる!

6V バッテリー充電器の販売特集

3 端子 レギュレータ

3 端子 レギュレータ

三端子可変電源キットやスイッチング電源OCシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

3 端子 レギュレータの販売特集

icレギュレータ オルタネータ

icレギュレータ オルタネータ

高性能ICレギュレターや(31600)レギュレートレクチファイヤーを今すぐチェック!

icレギュレータ オルタネータの販売特集

可変電源

可変電源

可変電源キットや出力可変・安定化電源ユニットほか、いろいろ。

可変電源の販売特集

バイク バッテリー 小型化

バイク バッテリー 小型化

(31600)レギュレートレクチファイヤーや6V→12VコンバートSETなどの人気商品が勢ぞろい。

バイク バッテリー 小型化の販売特集