70Mpの販売特集 【通販モノタロウ】
 

70Mpの販売特集

70Mp」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から70Mpに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小型圧力計 モノタロウ

販売価格
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)

代替商品あり
モノタロウ 小型圧力計 レビュー:(41)

【特長】小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

「70Mp」のピックアップ商品

ステンレス圧力計Φ60 右下精器製造

販売価格 ¥5,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
右下精器製造 ステンレス圧力計Φ60 1台 レビュー:(1)

【特長】接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。【用途】薬品や食品、腐食性の高い流体の測定

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

HNT汎用圧力計 第一計器

販売価格 ¥1,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
第一計器 HNT汎用圧力計 1台 レビュー:(9)

【特長】ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) 1台 レビュー:(12)

【特長】高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。【用途】屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
山本計器 普通型圧力計(立形・つばなし) 1台 レビュー:(21)

【特長】JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定用

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
右下精器製造 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 1台 レビュー:(22)

【特長】圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない低圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。【用途】エアー、水、油等の測定

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造

販売価格 ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
右下精器製造 グリセリン入り圧力計Φ60 1台 レビュー:(20)

【特長】激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。【用途】油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > グリセリン入圧力計

グリセリン入圧力計(A枠/立形)60Φ 長野計器

販売価格 ¥5,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
長野計器 グリセリン入圧力計(A枠/立形)60Φ 1個 レビュー:(4)

【特長】"・ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 ・計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。 ・Φ60、Φ75には、圧力計ケースに矢印形状のセイフティマークが装着でき、任意の圧力値に設定できます。 ・グリセリンを充填しないドライタイプが製作可能です。"【用途】本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > グリセリン入圧力計

グリセリン入り圧力計Φ75 右下精器製造

販売価格 ¥4,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
右下精器製造 グリセリン入り圧力計Φ75 1台 レビュー:(4)

【特長】激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。【用途】油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > グリセリン入圧力計

グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)

販売価格 ¥3,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業) グリセリン入圧力計Φ50 1台 レビュー:(4)

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > グリセリン入圧力計

グリセリン入圧力計 モノタロウ

販売価格 ¥2,490
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ グリセリン入圧力計 1個 レビュー:(8)

【特長】振動がある場所で使用が可能です。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > グリセリン入圧力計

グリセリン入圧力計 立体 長野計器

販売価格

代替商品あり
長野計器 グリセリン入圧力計 立体

【特長】本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を抑制し、かつ内部のリンク機構の摩擦を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。高耐振・高耐久タイプ。ステンレス製の接液部、およびケース材質により耐食性、耐雰囲気性に優れています。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > グリセリン入圧力計

JIS汎用形圧力計A枠(テーパーねじ) 長野計器

販売価格
長野計器 JIS汎用形圧力計A枠(テーパーねじ) レビュー:(1)

【特長】ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。 JISATR1/4B規格品です。

測定・測量用品 > 圧力計・流量計 > 圧力計 > 圧力計

「70Mp」の関連特集

油圧 ゲージ

油圧 ゲージ

グリセリン入り圧力計Φ60や普通型圧力計(立形・つばなし)などの人気商品が勢ぞろい。

油圧 ゲージの販売特集

グリセリン入圧力計

グリセリン入圧力計

グリセリン入り圧力計Φ60やグリセリン入圧力計Φ50など。

グリセリン入圧力計の販売特集

AT1/4*60*1Mpa

AT1/4*60*1Mpa

小型圧力計(A形立型・Φ50)やステンレス圧力計Φ60などの「欲しい」商品が見つかる!

AT1/4*60*1Mpaの販売特集

GK25-271-0.4Mpa

GK25-271-0.4Mpa

小型圧力計や圧力計も人気!

GK25-271-0.4Mpaの販売特集

右下精器製造 グリセリン

右下精器製造 グリセリン

グリセリン入り圧力計Φ60やグリセリン入り圧力計Φ75などの人気商品が勢ぞろい。

右下精器製造 グリセリンの販売特集

グリセリン 圧力計 3/8

グリセリン 圧力計 3/8

グリセリン入り圧力計Φ75やグリセリン入り圧力計Φ60などの人気商品が勢ぞろい。

グリセリン 圧力計 3/8の販売特集

油圧圧力計

油圧圧力計

グリセリン入り圧力計Φ60や普通型圧力計(立形・つば付)など。

油圧圧力計の販売特集

GV55-123

GV55-123

グリセリン入圧力計(D枠/埋込形)60Φやグリセリン入圧力計60Φ 埋込形などのお買い得商品がいっぱい。

GV55-123の販売特集

gv56-133

gv56-133

圧力計やグリセリン入真空計(D枠/埋込形)75Φほか、いろいろ。

gv56-133の販売特集

g1 4b 規格

g1 4b 規格

スプロケットやOリング Gシリーズ(固定用) フッ素ほか、いろいろ。

g1 4b 規格の販売特集

圧力計 耐食

圧力計 耐食

グリセリン入圧力計(A枠/立形)60Φやステンレス圧力計Φ60など。

圧力計 耐食の販売特集

gv50-173

gv50-173

グリセリン入圧力計(A枠/立形)60Φやグリセリン入圧力計(D枠/埋込形)60Φほか、いろいろ。

gv50-173の販売特集