74 さび止めスプレーの販売特集

74 さび止めスプレー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から74 さび止めスプレーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

さび止めスプレー74 サンデーペイント

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンデーペイント さび止めスプレー74 1本(300mL)ほか レビュー:(1)

【特長】安全性の高い環境配慮型さび止め塗料。鉛・クロムフリー ノンフロン。消防法規制の危険物適用外品で安心。非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。強力な防錆効果。特殊な無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイト油の働きにより強力な防錆効果を発揮。大日本塗料製「グリーンボーセイ速乾」(JIS K 5674鉛・クロムフリーさび止めペイント)を充填したさび止めスプレーです。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 油性錆止めスプレー・塗料

「74 さび止めスプレー」のピックアップ商品

プライマー5674 シントーファミリー

販売価格(税別) ¥999
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シントーファミリー プライマー5674 1本(420mL)

【特長】JIS-K-5674認定塗料をエアゾール化した商品です。鉛やクロムなどの有害重金属を含みません。エアゾールタイプですので取り扱いが便利です。建築基準法対応塗料F☆☆☆☆です。各種鋼板との密着性および防錆力に優れています。超速乾性であるため、作業性に優れています。(指触乾燥10分、半硬化乾燥20分)【用途】一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルトのタッチアップ。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > プライマー・下地材

速乾さび止めスプレーS カンペハピオ

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カンペハピオ 速乾さび止めスプレーS 1本(300mL) レビュー:(32)

【特長】乾きが速い鉄部さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 上塗り塗料は水性、油性塗料を使用。【用途】鉄部のさび止め用下塗り。(門扉、シャッター、フェンス、電気器具、鉄骨など)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 油性錆止めスプレー・塗料

グリーンボーセイ速乾 大日本塗料(DNT)

販売価格(税別) ¥9,990
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大日本塗料(DNT) グリーンボーセイ速乾 1缶(20kg) レビュー:(1)

【特長】JIS K 5674 1種 規格 F☆☆☆☆ 鉛、クロム等の有害重金属を配合していない為、安全です。 特殊な無公害防錆塗料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、油性のカラーさび止めとしては、強力な防錆効果を発揮します。 刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 上塗り塗料と同系色の色を使用すれば、上塗り1回仕上げが可能です。【用途】鉄骨防錆用。下塗りさび止め塗料。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 油性錆止めスプレー・塗料

錆止めスプレー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥449
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ 錆止めスプレー 1本(300mL) レビュー:(150)

【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 油性錆止めスプレー・塗料

さび止めスプレー モノタロウ

販売価格(税別) ¥149
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ さび止めスプレー 1本(300mL) レビュー:(72)

【特長】速乾性がよく錆止め効果が優れたスプレーです。スプレー式なので簡単・手軽に錆止めが出来ます。【用途】フェンス、シャッター、門扉、鉄柱などの鉄部、鉄製品の錆止め用下塗り。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 油性錆止めスプレー・塗料

速乾油性さび止め カンペハピオ

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
カンペハピオ 速乾油性さび止め 1缶(0.1L)ほか レビュー:(19)

【特長】塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。 つやけしに仕上がります。【用途】鉄部のさび止め用下塗り、門扉、シャッター、フェンス、鉄骨、物置、屋根。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 油性錆止めスプレー・塗料

74さび止めペン サンデーペイント

販売価格(税別) ¥1,090
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンデーペイント 74さび止めペン 1缶(50g)

【特長】細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ 安全性の高い環境配慮型さび止め塗料 大日本塗料製『グリーンボーセイ速乾(JIS K 5674 2種品)』充填【用途】鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 油性錆止めスプレー・塗料

21速乾さびどめスプレーA サンデーペイント

販売価格(税別) ¥719〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンデーペイント 21速乾さびどめスプレーA 1本(300mL)ほか レビュー:(6)

【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。乾燥も僅か30分。スピーディーに作業が出来ます。ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 油性錆止めスプレー・塗料

防錆潤滑剤 モノタロウ

販売価格(税別) ¥209〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 防錆潤滑剤 1本(420mL)ほか レビュー:(527)

【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。【用途】金属の防錆・潤滑

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

超速乾PZヘルゴンエコ 日本ペイント

販売価格(税別) ¥9,990
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本ペイント 超速乾PZヘルゴンエコ 1缶(20kg)

【特長】JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイントに合格し、防錆性にすぐれています。 乾燥性が速く、乾燥条件によりその日のうちに次工程に移ることができます。 塗料用シンナーで希釈できるため作業性にすぐれ、臭気が少なく環境にやさしい塗料です。 塗装作業性がすぐれており、はけ塗り、ローラー塗り、エアレススプレー塗り、いずれも良好です。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、屋内居室での使用面積制限はありません。【用途】一般鉄骨・工場建家鉄骨・架台・手すり・鋼橋外面など、屋内外の鋼構造物などの下塗り。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > 油性錆止めスプレー・塗料

D21プライマー速乾 大日本塗料(DNT)

販売価格(税別) ¥5,990〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大日本塗料(DNT) D21プライマー速乾 1缶(20kg) レビュー:(1)

【特長】JIS K 5621 2種 規格さびどめ塗料の一般品、被覆力が大きく刷毛さばきが良好、業務用塗料のお得品。【用途】一般防錆用。アルキド樹脂系塗料の下塗りさび止め。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 塗料 > プライマー・下地材

長期防錆スプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
呉工業(クレ) 長期防錆スプレー 1本(400mL) レビュー:(15)

【特長】50〜70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。【用途】工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > 長期防錆タイプ

「74 さび止めスプレー」の関連特集

グリーンボーセイ 大日本塗料

グリーンボーセイ 大日本塗料

サビシャットやD21プライマー速乾ほか、いろいろ。

グリーンボーセイ 大日本塗料の販売特集

JIS k5621 2種

JIS k5621 2種

速乾油性さび止めやD21プライマー速乾などの「欲しい」商品が見つかる!

JIS k5621 2種の販売特集

錆 K-5621 グレー

錆 K-5621 グレー

D21プライマー速乾や超速乾さび止めも人気!

錆 K-5621 グレーの販売特集

アルキド

アルキド

ラッカースプレーEXEやスーパー油性さびどめ塗料ほか、いろいろ。

アルキドの販売特集

強力 錆止め

強力 錆止め

強力サビ止メや油性サビ止メを今すぐチェック!

強力 錆止めの販売特集

スプレー ロイド

スプレー ロイド

蚊がいなくなるスプレーやラッカースプレーを今すぐチェック!

スプレー ロイドの販売特集

バイク 錆止め

バイク 錆止め

速乾さび止めスプレーSや錆止めスプレーも人気!

バイク 錆止めの販売特集

サンデーペイント さび止めスプレー74

サンデーペイント さび止めスプレー74

透明さび止めスプレーや74さび止めペンを今すぐチェック!

サンデーペイント さび止めスプレー74の販売特集

錆止め 塗料 スプレー

錆止め 塗料 スプレー

亜鉛めっき面補修用スプレー 28や錆止めスプレーほか、いろいろ。

錆止め 塗料 スプレーの販売特集

塗料強力さび止め

塗料強力さび止め

速乾油性さび止めやグリーンボーセイ速乾などの人気商品が勢ぞろい。

塗料強力さび止めの販売特集

マジックアート

マジックアート

No.78 BC-2クリアコートフィニッシュやDNTロードライナーほか、いろいろ。

マジックアートの販売特集

さび 止め 塗料 スプレー

さび 止め 塗料 スプレー

さびチェンジや速乾サビ止めスプレーなどの「欲しい」商品が見つかる!

さび 止め 塗料 スプレーの販売特集