7471 プライマーの販売特集 【通販モノタロウ】
 

7471 プライマーの販売特集

7471 プライマー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から7471 プライマーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

LOCTITE 硬化促進剤 7471 ヘンケル

販売価格 ¥1,536〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 硬化促進剤 7471 1本(100mL)ほか

【特長】プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。 低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。 嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ【用途】LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤 その他一般シール剤

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

「7471 プライマー」のピックアップ商品

LOCTITE 290 ヘンケル

販売価格 ¥683〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 290 1本(10mL)ほか レビュー:(5)

【特長】後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合【用途】ねじ締結後、浸透による固定とシール

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

紫外線硬化型接着剤358 ヘンケル

販売価格 ¥179,000
4営業日後以内
ヘンケル 紫外線硬化型接着剤358 1箱(250mL×10本)

【特長】装飾用のガラス食器や宝石などのガラス/ガラスやガラス/金属の接着及びシールに適しています。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > 紫外線硬化

LOCTITE 硬化促進剤 7649 ヘンケル

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 硬化促進剤 7649 1本(100mL)ほか レビュー:(1)

【特長】嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。 非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。【用途】メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

プライマー MP2000 セメダイン

販売価格 ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン プライマー MP2000 1本(500g) レビュー:(2)

【特長】ウレタン系シーリング材S-700V用のプライマーです。 シーリング作業の前に塗布することで密着性を高め、汚染を抑える効果があります。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー > シーリング材用

LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケル

販売価格 ¥1,490
0営業日後以内
ヘンケル LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) 1本(100mL) レビュー:(2)

【特長】瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上【用途】難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー > 難接着用

ネジロック1401 スリーボンド

販売価格 ¥1,072〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
スリーボンド ネジロック1401 1缶(200g)ほか レビュー:(32)

【特長】合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1〜2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。【用途】ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケル

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 硬化促進剤 7452 1本(100mL)ほか

【特長】瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。【用途】瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー > 瞬間接着剤用

スプレープライマー アルテコ(ALTECO)

販売価格 ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アルテコ(ALTECO) スプレープライマー 1本(100mL)ほか レビュー:(19)

【特長】瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます【用途】セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー > 瞬間接着剤用

aaアクセレレーター 東亜合成

販売価格 ¥1,490
0営業日後以内
東亜合成 aaアクセレレーター 1本(420mL) レビュー:(18)

【特長】アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。 すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。 白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。 木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー > 瞬間接着剤用

LOCTITE 243 ヘンケル

販売価格 ¥659〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 243 1本(10mL)ほか レビュー:(45)

【特長】耐熱性が向上された中強度タイプ。M6〜M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。【用途】工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > ねじ緩み止め

LOCTITE 硬化促進剤 7109 ヘンケル

販売価格 ¥3,790
0営業日後以内
ヘンケル LOCTITE 硬化促進剤 7109 1本(52mL)

【特長】手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。 高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。 プラスチック材への使用に適します。【用途】不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー > 瞬間接着剤用

瞬間接着剤促進剤 スリーボンド

販売価格 ¥1,990
1営業日後以内
スリーボンド 瞬間接着剤促進剤 1本(420mL) レビュー:(4)

【特長】広い面積に塗布できます。低臭タイプです。【用途】瞬間接着剤の硬化促進に。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 接着剤・補修材 > 接着剤 > プライマー > 瞬間接着剤用

「7471 プライマー」の関連特集

プライマー 7649

プライマー 7649

LOCTITE 硬化促進剤 7649やLOCTITE 構造用接着剤 326など。

プライマー 7649の販売特集

ガラス 補修 レジン

ガラス 補修 レジン

LOCTITE 紫外線硬化接着剤 3523やフロントガラス簡単補修セットなど。

ガラス 補修 レジンの販売特集

プライマー

プライマー

プライマーMP1000や万能密着プライマー『万能タロウ』などの「欲しい」商品が見つかる!

プライマーの販売特集

ロックタイト

ロックタイト

LOCTITE 243やLOCTITE 242を今すぐチェック!

ロックタイトの販売特集

3M プライマー

3M プライマー

PACプライマーやセーフティ・ウォーク すべり止めテープ専用プライマーも人気!

3M プライマーの販売特集

ロックタイト 515

ロックタイト 515

LOCTITE 515 フランジ用シールやヘッドボルト&ウォータージャケットシーラントなど。

ロックタイト 515の販売特集

ロックタイト プライマー

ロックタイト プライマー

LOCTITE 硬化促進剤 7471やLOCTITE 硬化促進剤 7649ほか、いろいろ。

ロックタイト プライマーの販売特集

接着剤 硬化剤

接着剤 硬化剤

LOCTITE 硬化促進剤 7649やスプレープライマーなどの「欲しい」商品が見つかる!

接着剤 硬化剤の販売特集

瞬間接着剤 プライマー

瞬間接着剤 プライマー

アロンポリプライマーH(アロンアルフア専用前処理剤)やスプレープライマーを今すぐチェック!

瞬間接着剤 プライマーの販売特集

アロンアルファ専用硬化促進剤

アロンアルファ専用硬化促進剤

aaアクセレレーターやaaセッターなどの人気商品が勢ぞろい。

アロンアルファ専用硬化促進剤の販売特集

接着剤硬化促進剤

接着剤硬化促進剤

スプレープライマーやaaセッターなどの「欲しい」商品が見つかる!

接着剤硬化促進剤の販売特集

ロックタイト硬化剤

ロックタイト硬化剤

LOCTITE 硬化促進剤 7649やLOCTITE 硬化促進剤 7471ほか、いろいろ。

ロックタイト硬化剤の販売特集