75Wの販売特集 【通販モノタロウ】
 

75Wの販売特集

75W」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から75Wに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ミッションオイル GL-4 75W-85 ニッサン

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニッサン ミッションオイル GL-4 75W-85 1本(1L)ほか レビュー:(12)

【特長】低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

「75W」のピックアップ商品

Universal 75W-90 GL 3・4・5 カストロール

販売価格 ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロール Universal 75W-90 GL 3・4・5 1缶(1L)ほか レビュー:(37)

【特長】マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用オイル 耐摩耗性熱性が良く、ギヤーをしっかりと保護します。 卓越したシンクロ特性によりスムーズなギヤーチェンジを実現します。 部分合成油の採用により高温時の安定性に優れています。【用途】マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

Syntrax リミテッドスリップ 75W-140 GL5 カストロール

販売価格 ¥2,990〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロール Syntrax リミテッドスリップ 75W-140 GL5 1缶(1L)ほか

【特長】過酷な状況にも対応するLSD搭載車用ディファレンシャルオイル 優れた低温流動性能により走行開始直後よりデフを摩擦から守ります。 卓越したせん断安定性能と耐熱性能によりオイルの寿命を延ばします。 LSD搭載の競技車両にも対応した全合成高性能ギヤーオイルです。【用途】LSD搭載ディファレンシャルギヤー用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ギアオイル モノタロウ

販売価格 ¥8,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ギアオイル 1缶(20L) レビュー:(120)

【特長】酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。【用途】自動車ギア、建機、重機など

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

Syntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+ カストロール

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カストロール Syntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+ 1缶(1L)ほか レビュー:(1)

【特長】マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用高性能オイル 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。【用途】マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ハーベストトラクターオイル80W FKマッシモ

販売価格 ¥2,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FKマッシモ ハーベストトラクターオイル80W 1缶(4L)ほか レビュー:(9)

【特長】各種農機具機械のミッション(ギヤ)油、油圧作動油及び湿式ブレーキ油、湿式クラッチ油に兼用できる経済性に優れたオイルです。 強力な油膜形成により過酷な作業条件下においてもギヤの焼き付け、摩耗を防ぎ常にベストコンディションを保ち農業機械の寿命を伸ばします。 また優れた摩擦特性で湿式ブレーキの作動を円滑にし、低速・高速及び低油温のいずれにおいてもブレーキ鳴き防ぎます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

Universal 80W-90 カストロール

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロール Universal 80W-90 1缶(1L)ほか レビュー:(62)

【特長】マニュアルトランスミッションディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤをしっかりと保護します。 高温時の安定性に優れています。【用途】マニュアルトランスミッション用・ディファレンシャルギヤー用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ギヤオイル RG7590LSD WAKO'S(ワコーズ)

販売価格 ¥4,200
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) ギヤオイル RG7590LSD 1本(2L)ほか レビュー:(12)

【特長】Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

トヨタ ハイポイドLSD GL-5 トヨタ

販売価格 ¥2,990
0営業日後以内
トヨタ トヨタ ハイポイドLSD GL-5 1缶(4L) レビュー:(39)

【特長】トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

スーパーミッションGL-4 Massimo(マッシモ)

販売価格 ¥13,900
3営業日後以内
Massimo(マッシモ) スーパーミッションGL-4 1缶(20L) レビュー:(1)

【特長】寒冷地におけるシフト操作力の低減、シンクロメッシュ機構にあった摩擦特性、高温時におけるガタ打ち音の解消を考慮したミッションオイルです。FR車のミッション、FF車のマニュアルトランスアスクルに適応します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ギヤオイル モノタロウ

販売価格 ¥6,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ギヤオイル 1缶(20L) レビュー:(12)

【特長】高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギヤをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。【用途】工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4 FKマッシモ

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FKマッシモ ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4 1缶(4L)ほか レビュー:(41)

【特長】各種農業機械や乗用車、トラック、建設機械のミッション(ギヤ)油として最適な高性能ギヤオイルです。 過酷な条件下でも高い極圧性を発揮し焼き付けや摩耗を防ぎます。 また酸化安定性に優れギヤケース内をクリーンに保ちます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ギヤオイル GL-5 JXTGエネルギー

販売価格 ¥9,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JXTGエネルギー ギヤオイル GL-5 1缶(20L)ほか レビュー:(1)

【特長】高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。【用途】自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

「75W」の関連特集

75w-90

75w-90

Universal 75W-90 GL 3・4・5やSyntrans トランスアクスル 75W-90 GL4+などのお買い得商品がいっぱい。

75w-90の販売特集

モーター 0.75KW

モーター 0.75KW

三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo100や三相モートル全閉外扇屋外型ザ・モートルNeo100など。

モーター 0.75KWの販売特集

BN75W

BN75W

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)やエンドプレートなど。

BN75Wの販売特集

PW-25-70

PW-25-70

平型アイベル水平器や平型アイベルマグネット付水平器など。

PW-25-70の販売特集

WB574

WB574

ウェッジベース電球 14Vやウェッジベース電球 12V シングルなどの「欲しい」商品が見つかる!

WB574の販売特集

100v57w

100v57w

G95ボール球60Wや長寿命シリカ電球ほか、いろいろ。

100v57wの販売特集

7.5KW型

7.5KW型

セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式やレシプロ式コンプレッサなど。

7.5KW型の販売特集

fr-d710w-0.75k

fr-d710w-0.75k

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V)やインバータ FREQROL-E700シリーズ(単相100V)などの「欲しい」商品が見つかる!

fr-d710w-0.75kの販売特集

tfo-fk 4p 0.75kw

tfo-fk 4p 0.75kw

三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo100や三相モートル全閉外扇屋内型 屋内端子箱右 ザ・モートルNeo100を今すぐチェック!

tfo-fk 4p 0.75kwの販売特集

0.75kw

0.75kw

三相モートル 全閉外扇屋外形や標準三相モートル 全閉外扇屋内形など。

0.75kwの販売特集

7.5kw

7.5kw

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形や三相モートル 全閉外扇屋外形などの「欲しい」商品が見つかる!

7.5kwの販売特集

W7875

W7875

ウェッジベース電球 12V ダブルやダブル球BAY15d 12Vを今すぐチェック!

W7875の販売特集