7MPa用複動形油圧シリンダの販売特集

7MPa用複動形油圧シリンダ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から7MPa用複動形油圧シリンダに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

16MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) TAIYO

販売価格(税別) ¥10,080〜
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(190種類の商品があります)
TAIYO 16MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) 1個

【特長】圧力16MPaで、1000万回の使用が可能です。 油圧シリンダで重要な軸受部分には、特殊鋼合金を使用しています。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > TAIYO > 油圧シリンダ > 16MPa用薄形油圧シリンダ

「7MPa用複動形油圧シリンダ」のピックアップ商品

標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
コガネイ 標準スリムシリンダ 複動形 1個

【特長】耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧機器 > シリンダ > 複動型シリンダ

14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-82CB TAIYO

販売価格(税別) ¥36,000〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(375種類の商品があります)
TAIYO 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-82CB 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > TAIYO > 油圧シリンダ > 14MPa用複動形油圧シリンダ

10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) TAIYO

販売価格(税別) ¥8,910〜
5営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(220種類の商品があります)
TAIYO 10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) 1個

【特長】本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。 軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > TAIYO > 油圧シリンダ > 10・16MPa用薄形油圧シリンダ

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB〜 堀内機械

販売価格(税別) ¥27,900〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
堀内機械 Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S50BB〜 1個

【特長】【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S63BB〜 堀内機械

販売価格(税別) ¥33,900〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
堀内機械 Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S63BB〜 1個

【特長】【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧シリンダ

油圧シリンダー(単動シリンダー) 理研機器(RIKEN)

販売価格(税別) ¥39,900〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
理研機器(RIKEN) 油圧シリンダー(単動シリンダー) 1台

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ジャッキ > 油圧シリンダー

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-82FA TAIYO

販売価格(税別) ¥30,060〜
特価
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(286種類の商品があります)
TAIYO 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-82FA 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > TAIYO > 油圧シリンダ > 7MPa用複動形油圧シリンダ

油圧シリンダ(単動式) スーパーツール

販売価格(税別) ¥21,900〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
スーパーツール 油圧シリンダ(単動式) 1台

【特長】単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。【用途】単動式油圧シリンダ

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ジャッキ > 油圧シリンダー

小口径油圧シリンダ (CHN32-PS〜) SMC

販売価格(税別) ¥1,190
出荷目安:7日
SMC 小口径油圧シリンダ (CHN32-PS〜) 1個

【特長】・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 油圧機器 > 小口径油圧シリンダ CHN シリーズ

パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

販売価格(税別) ¥18,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
大阪ジャッキ製作所 パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 1個 レビュー:(1)

【特長】ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ジャッキ > 油圧シリンダー

油圧シリンダー(複動シリンダー) 理研機器(RIKEN)

販売価格(税別) ¥39,900〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
理研機器(RIKEN) 油圧シリンダー(複動シリンダー) 1台

【特長】複動シリンダー。ピストンメッキ付

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > ジャッキ > 油圧シリンダー

油圧シリンダー ロブテックス

販売価格(税別) ¥34,900
1営業日後以内
ロブテックス 油圧シリンダー 1個

【特長】油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 水道・空調配管用工具 > パンチャー > パンチャオプション

「7MPa用複動形油圧シリンダ」の関連特集

油圧シリンダ

油圧シリンダ

油圧シリンダー(単動シリンダー)やFシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S63BB〜ほか、いろいろ。

油圧シリンダの販売特集

制御盤 穴あけ

制御盤 穴あけ

手動パンチャーやパンチャーを今すぐチェック!

制御盤 穴あけの販売特集

油圧シリンダー

油圧シリンダー

油圧シリンダー(単動シリンダー)やFシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2S63BB〜ほか、いろいろ。

油圧シリンダーの販売特集

シリンダ

シリンダ

コンパクトシリンダSSDシリーズや標準スリムシリンダ 複動形など。

シリンダの販売特集

油圧ポンプ

油圧ポンプ

油圧ポンプやギヤポンプ(IPポンプ)を今すぐチェック!

油圧ポンプの販売特集

油圧ジャッキ

油圧ジャッキ

ミニタイプ油圧ジャッキや油圧ジャッキなど。

油圧ジャッキの販売特集

lpガス 工具

lpガス 工具

簡易ガス供給器や工業用溶断・溶接LPガスホースなどの「欲しい」商品が見つかる!

lpガス 工具の販売特集

油圧シリンダパッキン

油圧シリンダパッキン

パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用やパッキン UPH型などのお買い得商品がいっぱい。

油圧シリンダパッキンの販売特集

板金パンチ

板金パンチ

ハンドパンチセットやエビ パンチャー(薄鋼管用)ポンプ付などの人気商品が勢ぞろい。

板金パンチの販売特集

盤用 パンチ

盤用 パンチ

パワーマンジュニアや手動油圧式パンチャなどの人気商品が勢ぞろい。

盤用 パンチの販売特集

ラム シリンダー

ラム シリンダー

単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプや油圧シリンダ(単動式)などの人気商品が勢ぞろい。

ラム シリンダーの販売特集

油圧シリンダーユニット

油圧シリンダーユニット

油圧シリンダーユニットや単動用エアー駆動油圧ポンプなど。

油圧シリンダーユニットの販売特集