8.2ミリ ドリルの販売特集

8.2ミリ ドリル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から8.2ミリ ドリルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ストレートドリル(バラ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル(バラ) 1本 レビュー:(94)

【特長】汎用鉄工用ドリルです。【用途】簡単な穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

「8.2ミリ ドリル」のピックアップ商品

Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
NACHI(不二越) Gスタンダードドリル 1本 レビュー:(1)

【特長】G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル グーリング

販売価格(税別) ¥1,180〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
グーリング ストレートドリル 1本ほか レビュー:(3)

【特長】材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。【用途】被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル YG-1

販売価格(税別) ¥189〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
YG-1 ストレートドリル 1本ほか レビュー:(60)

【特長】刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。【用途】鉄工用ドリル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

コバルト正宗ドリル イシハシ精工

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
イシハシ精工 コバルト正宗ドリル 1本 レビュー:(70)

【特長】高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。【用途】被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、軟鋼。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

コバルト鉄工ドリル アックスブレーン

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
アックスブレーン コバルト鉄工ドリル 1個 レビュー:(2)

【特長】鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。【用途】鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ステンレス用コバルトストレートドリル モノタロウ

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
モノタロウ ステンレス用コバルトストレートドリル 1本 レビュー:(90)

【特長】ステンレス鋼から一般鋼の穴開けに適しています。【用途】(被削材)ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、一般鋼

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル(パック) モノタロウ

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル(パック) 1袋(10本)ほか レビュー:(32)

【特長】最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。【用途】簡単な穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

TiNコーティングストレートドリル モノタロウ

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウ TiNコーティングストレートドリル 1本 レビュー:(83)

【特長】TiNコーティングは反溶着性、耐摩耗性に優れます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

Gショートドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
NACHI(不二越) Gショートドリル 1本ほか レビュー:(6)

【特長】鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥1,990〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(326種類の商品があります)
NACHI(不二越) ストレートシャンクドリル 1箱(10本)ほか レビュー:(26)

【特長】もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。【用途】軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

TiNコート ストレートドリル TPT

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
TPT TiNコート ストレートドリル 1本 レビュー:(169)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル YG-1

販売価格(税別) ¥999〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
YG-1 ストレートドリル 1箱(10本)ほか レビュー:(45)

【特長】刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

「8.2ミリ ドリル」の関連特集

8.2mm

8.2mm

ストレートドリル(パック)やストレートシャンクドリルを今すぐチェック!

8.2mmの販売特集

8.2 ドリル

8.2 ドリル

ストレートドリルやG-ストレートドリルを今すぐチェック!

8.2 ドリルの販売特集

ドリル 刃

ドリル 刃

ストレートドリル(バラ)やTiNコート ストレートドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

ドリル 刃の販売特集

ドリル 刃 2.1mm

ドリル 刃 2.1mm

ストレートドリルやストレートドリル(バラ)ほか、いろいろ。

ドリル 刃 2.1mmの販売特集

ドリル 10.3

ドリル 10.3

Gショートドリルやエクストラ正宗ドリルも人気!

ドリル 10.3の販売特集

金属用ドリル

金属用ドリル

Gスタンダードドリルや超硬ドリル(非鉄金属加工用超硬ミディアム形)(NF-GDN)ほか、いろいろ。

金属用ドリルの販売特集

ドリル 刃 10.2

ドリル 刃 10.2

鉄工用パックドリルやコバルト正宗ドリルなどの人気商品が勢ぞろい。

ドリル 刃 10.2の販売特集

ストレートドリル1.8mm

ストレートドリル1.8mm

Gスタンダードドリルやストレートドリルも人気!

ストレートドリル1.8mmの販売特集

ストレートドリル 9.7

ストレートドリル 9.7

コバルト鉄工ドリルやストレートドリルなど。

ストレートドリル 9.7の販売特集

規格 ドリル

規格 ドリル

ストレートドリルやストレートドリル(パック)も人気!

規格 ドリルの販売特集

ドリル 1.1

ドリル 1.1

ストレートドリルや鉄工用パックドリルなど。

ドリル 1.1の販売特集

ドリルΦ8.2

ドリルΦ8.2

ストレートドリルやエクストラ正宗ドリルなどの人気商品が勢ぞろい。

ドリルΦ8.2の販売特集