8.4 ドリルの販売特集

8.4 ドリル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から8.4 ドリルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

コバルト正宗ドリル イシハシ精工

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
イシハシ精工 コバルト正宗ドリル 1本 レビュー:(74)

【特長】高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。【用途】被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、軟鋼。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

「8.4 ドリル」のピックアップ商品

G-ストレートドリル 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
三菱マテリアル G-ストレートドリル 1本 レビュー:(8)

【特長】独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。【用途】軟鋼・一般鋼

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル(パック) モノタロウ

販売価格(税別) ¥539〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル(パック) 1袋(10本)ほか レビュー:(37)

【特長】最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。【用途】簡単な穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

AG-ESレギュラードリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥899〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
NACHI(不二越) AG-ESレギュラードリル 1本

【特長】高速・長寿命・高信頼性・低コスト。溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。【用途】各種金属製工具材料の穴開けに

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > エンドミルシャンクドリル

ストレートドリル(バラ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
モノタロウ ストレートドリル(バラ) 1本 レビュー:(99)

【特長】汎用鉄工用ドリルです。【用途】簡単な穴あけ作業に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
NACHI(不二越) 鉄工用パックドリル 1本ほか レビュー:(12)

【特長】もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。【用途】軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
イシハシ精工 エクストラ正宗ドリル 1本 レビュー:(28)

【特長】先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。【用途】被削材:一般鋼からステンレス。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

ストレートドリル YG-1

販売価格(税別) ¥189〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
YG-1 ストレートドリル 1本ほか レビュー:(60)

【特長】刃先はセンタリング不要の特殊形状ですので、ポンチ・センタードリルは不要ですので加工工程が減ります。ホモ処理はドリルの刃先研磨部分を隠す要素があるため、YG-1のドリルはホモ処理を施しておりません。YG-1の研究により、ホモ処理を施さなくても溶着を防ぎ、高速加工にも対応できます。【用途】鉄工用ドリル

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

すぱっとドリル NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
NACHI(不二越) すぱっとドリル 1本 レビュー:(17)

【特長】通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。【用途】鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

TiNコーティングストレートドリル モノタロウ

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウ TiNコーティングストレートドリル 1本 レビュー:(87)

【特長】TiNコーティングは反溶着性、耐摩耗性に優れます。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
NACHI(不二越) 鉄工用ドリルパック 5本入 1パック(5本) レビュー:(14)

【特長】表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

六角軸3倍スピードドリル SK-11

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
SK-11 六角軸3倍スピードドリル 1本 レビュー:(70)

【特長】穴あけスピードは約3倍。独自の刃先形状により切削抵抗が大幅に軽減し充電工具のバッテリーの消耗も軽減します。【用途】鉄、ステンレス、アルミ、木材、樹脂

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

6角軸ショートチタンドリル trad

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
trad 6角軸ショートチタンドリル 1本 レビュー:(34)

【特長】作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。【用途】鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > 六角軸ドリル

「8.4 ドリル」の関連特集

鉄 ドリル 8mm

鉄 ドリル 8mm

鉄工用ドリルセットやすぱっとドリルなどの「欲しい」商品が見つかる!

鉄 ドリル 8mmの販売特集

ホースバンド

ホースバンド

オールステンホースバンド(SUS304)やオールステンレスホースクランプ HASタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ホースバンドの販売特集

ホースクランプ

ホースクランプ

ホースクランプやホースクランプ MHタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

ホースクランプの販売特集

ホースクリップ

ホースクリップ

ホースクリップ Aタイプ(ステンレス)やクリップ式ホースバンドなどの人気商品が勢ぞろい。

ホースクリップの販売特集

ホースバンド ワイヤー

ホースバンド ワイヤー

ワイヤーホースバンドやワイヤー式ホースバンドほか、いろいろ。

ホースバンド ワイヤーの販売特集

ホース

ホース

トヨロンホースやスーパートヨロンホース ST-19などのお買い得商品がいっぱい。

ホースの販売特集

ホースニップル

ホースニップル

エースニップル(ステンレスホースニップル)やホースニップルも人気!

ホースニップルの販売特集

ドリル 14.5

ドリル 14.5

三角ドリル(10型)や細軸ドリル(10型)など。

ドリル 14.5の販売特集

ドリル 旋盤

ドリル 旋盤

Vゴールドドリル(旋盤用)(V-MT-GDN)やミニフライス盤を今すぐチェック!

ドリル 旋盤の販売特集

2.5 キリ

2.5 キリ

ストレートドリル(パック)や六角シャンクテーパー下穴錐などのお買い得商品がいっぱい。

2.5 キリの販売特集

ドリル 13.5

ドリル 13.5

三角ドリル(10型)やノスドリル 10形(3/8)などの「欲しい」商品が見つかる!

ドリル 13.5の販売特集

5mmドリル

5mmドリル

TiNコーティングストレートドリルやストレートドリル(パック)も人気!

5mmドリルの販売特集