8ピン 端子の販売特集

8ピン 端子」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から8ピン 端子に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続) 1個 レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

「8ピン 端子」のピックアップ商品

スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ ワゴジャパン

販売価格(税別) ¥93〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ワゴジャパン スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > プリント基板用端子台

LT4H-W デジタルタイマ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) LT4H-W デジタルタイマ 1個

【特長】ワイドな時間仕様 明るく、見やすい表示 使いやすい簡単操作 首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴 IP66の耐環境性に対応(パネル表面のみゴムパッキン使用時) ネジ締め端子タイプ(M3.5)とピンタイプを標準化

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

【レンタル】4chデータレコーダー リオン

販売価格(税別) ¥2,190〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
リオン 【レンタル】4chデータレコーダー 1台

【特長】計量法施行規則第38条別表第4に記載のデータレコーダー(音圧レベル・振動加速レベル)の仕様に適合します。 稼動時間 約8時間(単3形アルカリ乾電池4本使用時) 約30時間(バッテリーパックBP-21 単1形アルカリ乾電池4本使用時)。 CCLD搭載(定電流駆動電源)。 DC〜20kHz(対応周波数範囲)。 軽量480g(電池含まず)。 収録時間約180分(2ch、20kHz×2.4)。 アナログ再生信号は、FFT分析器などて処理が可能。 駆動部が無く、振動や高湿度の環境下で使用可能。 動作音は無音。 音声メモ機能搭載。 操作性の良いスイッチ。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 騒音測定器・振動測定器

裏面端子台 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 裏面端子台 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 端子台 > 一般端子台

ソリッドステート・タイマ H3CR-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-A 1個 レビュー:(23)

【特長】時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

デジタルタイマ H5CZ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) デジタルタイマ H5CZ 1個 レビュー:(8)

【特長】〈基本機能〉 各桁up/downシーソーキーで、操作が簡単。 アナログタイマの「デジタル化」が簡単。 タイマ、ツインタイマを1台で実現。 〈安全/信頼〉 タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離。 設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。 出力回数カウント機能でタイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。 〈その他〉 瞬時接点付タイプをラインアップ。 防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)。 キープロテクト機能の充実。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

PM4H-W ツインタイマ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥6,890〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) PM4H-W ツインタイマ 1個 レビュー:(1)

【特長】オン・オフ時間の時間単位を単独に設定。オン時間(緑色の設定針)を「秒」に、オフ時間(橙色の設計針)を「分」になど時間単位を組み合わせる事ができます。 出力のON-OFF動作をLED点灯で表示。橙(OFF)と緑(ON)、ひと目でわかりすく動作確認ができます。 ACフリー電源化によりさらに使いやすくなりました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続) 1個 レビュー:(40)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > 接続・省配線機器 > 共用ソケット/DINレール/防水カバー

LT4H-L デジタルタイマ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,790
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) LT4H-L デジタルタイマ 1個 レビュー:(4)

【特長】市場ニーズを先取りした経済価格 表示は反射型液晶を採用(暗い所でご使用になる場合はLT4Hデジタルタイマをおすすめします) LT4Hデジタルタイマの特長をそのまま継承(簡単操作、短胴、IP66の耐環境性)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > デジタルタイマ

ソリッドステート・タイマ H3CR-F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
オムロン(omron) ソリッドステート・タイマ H3CR-F 1個 レビュー:(1)

【特長】電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒〜30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > タイマ/タイムスイッチ > アナログタイマ

超解像技術&広視野角ADSパネル採用 27型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格(税別) ¥34,900
2営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 超解像技術&広視野角ADSパネル採用 27型ワイド液晶ディスプレイ 1台

【特長】「LCD-MF277XDB」は、超解像技術と広視野角なADSパネルを採用した27型のワイド液晶ディスプレイです。視野角は上下左右178°。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。 27型の大画面、AV機器やゲーム機との接続に便利なHDMI端子を搭載し、パーソナルユースだけでなく、家族や仲間と一緒にDVDなどエンターテインメントを楽しむのにも最適な一台です。 さらに、バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能、連続使用を避けるために一定時間でアラートを表示させる「VDTモード」など目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > ディスプレイ・モニター本体

23.8型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF244EDSシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格(税別) ¥24,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23.8型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF244EDSシリーズ 1台 レビュー:(1)

【特長】長時間の連続使用を防ぎ、目に優しいVDTモードを搭載 「LCD-MF244EDSシリーズ」は、長時間使用するオフィスで快適に使用いただけるように設計された23.8型ワイド液晶ディスプレイです。 バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能はもちろん、長時間の連続使用を避けるために一定時間でアラートを表示させる「VDTモード」など、目の疲れを感じている方にオススメの機能を搭載した液晶ディスプレイです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > ディスプレイ・モニター本体

「8ピン 端子」の関連特集

8ピンコネクター

8ピンコネクター

カーコンポ接続コネクターやピンジャック・DINコネクターなどの人気商品が勢ぞろい。

8ピンコネクターの販売特集

デジタル タイマー パナソニック

デジタル タイマー パナソニック

LT4H-L デジタルタイマやLT4H デジタルタイマなどの人気商品が勢ぞろい。

デジタル タイマー パナソニックの販売特集

高周波測定器

高周波測定器

高周波デジタル3磁界軸電磁波計やメモリハイコーダなどのお買い得商品がいっぱい。

高周波測定器の販売特集

8ピンケーブル

8ピンケーブル

三菱電機PLC用接続ケーブルやMIDIケーブルも人気!

8ピンケーブルの販売特集

音圧 測定器

音圧 測定器

【レンタル】普通騒音計 実音モニタ付やデジタル照度計 セパレート式を今すぐチェック!

音圧 測定器の販売特集

8ピンコネクタ

8ピンコネクタ

RS-422ケーブルや8Pタオクタルピンソケットなどのお買い得商品がいっぱい。

8ピンコネクタの販売特集

ミニdin8ピン コネクタ

ミニdin8ピン コネクタ

三菱電機PLC用接続ケーブルやピンジャック・DINコネクターなどの人気商品が勢ぞろい。

ミニdin8ピン コネクタの販売特集

8ピンソケット

8ピンソケット

レール取付・ねじ取付共用形ねじ配線用ソケットや共用ソケット 丸形ソケット P2CF(表面接続)も人気!

8ピンソケットの販売特集

端子台

端子台

組端子台 (30A)や組端子台 (20A)を今すぐチェック!

端子台の販売特集

24 時間 タイマー デジタル

24 時間 タイマー デジタル

24時間デジタルタイムスイッチやプログラムタイマーEXほか、いろいろ。

24 時間 タイマー デジタルの販売特集

電源 タイマー パナソニック

電源 タイマー パナソニック

ダイヤルタイマー(11時間形)や24時間くりかえしタイマー(コード付)など。

電源 タイマー パナソニックの販売特集

データレコーダー

データレコーダー

【レンタル】4chデータレコーダーやメモリハイコーダセットを今すぐチェック!

データレコーダーの販売特集