80 チェーンの販売特集

80 チェーン」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から80 チェーンに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥769〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラーチェーン 1列 1本 レビュー:(33)

【特長】大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

「80 チェーン」のピックアップ商品

標準形ローラーチェーン 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
片山チエン(KANA) 標準形ローラーチェーン 1本 レビュー:(27)

【特長】JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。【用途】各種機器の伝動用、駆動用。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

フィットリンクローラチェーン FT80 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥389〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
片山チエン(KANA) フィットリンクローラチェーン FT80 1セット

【特長】フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25〜80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > フィットリンクローラチェーン

標準形ローラチェーン モノタロウ

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ 標準形ローラチェーン 1本 レビュー:(45)

【特長】一般的に使用されているチェーンです【用途】機器の伝導に

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > お買い得標準ローラチェーン

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥40〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 1個 レビュー:(32)

【特長】RSローラチェーン用のジョイントリンクです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > 標準ジョイントリンク

オフセットリンク モノタロウ

販売価格(税別) ¥51〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ オフセットリンク 1個 レビュー:(23)

【用途】チェーン連結用に

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > お買い得標準ローラチェーン

ステンレスローラーチェーン 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
片山チエン(KANA) ステンレスローラーチェーン 1本 レビュー:(8)

【特長】酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > ステンレスローラーチェーン

RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥84〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 1個 レビュー:(20)

【特長】RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > 標準オフセットリンク

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(137種類の商品があります)
大阪魂 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 1個 レビュー:(6)

【特長】軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スプロケット・アイドラー > スプロケット

チェーンカッター CKタイプ 1列用 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
片山チエン(KANA) チェーンカッター CKタイプ 1列用 1個 レビュー:(33)

【特長】ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > チェーンカッター/チェーンプーラー

RSローラーチェーン 2列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥5,290〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラーチェーン 2列 1本 レビュー:(2)

【特長】大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 1本 レビュー:(1)

【特長】主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

チェーンブラシ ノーブランド

販売価格(税別) ¥979
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランド チェーンブラシ 1本 レビュー:(30)

【特長】コの字型で、一気に汚れ落とし洗浄が出来ます。また3面を一気にブラッシングできますので、時間短縮が可能です。シールチェーンにも対応。【用途】チェーンメンテナンス専用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > メンテナンスツール > 洗車ブラシ

「80 チェーン」の関連特集

ローラーチェーン 80

ローラーチェーン 80

RSローラーチェーン 1列や標準形ローラーチェーンを今すぐチェック!

ローラーチェーン 80の販売特集

80 チェーン kcm

80 チェーン kcm

標準形ローラーチェーンやアタッチメント付ローラチェーンを今すぐチェック!

80 チェーン kcmの販売特集

DID

DID

ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)やシールチェーン VXシリーズなど。

DIDの販売特集

チェーン 100

チェーン 100

RSローラーチェーン 1列や標準形ローラーチェーンを今すぐチェック!

チェーン 100の販売特集

チェーン

チェーン

ユニクロカットチェーンや雑用チェーンなど。

チェーンの販売特集

ローラチェーン 60-1

ローラチェーン 60-1

標準形ローラチェーンや標準形ローラーチェーンほか、いろいろ。

ローラチェーン 60-1の販売特集

チェーン RS25

チェーン RS25

RSローラーチェーン 1列やアタッチメント付 RS25形チェーンなどの人気商品が勢ぞろい。

チェーン RS25の販売特集

エンドレスチェーン

エンドレスチェーン

チェーンスリング用リンクチェーンやフィットリンクローラチェーン FT80などのお買い得商品がいっぱい。

エンドレスチェーンの販売特集

ローラーチェーン ユニットリンク

ローラーチェーン ユニットリンク

RSローラーチェーン 1列やローラチェーンも人気!

ローラーチェーン ユニットリンクの販売特集

フィットリンクローラーチェーン

フィットリンクローラーチェーン

フィットリンクローラチェーン FT35やフィットリンクローラチェーン FT40も人気!

フィットリンクローラーチェーンの販売特集

チェーン 部品

チェーン 部品

オフセットリンクやRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列も人気!

チェーン 部品の販売特集

チェーン rs60

チェーン rs60

RSローラーチェーン 1列やローラチェーンラムダなどの人気商品が勢ぞろい。

チェーン rs60の販売特集