80 チェーンの販売特集

80 チェーン」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から80 チェーンに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥769〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラーチェーン 1列 1本 レビュー:(33)

【特長】大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

「80 チェーン」のピックアップ商品

フィットリンクローラチェーン FT80 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥389〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
片山チエン(KANA) フィットリンクローラチェーン FT80 1セット

【特長】フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25〜80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > フィットリンクローラチェーン

標準形ローラチェーン モノタロウ

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ 標準形ローラチェーン 1本 レビュー:(45)

【特長】一般的に使用されているチェーンです【用途】機器の伝導に

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > お買い得標準ローラチェーン

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥40〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 1個 レビュー:(35)

【特長】RSローラチェーン用のジョイントリンクです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > 標準ジョイントリンク

SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)クリップ式 センクシア(旧:日立機材)

販売価格(税別) ¥109〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
センクシア(旧:日立機材) SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)クリップ式 1個 レビュー:(2)

【特長】JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > 標準ジョイントリンク

ジョイントリンク モノタロウ

販売価格(税別) ¥35〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ ジョイントリンク 1個 レビュー:(33)

【用途】チェーン連結用に

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > お買い得標準ローラチェーン

チェーンカッター CKタイプ 1列用 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
片山チエン(KANA) チェーンカッター CKタイプ 1列用 1個 レビュー:(34)

【特長】ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > チェーンカッター/チェーンプーラー

RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥84〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 1個 レビュー:(20)

【特長】RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > 標準オフセットリンク

RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 1本 レビュー:(1)

【特長】主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(137種類の商品があります)
大阪魂 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 1個 レビュー:(6)

【特長】軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。 セットスクリューは、キー溝上と120度側面に取り付けています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > スプロケット・アイドラー > スプロケット

ステンレスローラーチェーン 片山チエン(KANA)

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
片山チエン(KANA) ステンレスローラーチェーン 1本 レビュー:(8)

【特長】酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20〜+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > ステンレスローラーチェーン

RSローラーチェーン 2列 椿本チエイン

販売価格(税別) ¥5,290〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
椿本チエイン RSローラーチェーン 2列 1本 レビュー:(2)

【特長】大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > チェーン > 標準ローラーチェーン > ローラーチェーン

ノンシールチェーン 420 (スタンダード) EKチェーン

販売価格(税別) ¥774〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
EKチェーン ノンシールチェーン 420 (スタンダード) 1本 レビュー:(10)

【特長】EKチェーンの技術は”高剛性”を図ったことにより、オートバイの性能を長時間持続させる事を約束します。 ”剛性向上”と”軽量化”の相反した矛盾を解決、「しなやかさと瞬発力」を合い持った性能をユーザーにお届けします。 お客様の負担を少しでも軽減することを主眼とし、「初期伸び」を大幅に低減させ、チェーン調整の回数を少なくすることにより快適な乗り心地を提供します。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 駆動系 > チェーン

「80 チェーン」の関連特集

ローラーチェーン 80

ローラーチェーン 80

RSローラーチェーン 1列や標準形ローラーチェーンを今すぐチェック!

ローラーチェーン 80の販売特集

80 チェーン kcm

80 チェーン kcm

標準形ローラーチェーンやアタッチメント付ローラチェーンを今すぐチェック!

80 チェーン kcmの販売特集

DID

DID

ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)やシールチェーン VXシリーズなど。

DIDの販売特集

チェーン 100

チェーン 100

RSローラーチェーン 1列や標準形ローラーチェーンを今すぐチェック!

チェーン 100の販売特集

チェーン

チェーン

雑用チェーンやステンレスカットチェーンなどの人気商品が勢ぞろい。

チェーンの販売特集

ローラチェーン 日立機材

ローラチェーン 日立機材

ステンレスオフセットリンクやステンレスジョイントリンクを今すぐチェック!

ローラチェーン 日立機材の販売特集

チェーン ツバキ

チェーン ツバキ

RSローラーチェーン 1列やRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列も人気!

チェーン ツバキの販売特集

チェーン rs60

チェーン rs60

RSローラーチェーン 1列やローラチェーンラムダなどの人気商品が勢ぞろい。

チェーン rs60の販売特集

ローラーチェーン 40

ローラーチェーン 40

RSローラーチェーン 1列や標準形ローラーチェーンを今すぐチェック!

ローラーチェーン 40の販売特集

RS40-1JL

RS40-1JL

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列やRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列ほか、いろいろ。

RS40-1JLの販売特集

ローラーチェーン ユニットリンク

ローラーチェーン ユニットリンク

標準形ローラチェーンやRSローラーチェーン 1列などの人気商品が勢ぞろい。

ローラーチェーン ユニットリンクの販売特集

ローラチエン

ローラチエン

ローラチェーンや標準形ローラーチェーンなどの人気商品が勢ぞろい。

ローラチエンの販売特集