80型モニターの販売特集 【通販モノタロウ】
 

80型モニターの販売特集

80型モニター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から80型モニターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

フルハイビジョン液晶ディスプレイ LF80シリーズ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥239,000
5営業日後以内
パナソニック(Panasonic) フルハイビジョン液晶ディスプレイ LF80シリーズ 1台

【特長】安定動作を支える高い信頼性。 鮮やかで美しい映像表示。 複数台監視制御ソフト対応など多彩な機能を採用。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > 周辺機器

「80型モニター」のピックアップ商品

4K対応43型(可視領域42.5型)ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥89,900
2営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 4K対応43型(可視領域42.5型)ワイド液晶ディスプレイ 1台

【特長】本商品は4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。 従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。 さらに、DisplayPort、HDMI3ポート(HDMI1は4K/60Hz、HDCP2.2対応)など豊富な入力端子を備えており、パソコンをはじめ様々な機器との接続性も抜群です。 また、メニューの操作に便利なリモコン付き!画面から離れた場所からでも、操作できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > ディスプレイ・モニター本体

いますぐサイネージ プラス

販売価格 ¥199,000〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
プラス いますぐサイネージ 1台

【特長】組立て簡単、コンテンツ作成は付属のテンプレート集を利用したり、オンラインサイトで簡単作成できます。 USBメディアプレーヤー内蔵ながら、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。 縦置き、横置き可能。【用途】店舗・商業施設、会議室、エントランス、工場

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全標識 > 標示スタンド・立札 > メッセージスタンド

4K対応(3840×2160)28型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥69,900
2営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 4K対応(3840×2160)28型ワイド液晶ディスプレイ 1台

【特長】フルHDの4倍の表示エリア4K UHDで圧倒的な高精細さと感動の鮮やかさを再現! 「LCD-M4K282XB」は、4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、28型ワイド液晶ディスプレイです。 従来のフルHD解像度に比べ、4倍の鮮明さで高精細な表示が可能です。 バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減する「ブルーリダクション」機能といった、目に優しい機能を搭載しました。 また、4K/60Hzの出力に対応したDisplayPortとHDMI-1(4K 60Hz、HDCP2.2対応)をはじめとした豊富な入力端子を備えており、様々な機器との接続性も抜群です。 さらに、画面の角度、高さが調節できる台座でお好みの高さに合わせて調整できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > ディスプレイ・モニター本体

リアモニター CA-RMC900D パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥41,900
3営業日後以内
パナソニック(Panasonic) リアモニター CA-RMC900D 1台

【特長】リアモニターに、リアシートが撮れるカメラを内蔵しました。振り返ることなくナビにお子様の様子を映して、安心して運転できます。 ナビ再生されるブルーレイディスクやDVDの映像をリアモニターで楽しめます。 広角レンズ搭載のかめらは運転席の後ろまで、リアシートを広々映し出します。

自動車・トラック用品 > カー用品 > AVCN商品(ナビ・オーディオ等) > TV・後席モニター

20.7型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF211ESシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥19,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 20.7型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF211ESシリーズ 1台 レビュー:(2)

【特長】フルHD対応コンパクトな20.7型ワイド液晶ディスプレイ。 目に優しく、ストレスフリーな設計。 HDMI端子&スピーカー搭載。 エコを実感できる省電力機能を搭載。 学校などの一括導入にも最適。 マルチディスプレイで作業がもっと快適に!。 VESA規格に対応!壁掛けも可能。 各種規格を取得。充実のアフターサービス。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > ディスプレイ・モニター本体

60〜84型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド サンワサプライ

販売価格 ¥78,900
2営業日後以内
サンワサプライ 60〜84型対応液晶・プラズマディスプレイスタンド 1個

【特長】60〜84型までのディスプレイの搭載が可能です。 大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。 支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができます。 ベース後部は可動式になっており、壁面に寄せて設置できるように後ろを短くすることができます。 ※設定は初期設定にて行ってください。使用中に変更する際は一度ディプレイなどの機器を外す必要があります。また、壁面に寄せて設置の際は移動させて使用はしないでください。壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。 オプション:RAC-BL2SET VESA取り付け400×200、400×400、600×400mmに対応しています。 ディスプレイの高さは100mmピッチで3段階変更することができます。 DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。 デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取り付けます。 リモコンが置けるリモコントレイ付きです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > AV機器・家電・カメラ > テレビ > テレビ台・テレビ設置金具 > ディスプレイスタンド・テーブル

4K対応49型(可視領域48.5型)ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥119,000
2営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 4K対応49型(可視領域48.5型)ワイド液晶ディスプレイ 1台

【特長】本商品は4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、大画面49型(可視領域48.5型)のワイド液晶ディスプレイです。 従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。 さらに、DisplayPort、HDMI3ポート(HDMI1は4K/60Hz、HDCP2.2対応)など豊富な入力端子を備えており、パソコンをはじめ様々な機器との接続性も抜群です。 また、メニューの操作に便利なリモコン付き!画面から離れた場所からでも、操作できます。 49型の大画面なので、サイネージやパブリックディスプレイとしてもオススメです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > ディスプレイ・モニター本体

超解像技術「ギガクリア・エンジンII」搭載 23.8型ワイド液晶ディスプレイ(フルHD) I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥49,900
2営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 超解像技術「ギガクリア・エンジンII」搭載 23.8型ワイド液晶ディスプレイ(フルHD) 1台

【特長】超解像技術「ギガクリア・エンジンII」を搭載し、さらに、どの角度から見ても鮮明に見える広視野角AH-IPSパネルを採用しました。 高度な画像処理技術により映像ソースに応じて、適切かつ各種の処理を複合的に行うことで、より自然に美しく映し出すことができます。 「0.05フレーム」の低遅延モードや暗いシーンもより鮮明に表示する「Night Clear Vision」などゲームに最適な機能を搭載。 また、HDMIも4系統搭載し、さまざまなゲーム機やレコーダーなどを接続できます。 1台で臨場感あふれるFPSゲームや動画、高精細な写真の表示などあらゆる場面に活躍する液晶ディスプレイです。 フロントパネルには、タッチ式の操作キーを搭載。操作時のみ点灯し、電源やOSDメニューがタッチ操作でできます。また、リモコン操作時にも点灯します。 HDMI×4、DVI-D、アナログRGBを搭載しているので、複数のゲーム機やレコーダー、パソコンなど様々な機器を同時につないで楽しむことができます。 また、MHL対応スマホやタブレットとの接続も可能です。 液晶に付属のリモコンを使って、レコーダーやゲーム機などのメニューの一部操作が可能! 例えばゲーム機器の電源をONにすると、入力切り替えをすることなく、ゲーム機の画面の表示に切り替わります。 バックライトのちらつきがない「フリッカーレス」、目に優しい「ブルーライト低減」機能、LEDバックライトを採用!

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > ディスプレイ・モニター本体

液晶ディスプレイ MX299Q ASUS(エイスース)

販売価格 ¥65,900
5営業日後以内
ASUS(エイスース) 液晶ディスプレイ MX299Q 1個

【特長】どこからも美しい、どこまでも美しい。フレームレスデザインAH-IPSモデル

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > ディスプレイ・モニター本体

50型ディスプレイ配送セット プラス

販売価格 ¥359,000
3営業日後以内
プラス 50型ディスプレイ配送セット 1セット

【特長】コピーボードと連携が可能なミーティングディスプレイ。 パソコン上の資料を投影して会議を進めながら、議事はコピーボードに記録。フルハイビジョンのため広い領域を表示できる。 災害時にはテレビとしても活躍。テレビチューナーが搭載されているのでアンテナにつないでテレビ放送の視聴も可能です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > ディスプレイ・モニター本体

23.8型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF244EDSシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格 ¥24,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 23.8型ワイド液晶ディスプレイ LCD-MF244EDSシリーズ 1台 レビュー:(1)

【特長】長時間の連続使用を防ぎ、目に優しいVDTモードを搭載 「LCD-MF244EDSシリーズ」は、長時間使用するオフィスで快適に使用いただけるように設計された23.8型ワイド液晶ディスプレイです。 バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能はもちろん、長時間の連続使用を避けるために一定時間でアラートを表示させる「VDTモード」など、目の疲れを感じている方にオススメの機能を搭載した液晶ディスプレイです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > ディスプレイ・モニター本体

ネットワークボード N-21シリーズ プラス

販売価格 ¥169,000〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
プラス ネットワークボード N-21シリーズ 1台

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > 掲示用品 > ホワイトボード > ホワイトボード

「80型モニター」の関連特集

メガネ

メガネ

安全メガネや保護メガネ EE-32を今すぐチェック!

メガネの販売特集

カー用品

カー用品

クロスカット スピンナーやハンドルスピンナー 2 BKも人気!

カー用品の販売特集

安全用品

安全用品

ミニコーンやロング単管垂幕を今すぐチェック!

安全用品の販売特集

作業工具

作業工具

ミニ圧着工具や47pcs 工具セット(電池式ドライバー付)などの人気商品が勢ぞろい。

作業工具の販売特集

OA/PC用品

OA/PC用品

コピー用紙や手締めネジなど。

OA/PC用品の販売特集

清掃用品・洗剤

清掃用品・洗剤

サンポールやトイレルックなどの人気商品が勢ぞろい。

清掃用品・洗剤の販売特集

建材・エクステリア

建材・エクステリア

カーペットタイルNT350や特選プリント合板などのお買い得商品がいっぱい。

建材・エクステリアの販売特集

撹拌・粉砕・混合関連

撹拌・粉砕・混合関連

固定プロペラ羽根攪拌棒 39mm#428やパソリナミニスターラーなどの人気商品が勢ぞろい。

撹拌・粉砕・混合関連の販売特集

空調・電設資材

空調・電設資材

スリムコーナー平面90°やスリムダクトLDなど。

空調・電設資材の販売特集

男前モノタロウ

男前モノタロウ

マスキングテープや養生用テープ(弱粘着タイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

男前モノタロウの販売特集

サンワサプライ

サンワサプライ

3P→2P変換アダプタやディスプレイケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

サンワサプライの販売特集

エレコム

エレコム

Cat5e準拠LANケーブルやぬけ止めマグネット雷タップ(スイッチなし・7個口)などのお買い得商品がいっぱい。

エレコムの販売特集