80F-0806の販売特集 【通販モノタロウ】
 

80F-0806の販売特集

80F-0806」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から80F-0806に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥23〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 フランジブッシュ 1個 レビュー:(52)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

「80F-0806」のピックアップ商品

オイレス #83ワッシャー オイレス工業

販売価格 ¥35〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス #83ワッシャー 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスワッシャー

オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット オイレス工業

販売価格 ¥189〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オイレス工業 オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(4)

【特長】オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥35〜
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス#80 ブッシュ 1個 レビュー:(11)

【特長】オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

DDK05ブッシュ 大同メタル工業

販売価格 ¥82〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05ブッシュ 1個 レビュー:(33)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
オイレス工業 グライトロンFフランジブッシュ 1個ほか レビュー:(6)

【特長】オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。【用途】OA、情報機器、医療機器、食品機器。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > フランジタイプ

DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

販売価格 ¥149〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
大同メタル工業 DDK05鍔付きブッシュ 1個 レビュー:(10)

【特長】鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。【用途】一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ツバ付タイプ

ストレートオイルレスブッシュ 大阪魂

販売価格 ¥350〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(338種類の商品があります)
大阪魂 ストレートオイルレスブッシュ 1個 レビュー:(24)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥66〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
オイレス工業 オイレス70Bドライメットブッシュ 1個 レビュー:(14)

【特長】オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

フランジユニット シミズ精工

販売価格 ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シミズ精工 フランジユニット 1個 レビュー:(9)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

菱形フランジユニット 大阪魂

販売価格 ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 菱形フランジユニット 1個 レビュー:(11)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

マグネットキャッチ アルミ製・縦型 TRUSCO

販売価格 ¥201〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO マグネットキャッチ アルミ製・縦型 1個 レビュー:(1)

【特長】シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 蝶番、ドアパーツ、キャッチクリップ、マグネットキャッチ > マグネットキャッチ

#500SP ブッシュ オイレス工業

販売価格 ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(319種類の商品があります)
オイレス工業 #500SP ブッシュ 1個 レビュー:(1)

【特長】オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > オイルレスブッシュ > ストレートタイプ

「80F-0806」の関連特集

95860-78f00

95860-78f00

キャビンフィルターや(95860)エアコンフィルタ脱臭を今すぐチェック!

95860-78f00の販売特集

MFC-6890CN/6490CN/5890CN

MFC-6890CN/6490CN/5890CN

純正インクカートリッジ brother LC16や純正インクカートリッジ brother LC11を今すぐチェック!

MFC-6890CN/6490CN/5890CNの販売特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

オイレス工業

オイレス工業

オイレス#80 フランジブッシュやドライメットLF ブッシュも人気!

オイレス工業の販売特集