80W ギアオイルの販売特集

80W ギアオイル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から80W ギアオイルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ギアオイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥8,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ギアオイル 1缶(20L) レビュー:(130)

【特長】酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。【用途】自動車ギア、建機、重機など

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

「80W ギアオイル」のピックアップ商品

ハーベストトラクターオイル80W FKマッシモ

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FKマッシモ ハーベストトラクターオイル80W 1缶(4L)ほか レビュー:(12)

【特長】各種農機具機械のミッション(ギヤ)油、油圧作動油及び湿式ブレーキ油、湿式クラッチ油に兼用できる経済性に優れたオイルです。 強力な油膜形成により過酷な作業条件下においてもギヤの焼き付け、摩耗を防ぎ常にベストコンディションを保ち農業機械の寿命を伸ばします。 また優れた摩擦特性で湿式ブレーキの作動を円滑にし、低速・高速及び低油温のいずれにおいてもブレーキ鳴き防ぎます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
YAMAHA ヤマルーブ ギアオイル 1本(1L) レビュー:(200)

【特長】極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。【用途】ミッションギア潤滑用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > ギアオイル

スクーター ギヤオイル80W speedHeart

販売価格(税別) ¥839
6営業日後以内
speedHeart スクーター ギヤオイル80W 1本(0.15L) レビュー:(1)

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > ギアオイル

Universal 80W-90 カストロール

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロール Universal 80W-90 1缶(20L)ほか レビュー:(65)

【特長】マニュアルトランスミッションディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤをしっかりと保護します。 高温時の安定性に優れています。【用途】マニュアルトランスミッション用・ディファレンシャルギヤー用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

パッキン YAZAWA

販売価格(税別) ¥119
0営業日後以内
YAZAWA パッキン 1個 レビュー:(11)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > ガソリン携行缶

コスモ 耐熱マルチギヤーオイル コスモ石油

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
コスモ石油 コスモ 耐熱マルチギヤーオイル 1缶(20L) レビュー:(4)

【特長】優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。 実車テストで1年間または10万kmを達成し、長期間安定した性能を保持します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ギヤオイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ギヤオイル 1缶(20L) レビュー:(17)

【特長】高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギヤをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。【用途】工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4 FKマッシモ

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FKマッシモ ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4 1缶(4L)ほか レビュー:(49)

【特長】各種農業機械や乗用車、トラック、建設機械のミッション(ギヤ)油として最適な高性能ギヤオイルです。 過酷な条件下でも高い極圧性を発揮し焼き付けや摩耗を防ぎます。 また酸化安定性に優れギヤケース内をクリーンに保ちます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

MPGマルチGL-5 Massimo(マッシモ)

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
Massimo(マッシモ) MPGマルチGL-5 1缶(20L) レビュー:(6)

【特長】GL-5の性能を有するマルチグレードのギヤオイルで、優れた耐熱性、極圧性、摩擦特性により、あらゆる車種のミッション・デフ兼用油として使用可能です低温特性にも優れるため、寒冷地での使用も可能です。 また、乗用車のLSDにも適合します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ドライブシャフトオイル(シャフトドライブ専用) YAMAHA

販売価格(税別) ¥839
0営業日後以内
YAMAHA ドライブシャフトオイル(シャフトドライブ専用) 1缶(500mL) レビュー:(24)

【特長】過酷な潤滑条件となるドライブシャフトギアを保護し、長期にわたり円滑な作動を維持するオイルです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > 各種オイル

トヨタ ハイポイドLSD GL-5 トヨタ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
トヨタ トヨタ ハイポイドLSD GL-5 1缶(4L) レビュー:(48)

【特長】トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

農機用ディーゼルオイル GENTS(ジェンツ)

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
GENTS(ジェンツ) 農機用ディーゼルオイル 1缶(4L)ほか レビュー:(5)

【特長】トラクター・コンバインなどの農機具やトラック・建設機械などのディーゼルエンジンに使用できます。 CDグレード相当、シングル30番粘度のディーゼルエンジン用オイルです。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > エンジンオイル > 建機・農機・船舶用

「80W ギアオイル」の関連特集

ギヤオイル 80#

ギヤオイル 80#

ハーベストトラクターオイル80Wやギアオイルを今すぐチェック!

ギヤオイル 80#の販売特集

ハイポイドギヤオイル

ハイポイドギヤオイル

トヨタ ハイポイドLSD GL-5やGEAROIL HYPOIDなどの人気商品が勢ぞろい。

ハイポイドギヤオイルの販売特集

ギアオイル

ギアオイル

ギアオイルやUniversal 80W-90も人気!

ギアオイルの販売特集

ギアオイル 75w90

ギアオイル 75w90

Universal 75W-90 GL 3・4・5やギヤオイル GL-5 75W-90ほか、いろいろ。

ギアオイル 75w90の販売特集

ギヤオイル 90

ギヤオイル 90

ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4やギアオイルほか、いろいろ。

ギヤオイル 90の販売特集

ギヤオイル 80W-90

ギヤオイル 80W-90

Universal 80W-90やギアオイルも人気!

ギヤオイル 80W-90の販売特集

ハイポイドギヤ-オイル

ハイポイドギヤ-オイル

コスモギヤー GL-4やトヨタ ハイポイドLSD GL-5ほか、いろいろ。

ハイポイドギヤ-オイルの販売特集

ハイポイド

ハイポイド

トヨタ ハイポイドLSD GL-5やギアオイルなどの「欲しい」商品が見つかる!

ハイポイドの販売特集

ギアオイル 20l

ギアオイル 20l

ギアオイルやギヤオイルなど。

ギアオイル 20lの販売特集

ギアオイル ♯80

ギアオイル ♯80

ハーベストトラクターオイル80Wやスクーター ギヤオイル80Wなどの「欲しい」商品が見つかる!

ギアオイル ♯80の販売特集

ミッションオイル トラック

ミッションオイル トラック

ギアオイルやギヤオイル GL-5ほか、いろいろ。

ミッションオイル トラックの販売特集

トラクター ミッションオイル

トラクター ミッションオイル

ハーベストトラクターオイル80WやUniversal 80W-90など。

トラクター ミッションオイルの販売特集