80W/90の販売特集

80W/90」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から80W/90に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

モト ギアオイル elf MOTO

販売価格(税別) ¥2,290
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
elf MOTO モト ギアオイル 1本(1L) レビュー:(2)

【特長】ストロークエンジン車のギアボックス用に開発、極圧性に大変優れたギアオイルです。輸入車などの別体ミッション、シャフトドライブアクスルに対応します。【用途】2輪車用。4サイクルエンジン用。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > ギアオイル

「80W/90」のピックアップ商品

ギアオイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥8,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ギアオイル 1缶(20L) レビュー:(130)

【特長】酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。【用途】自動車ギア、建機、重機など

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
YAMAHA ヤマルーブ ギアオイル 1本(1L) レビュー:(200)

【特長】極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。【用途】ミッションギア潤滑用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > ギアオイル

Universal 80W-90 カストロール

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロール Universal 80W-90 1缶(20L)ほか レビュー:(65)

【特長】マニュアルトランスミッションディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤをしっかりと保護します。 高温時の安定性に優れています。【用途】マニュアルトランスミッション用・ディファレンシャルギヤー用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ギヤオイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ギヤオイル 1缶(20L) レビュー:(17)

【特長】高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギヤをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。【用途】工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4 FKマッシモ

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FKマッシモ ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4 1缶(4L)ほか レビュー:(49)

【特長】各種農業機械や乗用車、トラック、建設機械のミッション(ギヤ)油として最適な高性能ギヤオイルです。 過酷な条件下でも高い極圧性を発揮し焼き付けや摩耗を防ぎます。 また酸化安定性に優れギヤケース内をクリーンに保ちます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

トヨタ ハイポイドLSD GL-5 トヨタ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
トヨタ トヨタ ハイポイドLSD GL-5 1缶(4L) レビュー:(48)

【特長】トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ハーベストトラクターオイル80W FKマッシモ

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FKマッシモ ハーベストトラクターオイル80W 1缶(4L)ほか レビュー:(12)

【特長】各種農機具機械のミッション(ギヤ)油、油圧作動油及び湿式ブレーキ油、湿式クラッチ油に兼用できる経済性に優れたオイルです。 強力な油膜形成により過酷な作業条件下においてもギヤの焼き付け、摩耗を防ぎ常にベストコンディションを保ち農業機械の寿命を伸ばします。 また優れた摩擦特性で湿式ブレーキの作動を円滑にし、低速・高速及び低油温のいずれにおいてもブレーキ鳴き防ぎます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

Universal 75W-90 GL 3・4・5 カストロール

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロール Universal 75W-90 GL 3・4・5 1缶(1L)ほか レビュー:(40)

【特長】マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用オイル 耐摩耗性熱性が良く、ギヤーをしっかりと保護します。 卓越したシンクロ特性によりスムーズなギヤーチェンジを実現します。 部分合成油の採用により高温時の安定性に優れています。【用途】マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

モト ギアオイル elf MOTO

販売価格(税別) ¥1,590
3営業日後以内
elf MOTO モト ギアオイル 1本(1L) レビュー:(2)

【特長】2ストロークエンジン車用に開発、高温時に優れた安定性を誇ります。(ビッグスクーターにも対応します。)【用途】2輪車用。2サイクルエンジン用。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > ギアオイル

工業用ギヤオイル TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,117
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO 工業用ギヤオイル 1本 レビュー:(9)

【特長】ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。【用途】各種減速機のギヤオイルの補充用に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

ギヤオイル GL-5 JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JXTGエネルギー ギヤオイル GL-5 1缶(20L)ほか レビュー:(1)

【特長】高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。【用途】自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ダフニー スーパーギヤーオイル 出光興産

販売価格(税別) ¥9,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
出光興産 ダフニー スーパーギヤーオイル 1缶(20L)ほか レビュー:(4)

【特長】高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。【用途】鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

「80W/90」の関連特集

2サイクル ミッション オイル

2サイクル ミッション オイル

モト ギアオイルやGEAR OILなど。

2サイクル ミッション オイルの販売特集

農機ギヤオイル

農機ギヤオイル

ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4やハーベストトラクターオイル80Wなどの「欲しい」商品が見つかる!

農機ギヤオイルの販売特集

ギヤオイル 種類

ギヤオイル 種類

ギヤオイル GL-5やトヨタ ハイポイドLSD GL-5などのお買い得商品がいっぱい。

ギヤオイル 種類の販売特集

ハーベストオイル

ハーベストオイル

ハーベストトラクターオイル80Wやハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4などの「欲しい」商品が見つかる!

ハーベストオイルの販売特集

ギアオイル 120

ギアオイル 120

ギヤオイル RG5120LSDやギアオイルなどの人気商品が勢ぞろい。

ギアオイル 120の販売特集

オイル エンジン エルフ

オイル エンジン エルフ

モト 4 プロテックやモト 4 レースほか、いろいろ。

オイル エンジン エルフの販売特集

2サイクル用ギアオイル

2サイクル用ギアオイル

MTX 10W‐40やヤマルーブ ギアオイルを今すぐチェック!

2サイクル用ギアオイルの販売特集

ギアオイル 90 バイク

ギアオイル 90 バイク

ハーレー用 ミッション ルーブやヤマルーブ ギアオイルなど。

ギアオイル 90 バイクの販売特集

マルチパーパスギアオイル

マルチパーパスギアオイル

ギヤオイルやギヤオイル GL-5ほか、いろいろ。

マルチパーパスギアオイルの販売特集

パントルク

パントルク

ギアオイルやヤマルーブ ギアオイルなどのお買い得商品がいっぱい。

パントルクの販売特集

オイル ギア

オイル ギア

ギアオイルやハーベストトラクターオイル80Wを今すぐチェック!

オイル ギアの販売特集

ギヤグランド

ギヤグランド

ギヤグランドやギヤグランドDXも人気!

ギヤグランドの販売特集