80a 配管の販売特集

80a 配管」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から80a 配管に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
JFEスチール 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 1本ほか レビュー:(7)

【特長】ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 鋼管

「80a 配管」のピックアップ商品

白両ネジ長ニップル ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
ノーブランド 白両ネジ長ニップル 1個

【特長】規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > ニップル

黒 長ニップル 吉年

販売価格(税別) ¥79〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
吉年 黒 長ニップル 1個 レビュー:(16)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > ニップル

SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド

販売価格(税別) ¥14,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノーブランド SUS304パイプシームレス(TP-S) 1組(2本)

【特長】清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > ステンレスパイプ

ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm〜180mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥2,386〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(420種類の商品があります)
ノーブランド ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径89.1mm〜180mm 1本 レビュー:(1)

【特長】清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > パイプ > 丸パイプ

長ニップル (白) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥69〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
男前モノタロウ 長ニップル (白) 1個 レビュー:(33)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > ニップル

SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランド

販売価格(税別) ¥4,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ノーブランド SUS304パイプ電縫管(TP-A) 1組(2本) レビュー:(6)

【特長】衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > ステンレスパイプ

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

販売価格(税別) ¥85〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
吉年 エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個ほか レビュー:(15)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > エルボ

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日立金属

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
日立金属 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 1個 レビュー:(9)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > ソケット

オールステンレスパイプ モリ工業

販売価格(税別) ¥549〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
モリ工業 オールステンレスパイプ 1本ほか レビュー:(72)

【特長】美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > パイプ

ステンレス長ニップル 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
男前モノタロウ ステンレス長ニップル 1個 レビュー:(64)

【用途】流体等を通す配管に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > ニップル

溶接ブラインドフランジ 新日本フランジ

販売価格(税別) ¥369〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
新日本フランジ 溶接ブラインドフランジ 1枚 レビュー:(4)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > 溶接継手 > フランジ

両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 オーエヌ工業(ONK)

販売価格(税別) ¥219〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
オーエヌ工業(ONK) 両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 1個 レビュー:(7)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > ねじ込み継手 > ニップル

「80a 配管」の関連特集

80a フランジ

80a フランジ

溶接フランジや白ねじ込みフランジも人気!

80a フランジの販売特集

ニップル 配管 長ニップル

ニップル 配管 長ニップル

白 長ニップルや長ニップル (白)などの人気商品が勢ぞろい。

ニップル 配管 長ニップルの販売特集

25A パイプ

25A パイプ

定尺 SGP白パイプ(ねじ無)や黒片ネジ長ニップルなどのお買い得商品がいっぱい。

25A パイプの販売特集

パイプ 32a

パイプ 32a

定尺 SGP白パイプ(ねじ無)や配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしなどの「欲しい」商品が見つかる!

パイプ 32aの販売特集

シームレス パイプ

シームレス パイプ

ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 長さ1000mmやステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm〜76.3mmも人気!

シームレス パイプの販売特集

パイプ 12.7

パイプ 12.7

12.7x120mm 給水管(止水栓用)やMSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

パイプ 12.7の販売特集

40A パイプ

40A パイプ

定尺 SGP白パイプ(ねじ無)や白両ネジ長ニップルなどのお買い得商品がいっぱい。

40A パイプの販売特集

パイプ 100a

パイプ 100a

定尺 SGP白パイプ(ねじ無)や配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしなどの「欲しい」商品が見つかる!

パイプ 100aの販売特集

配管.

配管.

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付や白両ネジ長ニップルも人気!

配管.の販売特集

倍力レンチ

倍力レンチ

倍力レンチやパワーレンチ(フレキシブル)などのお買い得商品がいっぱい。

倍力レンチの販売特集

90a 鋼管

90a 鋼管

配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなしや定尺 SGP白パイプ(ねじ無)などの「欲しい」商品が見つかる!

90a 鋼管の販売特集

80a ニップル

80a ニップル

SUS304両ネジ長ニップルや白両ネジ長ニップルを今すぐチェック!

80a ニップルの販売特集