80w-90の販売特集

80w-90」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から80w-90に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Universal 80W-90 カストロール

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロール Universal 80W-90 1缶(20L)ほか レビュー:(65)

【特長】マニュアルトランスミッションディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤをしっかりと保護します。 高温時の安定性に優れています。【用途】マニュアルトランスミッション用・ディファレンシャルギヤー用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

「80w-90」のピックアップ商品

ギアオイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥8,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ギアオイル 1缶(20L) レビュー:(130)

【特長】酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。【用途】自動車ギア、建機、重機など

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサン

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニッサン デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 1本(1L)ほか レビュー:(10)

【特長】低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

トヨタ ハイポイドLSD GL-5 トヨタ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
トヨタ トヨタ ハイポイドLSD GL-5 1缶(4L) レビュー:(48)

【特長】トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

MPGマルチGL-5 Massimo(マッシモ)

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
Massimo(マッシモ) MPGマルチGL-5 1缶(20L) レビュー:(6)

【特長】GL-5の性能を有するマルチグレードのギヤオイルで、優れた耐熱性、極圧性、摩擦特性により、あらゆる車種のミッション・デフ兼用油として使用可能です低温特性にも優れるため、寒冷地での使用も可能です。 また、乗用車のLSDにも適合します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ギヤグランド JXTGエネルギー

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JXTGエネルギー ギヤグランド 1缶(20L)ほか レビュー:(4)

【特長】トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。【用途】大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

Universal 75W-90 GL 3・4・5 カストロール

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロール Universal 75W-90 GL 3・4・5 1缶(1L)ほか レビュー:(40)

【特長】マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用オイル 耐摩耗性熱性が良く、ギヤーをしっかりと保護します。 卓越したシンクロ特性によりスムーズなギヤーチェンジを実現します。 部分合成油の採用により高温時の安定性に優れています。【用途】マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

GEARBOX 80W90 MOTUL

販売価格(税別) ¥2,890
3営業日後以内
MOTUL GEARBOX 80W90 1缶(1L) レビュー:(2)

【特長】超微粒の二硫化モリブデン配合により、沈殿しにくい特性と耐荷重性の高さを確保。 ギア鳴りを最小限に抑え、過酷な条件下で抜群の性能を発揮します。 ウエットクラッチ及びLSDを除く全てのギアボックスに対応。【用途】MT/デフ用(ストリート系)

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ギヤオイル RG8090R WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥4,700
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ギヤオイル RG8090R 1本(2L) レビュー:(6)

【特長】特殊固体潤滑剤配合ギヤーオイル 特に潤滑状態の厳しい競技用に開発されたギヤーオイルで、ギヤーを過酷使用による損傷、破損から守ります。 また、特殊固体潤滑剤の配合により、シフトフィーリングを改善し、長時間性能を維持します。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

モト ギアオイル elf MOTO

販売価格(税別) ¥2,290
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
elf MOTO モト ギアオイル 1本(1L) レビュー:(2)

【特長】ストロークエンジン車のギアボックス用に開発、極圧性に大変優れたギアオイルです。輸入車などの別体ミッション、シャフトドライブアクスルに対応します。【用途】2輪車用。4サイクルエンジン用。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > ギアオイル

ギヤオイル モノタロウ

販売価格(税別) ¥6,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ギヤオイル 1缶(20L) レビュー:(17)

【特長】高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギヤをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。【用途】工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

ギアオイル スズキ

販売価格(税別) ¥11,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スズキ ギアオイル 1缶(20L)ほか レビュー:(15)

【特長】純正ギアオイル。エンジンから絞り出されたパワーをコントロールするギア機構や、スムーズな発進、加速を助けるクラッチ機構をなめらかにするオイルです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > ギアオイル

ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
YAMAHA ヤマルーブ ギアオイル 1本(1L) レビュー:(200)

【特長】極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。【用途】ミッションギア潤滑用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > ギアオイル

「80w-90」の関連特集

ミッションオイル #90

ミッションオイル #90

ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4やUniversal 80W-90を今すぐチェック!

ミッションオイル #90の販売特集

ミッションオイル gl-5

ミッションオイル gl-5

Universal 75W-90 GL 3・4・5やREDLINE 75W140を今すぐチェック!

ミッションオイル gl-5の販売特集

ミッションオイルとギアオイル

ミッションオイルとギアオイル

トヨタ ハイポイドLSD GL-5やUniversal 75W-90 GL 3・4・5などの「欲しい」商品が見つかる!

ミッションオイルとギアオイルの販売特集

ギヤオイル 種類

ギヤオイル 種類

ギヤオイル GL-5やトヨタ ハイポイドLSD GL-5などのお買い得商品がいっぱい。

ギヤオイル 種類の販売特集

ギアオイル 20l

ギアオイル 20l

ギアオイルやギヤオイルなど。

ギアオイル 20lの販売特集

スパイラックス

スパイラックス

バランス・プレッシャー式スチームトラップやRD-40型 減圧弁(蒸気用)などの人気商品が勢ぞろい。

スパイラックスの販売特集

lsd オイル

lsd オイル

ギヤオイル RG6140LSDやENEOS ギヤオイル LSDを今すぐチェック!

lsd オイルの販売特集

80W ギアオイル

80W ギアオイル

ギアオイルやハーベストトラクターオイル80Wを今すぐチェック!

80W ギアオイルの販売特集

ハイポイドギヤオイル

ハイポイドギヤオイル

トヨタ ハイポイドLSD GL-5やGEAROIL HYPOIDなどの人気商品が勢ぞろい。

ハイポイドギヤオイルの販売特集

オイル ギア

オイル ギア

ギアオイルやハーベストトラクターオイル80Wを今すぐチェック!

オイル ギアの販売特集

MOTUL

MOTUL

TRANSOILや5100 4T 15W50ほか、いろいろ。

MOTULの販売特集

トランスミッションオイル

トランスミッションオイル

ギヤグランドやUniversal 80W-90などの「欲しい」商品が見つかる!

トランスミッションオイルの販売特集