85w-90の販売特集 【通販モノタロウ】
 

85w-90の販売特集

85w-90」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から85w-90に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

トヨタ ハイポイドLSD GL-5 トヨタ

販売価格 ¥2,990
0営業日後以内
トヨタ トヨタ ハイポイドLSD GL-5 1缶(4L) レビュー:(39)

【特長】トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

「85w-90」のピックアップ商品

ギヤオイル RG7590LSD WAKO'S(ワコーズ)

販売価格 ¥4,200
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) ギヤオイル RG7590LSD 1本(2L)ほか レビュー:(12)

【特長】Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ギアオイル モノタロウ

販売価格 ¥8,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ギアオイル 1缶(20L) レビュー:(120)

【特長】酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。【用途】自動車ギア、建機、重機など

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

Universal 80W-90 カストロール

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロール Universal 80W-90 1缶(1L)ほか レビュー:(62)

【特長】マニュアルトランスミッションディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤをしっかりと保護します。 高温時の安定性に優れています。【用途】マニュアルトランスミッション用・ディファレンシャルギヤー用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

MPGマルチGL-5 Massimo(マッシモ)

販売価格 ¥13,900
0営業日後以内
Massimo(マッシモ) MPGマルチGL-5 1缶(20L) レビュー:(5)

【特長】GL-5の性能を有するマルチグレードのギヤオイルで、優れた耐熱性、極圧性、摩擦特性により、あらゆる車種のミッション・デフ兼用油として使用可能です低温特性にも優れるため、寒冷地での使用も可能です。 また、乗用車のLSDにも適合します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

Universal 75W-90 GL 3・4・5 カストロール

販売価格 ¥1,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロール Universal 75W-90 GL 3・4・5 1缶(1L)ほか レビュー:(37)

【特長】マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用オイル 耐摩耗性熱性が良く、ギヤーをしっかりと保護します。 卓越したシンクロ特性によりスムーズなギヤーチェンジを実現します。 部分合成油の採用により高温時の安定性に優れています。【用途】マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4 FKマッシモ

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FKマッシモ ハーヴェスト ギヤオイル90 GL-4 1缶(4L)ほか レビュー:(41)

【特長】各種農業機械や乗用車、トラック、建設機械のミッション(ギヤ)油として最適な高性能ギヤオイルです。 過酷な条件下でも高い極圧性を発揮し焼き付けや摩耗を防ぎます。 また酸化安定性に優れギヤケース内をクリーンに保ちます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ギアオイル SUPER GEAR 85W-140 スピードマスター

販売価格 ¥1,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スピードマスター ギアオイル SUPER GEAR 85W-140 1個(1L)ほか

【特長】高粘度タイプ高性能ギヤオイル。 摩擦バランスをよりデファレンシャル(LSD)向けに設計しています。 使用温度条件に応じては、「SUPER GEAR 80W-90」と単独またはブレンドでの使用が可能です。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ギヤオイル モノタロウ

販売価格 ¥6,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ギヤオイル 1缶(20L) レビュー:(12)

【特長】高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギヤをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。【用途】工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > ギヤオイル

ギヤオイル GL-5 JXTGエネルギー

販売価格 ¥9,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JXTGエネルギー ギヤオイル GL-5 1缶(20L)ほか レビュー:(1)

【特長】高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。【用途】自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

Axleリミテッドスリップ 90 GL5 カストロール

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロール Axleリミテッドスリップ 90 GL5 1缶(1L)ほか レビュー:(15)

【特長】ディファレンシャルオイルLSD対応 最適かつ安定したフリクション特性がLSDの性能をフルに引き出します。 優れた耐摩耗性熱性能と耐負荷性能がディファレンシャルギヤーを長持ちさせます。【用途】ディファレンシャルギヤー用(LSD対応)

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA

販売価格 ¥899
0営業日後以内
YAMAHA ヤマルーブ ギアオイル 1本(1L) レビュー:(183)

【特長】極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。【用途】ミッションギア潤滑用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > ギアオイル

ギヤグランド JXTGエネルギー

販売価格 ¥10,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JXTGエネルギー ギヤグランド 1缶(20L)ほか レビュー:(4)

【特長】トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。【用途】大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

「85w-90」の関連特集

WNMG080404-TM T9025

WNMG080404-TM T9025

チップ WNMG-TMやチップ WNMGも人気!

WNMG080404-TM T9025の販売特集

swiss 8190-3-150

swiss 8190-3-150

スイスグリップ・プラスドライバー(台紙付)やレインボープラスドライバーほか、いろいろ。

swiss 8190-3-150の販売特集

80W90 GL5

80W90 GL5

ギヤグランドDXやUniversal 80W-90を今すぐチェック!

80W90 GL5の販売特集

WNMG080408-TM T9125

WNMG080408-TM T9125

チップ CNMG-TMやチップ WNMG-MAなどの「欲しい」商品が見つかる!

WNMG080408-TM T9125の販売特集

作業服

作業服

8013 長袖ブルゾン(秋冬用)や511-6 長袖シャツ (春夏用)などのお買い得商品がいっぱい。

作業服の販売特集

照明

照明

LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ)やクリップライトを今すぐチェック!

照明の販売特集

事務用品

事務用品

クリアポケットリフィールや蛍光マーカー オプテックス ケアセットなどの「欲しい」商品が見つかる!

事務用品の販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやハイパーソーも人気!

電動工具の販売特集

トラック用品

トラック用品

ハンドルカバー シングルステッチ(つやありエナメル)やトラックミラーなど。

トラック用品の販売特集

カー用品

カー用品

クロスカット スピンナーやハンドルスピンナー 2 BKも人気!

カー用品の販売特集

機械部品

機械部品

丸リム型 エンプラ ハンドル車やベベルギヤ 速比1:3も人気!

機械部品の販売特集

自転車用品

自転車用品

自転車用1本スタンド(正爪)や防雨自転車用ライトほか、いろいろ。

自転車用品の販売特集