8J2011-Zの販売特集

8J2011-Z」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から8J2011-Zに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

トグルスイッチ 8Jシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥399〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ 8Jシリーズ 1個ほか

【特長】8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

「8J2011-Z」のピックアップ商品

トグルスイッチ 8Aシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ 8Aシリーズ 1個ほか レビュー:(2)

【特長】8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(74)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(18)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。 ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ミヤマ電器 トグルスイッチ MS-500シリーズ 1個 レビュー:(15)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トグルスイッチ 1個 レビュー:(9)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

15Aハイスナップスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 15Aハイスナップスイッチ 1個 レビュー:(33)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ YEC

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
YEC トグルスイッチ 1個 レビュー:(12)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

ショートレバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) ショートレバー形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】軽快な切換え動作。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケース成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ 8Bシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ 8Bシリーズ 1個ほか レビュー:(1)

【特長】8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。 従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

フラットレバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) フラットレバー形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(6)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ ETシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥365〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ ETシリーズ 1個ほか レビュー:(2)

【特長】ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

ロッカースイッチ SLE6シリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ SLE6シリーズ 1パック(10個) レビュー:(3)

【特長】海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 遮断距離3mm以上 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

「8J2011-Z」の関連特集

ながらスイッチとは

ながらスイッチとは

ながらスイッチ TA70やZ-15G□ フレキシブル・ロッド形などの人気商品が勢ぞろい。

ながらスイッチとはの販売特集

トグルスイッチ M-2012

トグルスイッチ M-2012

基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズやショートレバー形トグルスイッチ Mシリーズほか、いろいろ。

トグルスイッチ M-2012の販売特集

トグルスイッチ ON ON

トグルスイッチ ON ON

トグルスイッチ MS-500シリーズやトグルスイッチ on-offなどの人気商品が勢ぞろい。

トグルスイッチ ON ONの販売特集

フジソク トグルスイッチ

フジソク トグルスイッチ

トグルスイッチ 8Aシリーズやスタンダードトグルスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

フジソク トグルスイッチの販売特集

フジソク 8N 8 ボタン

フジソク 8N 8 ボタン

8N用Φ15カラーボタンやスタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズも人気!

フジソク 8N 8 ボタンの販売特集

スイッチ トグル 125V 15A

スイッチ トグル 125V 15A

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズやトグルスイッチ ETシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

スイッチ トグル 125V 15Aの販売特集

日本電産コパル電子

日本電産コパル電子

ロッカースイッチ SLE6シリーズや押しボタンスイッチ 8Nシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

日本電産コパル電子の販売特集

照光タクタイルスイッチ

照光タクタイルスイッチ

照光式スイッチ LTMシリーズやLTR、LTM用取り付け枠を今すぐチェック!

照光タクタイルスイッチの販売特集

トグルスイッチ 単極単投

トグルスイッチ 単極単投

防水形トグルスイッチ Mシリーズや小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

トグルスイッチ 単極単投の販売特集

日本電産コパル電子 フジソク

日本電産コパル電子 フジソク

トグルスイッチ 8Fシリーズやロッカースイッチ SL10Kシリーズを今すぐチェック!

日本電産コパル電子 フジソクの販売特集

電流 計器 端子 絶縁

電流 計器 端子 絶縁

基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズや機械式指示計器 交流電流計 角形計器などの人気商品が勢ぞろい。

電流 計器 端子 絶縁の販売特集

トグル スイッチ on on on

トグル スイッチ on on on

基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズやトグルスイッチ MS-500シリーズなど。

トグル スイッチ on on onの販売特集