8V1120の販売特集 【通販モノタロウ】
 

8V1120の販売特集

8V1120」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から8V1120に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

マックスターマルチウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥24,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターマルチウエッジベルト 8V形 1本

【特長】マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

「8V1120」のピックアップ商品

細幅Vベルト 8 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

販売価格 ¥7,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT 細幅Vベルト 8 V シリーズ 1本

【特長】一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格 ¥789〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 1本 レビュー:(40)

【特長】断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。【用途】大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

e-POWER ウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥13,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER ウエッジベルト 8V形 1本

【特長】消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > 省エネパワーエース・ePOWERウェッジベルト

パワーエース バンドー化学

販売価格 ¥739〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
バンドー化学 パワーエース 1本 レビュー:(20)

【特長】パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝道力、寿命などを大幅に向上した高動力伝道用Vベルトです。 各種伝道装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

販売価格 ¥642〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT 細幅Vベルト 3 V シリーズ 1本 レビュー:(6)

【特長】一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

振動ドリル BOSCH(ボッシュ)

販売価格 ¥6,390
0営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 振動ドリル 1台 レビュー:(3)

【特長】ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 締付・穴あけ > 振動ドリル

ウェッジプーリー 8V形 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格 ¥56,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) ウェッジプーリー 8V形 1個

【特長】材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > その他プーリー

2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V M&H

販売価格 ¥1,790
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V 1個 レビュー:(4)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > 電球 > ハロゲンランプ

小形アンプ内蔵形光電センサ HPJ シリーズ azbil(山武)

販売価格 ¥3,890〜
0営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
azbil(山武) 小形アンプ内蔵形光電センサ HPJ シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】コンパクトな指先サイズ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > センサー > 光電センサ > アンプ内蔵形

パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格 ¥789〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
STANLEY(スタンレー電気) パネル、メーター用電球 12V 1箱(10個)ほか レビュー:(14)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 電球・バルブ > 補修交換用白熱球・バルブ > パネル、メーター用電球

e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER ウェッジベルト 1本 レビュー:(4)

【特長】独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > 省エネパワーエース・ePOWERウェッジベルト

マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥2,690〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターマルチウエッジベルト 3V形 1本 レビュー:(5)

【特長】マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

「8V1120」の関連特集

v9118a082

v9118a082

ブレーキパッドやディスクパットほか、いろいろ。

v9118a082の販売特集

v9128s017

v9128s017

ブレーキシュー(ハーフタイプ)やブレーキシューなどの「欲しい」商品が見つかる!

v9128s017の販売特集

G18 12V10W

G18 12V10W

交換用電球(12V シングル) G18やシングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック)ほか、いろいろ。

G18 12V10Wの販売特集

V9112-S008

V9112-S008

エアーフィルターやホイルシリンダーAssyも人気!

V9112-S008の販売特集

タクティー v9112-s008

タクティー v9112-s008

エアーフィルターやタクティ LLCなどの人気商品が勢ぞろい。

タクティー v9112-s008の販売特集

V9118B026

V9118B026

ブレーキパッドやディスクパットほか、いろいろ。

V9118B026の販売特集

4F110-08-AC200V

4F110-08-AC200V

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズや4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F110-08-E〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

4F110-08-AC200Vの販売特集

G18/BA15s24v20w

G18/BA15s24v20w

パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24Vや回転灯用バルブを今すぐチェック!

G18/BA15s24v20wの販売特集

S8VS-01512

S8VS-01512

スイッチング・パワーサプライ S8VSやスイッチング・パワーサプライ(3/7.5Wタイプ) S82Sなどの「欲しい」商品が見つかる!

S8VS-01512の販売特集

v9112-0018

v9112-0018

エアーフィルターやエアコンフィルターなど。

v9112-0018の販売特集

vm120-01-08

vm120-01-08

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズやV Series(VM120)などの人気商品が勢ぞろい。

vm120-01-08の販売特集

12V 18/5W T20

12V 18/5W T20

ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック)やラチェットドライバーを今すぐチェック!

12V 18/5W T20の販売特集