8a1011-zの販売特集

8a1011-z」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から8a1011-zに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

トグルスイッチ 8Aシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ 8Aシリーズ 1個ほか レビュー:(2)

【特長】8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

「8a1011-z」のピックアップ商品

トグルスイッチ  8Aシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥399〜
5営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ 8Aシリーズ 1個

【特長】8Aスタンダードトグルスイッチは、超小型”8”シリーズの中で最も基本的なものであり、操作部を標準デザインとした、超小型の原型となる品種です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7142 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
サトーパーツ B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7142 1箱(50個)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > ヒューズ > ガラス管ヒューズ

基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(18)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。 ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(74)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

ピンそろった サンハヤト

販売価格(税別) ¥829
0営業日後以内
サンハヤト ピンそろった 1個 レビュー:(6)

【特長】ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。【用途】基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥2,580〜
6営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ 1パック(5個)ほか レビュー:(1)

【特長】8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。 ボタンはΦ10です。 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

押しボタンスイッチ 8Nシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) 押しボタンスイッチ 8Nシリーズ 1個 レビュー:(5)

【特長】8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。 ボタンはΦ10です。 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > プッシュスイッチ

ロッカースイッチ SLE6シリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) ロッカースイッチ SLE6シリーズ 1パック(10個) レビュー:(3)

【特長】海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 遮断距離3mm以上 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

15Aハイスナップスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 15Aハイスナップスイッチ 1個 レビュー:(33)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ミヤマ電器 トグルスイッチ MS-500シリーズ 1個 レビュー:(15)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トグルスイッチ 1個 レビュー:(9)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ YEC

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
YEC トグルスイッチ 1個 レビュー:(12)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

「8a1011-z」の関連特集

6 極 スイッチ

6 極 スイッチ

プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズやトグルスイッチ250V AC 10Aスナップスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

6 極 スイッチの販売特集

Y92H-3

Y92H-3

共用ソケット保持金具 角形ソケット用や共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続)も人気!

Y92H-3の販売特集

押ボタンスイッチ (フジソク)

押ボタンスイッチ (フジソク)

ロッカースイッチ SLE6シリーズや非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチを今すぐチェック!

押ボタンスイッチ (フジソク)の販売特集

トグルスイッチ 内部構造

トグルスイッチ 内部構造

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズや15Aハイスナップスイッチを今すぐチェック!

トグルスイッチ 内部構造の販売特集

トグルスイッチ OFF-ON 20A 125V

トグルスイッチ OFF-ON 20A 125V

基本レバー形トグルスイッチ ブラケットマウント形(B) Mシリーズやトグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

トグルスイッチ OFF-ON 20A 125Vの販売特集

S301T

S301T

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズやトグルスイッチも人気!

S301Tの販売特集

スイッチナット

スイッチナット

丸ナット(M12ブッシング用)やコマンドスイッチ ナットなどの「欲しい」商品が見つかる!

スイッチナットの販売特集

モーメンタリ プッシュスイッチ

モーメンタリ プッシュスイッチ

押しボタンスイッチ 8Nシリーズやプッシュスイッチも人気!

モーメンタリ プッシュスイッチの販売特集

フジソク トグルスイッチ

フジソク トグルスイッチ

トグルスイッチ 8Aシリーズやスタンダードトグルスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

フジソク トグルスイッチの販売特集

オルタネート ボタン

オルタネート ボタン

押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズや押しボタンスイッチΦ30などのお買い得商品がいっぱい。

オルタネート ボタンの販売特集

8b1021-z

8b1021-z

トグルスイッチ 8Bシリーズやマジックディスク 穴アリほか、いろいろ。

8b1021-zの販売特集

日本電産コパル電子

日本電産コパル電子

ロッカースイッチ SLE6シリーズや押しボタンスイッチ 8Nシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

日本電産コパル電子の販売特集