8f1011-zの販売特集

8f1011-z」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から8f1011-zに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

トグルスイッチ 8Fシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥369〜
6営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ 8Fシリーズ 1個ほか

【特長】8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP64相当)。パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。 RoHS対応品 パネル防水

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

「8f1011-z」のピックアップ商品

防水トグルスイッチ(パネルシール) YEC

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
YEC 防水トグルスイッチ(パネルシール) 1個 レビュー:(2)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

トグルスイッチ用防水キャップ モノタロウ

販売価格(税別) ¥159
0営業日後以内
モノタロウ トグルスイッチ用防水キャップ 1個 レビュー:(44)

【特長】汎用性の高い商品です。【用途】YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

防水トグルスイッチ(コード付) YEC

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)

代替商品あり
YEC 防水トグルスイッチ(コード付) レビュー:(27)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) 1個 レビュー:(15)

【特長】防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。【用途】工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > スイッチアクセサリ

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥263〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(74)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

15Aハイスナップスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 15Aハイスナップスイッチ 1個 レビュー:(32)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ミヤマ電器 トグルスイッチ MS-500シリーズ 1個 レビュー:(15)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥229〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(16)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。 ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から出荷目安:92日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トグルスイッチ 1個 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

防水形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥361〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 防水形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(16)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ 1個 レビュー:(1)

【特長】奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

トグルスイッチ 8Aシリーズ 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥329〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本電産コパル電子(フジソク) トグルスイッチ 8Aシリーズ 1個ほか レビュー:(2)

【特長】8Aスタンダードトグルスイッチは、超小形「8」シリーズの中で最も基本的なものであり、あらゆる用途にマッチした高品質のスイッチで、超小形の原形ともいうべきものです。 RoHS対応品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

「8f1011-z」の関連特集

トグルスイッチ 単極単投

トグルスイッチ 単極単投

防水形トグルスイッチ Mシリーズや小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

トグルスイッチ 単極単投の販売特集

トグルスイッチ パネルシール

トグルスイッチ パネルシール

防水トグルスイッチ(パネルシール)や小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

トグルスイッチ パネルシールの販売特集

トグルスイッチ 2極

トグルスイッチ 2極

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズやトグルスイッチ250V AC 10Aスナップスイッチも人気!

トグルスイッチ 2極の販売特集

8b1021-z

8b1021-z

トグルスイッチ 8Bシリーズやマジックディスク 穴アリほか、いろいろ。

8b1021-zの販売特集

トグルスイッチ パナソニック

トグルスイッチ パナソニック

トグルスイッチや15Aハイスナップスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

トグルスイッチ パナソニックの販売特集

ウォーターパネル

ウォーターパネル

ウォーターパネル (B0)や(55073)カウルパネルウォータエクストラクト ノズルSUB-ASSYほか、いろいろ。

ウォーターパネルの販売特集

トグルスイッチ m5

トグルスイッチ m5

15Aハイスナップスイッチやトグルスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

トグルスイッチ m5の販売特集

トグルスイッチ OFF-ON 20A 125V

トグルスイッチ OFF-ON 20A 125V

基本レバー形トグルスイッチ ブラケットマウント形(B) Mシリーズやトグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチなどの「欲しい」商品が見つかる!

トグルスイッチ OFF-ON 20A 125Vの販売特集

m-2028

m-2028

基本レバー形トグルスイッチ Mシリーズやフラットレバー形トグルスイッチ Mシリーズほか、いろいろ。

m-2028の販売特集

スイッチナット

スイッチナット

丸ナット(M12ブッシング用)や六角ナット(M6ブッシング用)など。

スイッチナットの販売特集

フジソク 8N 8 ボタン

フジソク 8N 8 ボタン

8N/8P用Φ8カラーボタンや8N用Φ15カラーボタンほか、いろいろ。

フジソク 8N 8 ボタンの販売特集

日本電産コパル電子 フジソク

日本電産コパル電子 フジソク

トグルスイッチ 8Fシリーズやロッカースイッチ SL10Kシリーズを今すぐチェック!

日本電産コパル電子 フジソクの販売特集