8mm ケーブルの販売特集 【通販モノタロウ】
 

8mm ケーブルの販売特集

8mm ケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から8mm ケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電日立ケーブル

販売価格 ¥1,079〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(202種類の商品があります)
住電日立ケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1巻 レビュー:(4)

【特長】制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。【用途】発変電所や各種プラント内の制御回路に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

「8mm ケーブル」のピックアップ商品

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格 ¥2,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 1巻(20m)

【用途】発変電所や各種プラント内の制御回路に。一般用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(26)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格 ¥2,890〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】架橋ポリエチレン、鉛フリーPVC使用、RoHS対応。【用途】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格 ¥10,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 1巻(300m) レビュー:(6)

【用途】一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > IV

アーシングケーブル(8sq) 清和工業

販売価格 ¥499〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
清和工業 アーシングケーブル(8sq) 1本 レビュー:(11)

【特長】非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > アーシング

アースコード VSF単芯ビニールコード 正和電工

販売価格 ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工 アースコード VSF単芯ビニールコード 1巻 レビュー:(11)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。【用途】アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 単心コード > VSF

溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 富士電線

販売価格 ¥6,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
富士電線 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(3)

【特長】絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。【用途】アーク溶接機の手元側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接ケーブル・接続ジョイント等 > キャブタイヤケーブル

PVC屋内線 TIV-F 伸興電線

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
伸興電線 PVC屋内線 TIV-F 1巻(200m) レビュー:(4)

【特長】ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。【用途】電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

販売価格 ¥249〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
モノタロウ 銅線用 裸圧着端子 丸形 1パック(100個) レビュー:(160)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 裸圧着端子丸型

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格 ¥846〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(15)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(20)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

同軸ケーブル5D-2V ノーブランド

販売価格 ¥7,390
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド 同軸ケーブル5D-2V 1巻 レビュー:(50)

【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。【用途】音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

「8mm ケーブル」の関連特集

ケーブル

ケーブル

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードやFA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有などのお買い得商品がいっぱい。

ケーブルの販売特集

8mm

8mm

SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ8mmやアルミ(A5052)切板 厚さ8mmも人気!

8mmの販売特集

電池

電池

アルカリ乾電池 単3形やアルカリ乾電池 単1形など。

電池の販売特集

テープ

テープ

OPPテープや布粘着テープ No.382Mも人気!

テープの販売特集

照明

照明

LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ)やクリップライトを今すぐチェック!

照明の販売特集

事務用品

事務用品

クリアポケットリフィールや蛍光マーカー オプテックス ケアセットなどの「欲しい」商品が見つかる!

事務用品の販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやハイパーソーも人気!

電動工具の販売特集

トラック用品

トラック用品

ハンドルカバー シングルステッチ(つやありエナメル)やトラックミラーなど。

トラック用品の販売特集

建築金物

建築金物

フィックステンプレート(梁継ぎ手金物)やシンプソン金具 A23(2バイ材向け)などの人気商品が勢ぞろい。

建築金物の販売特集

カー用品

カー用品

クロスカット スピンナーやハンドルスピンナー 2 BKも人気!

カー用品の販売特集

機械部品

機械部品

丸リム型 エンプラ ハンドル車やベベルギヤ 速比1:3も人気!

機械部品の販売特集

自転車用品

自転車用品

自転車用1本スタンド(正爪)や防雨自転車用ライトほか、いろいろ。

自転車用品の販売特集