91plusの販売特集 【通販モノタロウ】
 

91plusの販売特集

91plus」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中から91plusに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

PLUS 91 PLUS 91

販売価格 ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PLUS 91 PLUS 91 1本(160mL)ほか レビュー:(10)

【特長】オイル漏れを止めます。 オイル下がりの白煙を即効で止めます。 メカニカルノイズを解消します。 圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。 シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。 リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。 軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。【用途】オイル漏れ防止・補修

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > ストップリーク

「91plus」のピックアップ商品

エンジンパワーシールド EPS WAKO'S(ワコーズ)

販売価格 ¥2,800
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) エンジンパワーシールド EPS 1本(280mL) レビュー:(36)

【特長】オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤

ストップリーク(エンジンオイル用) 男前モノタロウ

販売価格 ¥939
0営業日後以内
男前モノタロウ ストップリーク(エンジンオイル用) 1本(350mL) レビュー:(125)

【特長】4サイクルのガソリン車・ディーゼル車のエンジンオイル漏れ止め及び予防用【用途】エンジンオイル交換時に、エンジンオイル4Lに対し本製品を1本、4L以下等に対しては本製品を10%添加して下さい。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > ストップリーク

オイルシステム 多走行車用 N 呉工業(クレ)

販売価格 ¥899
0営業日後以内
呉工業(クレ) オイルシステム 多走行車用 N 1本(180mL) レビュー:(55)

【特長】5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。 シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤

オイルシステム ストップオイルリーク 呉工業(クレ)

販売価格 ¥1,090
0営業日後以内
呉工業(クレ) オイルシステム ストップオイルリーク 1本(150mL) レビュー:(54)

【特長】ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応(SNグレード除く)で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。【用途】四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > ストップリーク

ST平ワッシャー(SUS304) クマモト

販売価格 ¥4,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
クマモト ST平ワッシャー(SUS304) 1箱(50個)ほか レビュー:(1)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > 丸平ワッシャー > 丸平ワッシャー (丸座金・平座金)

エンジンオイル漏れ止め剤 モリドライブ

販売価格 ¥1,590
0営業日後以内
モリドライブ エンジンオイル漏れ止め剤 1本(300mL) レビュー:(22)

【特長】長期間の継続変化で硬化、収縮したクランクシャフトのOリングシールやガスケットのゴム製シールを膨潤させることにより修復復元します。オイル漏れやにじみを防止します。【用途】ガソリン車・ディーゼル車兼用タイプ

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > ストップリーク

パーマテックス リークリペア 255G DAYTONA

販売価格 ¥2,590
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DAYTONA パーマテックス リークリペア 255G 1個 レビュー:(11)

【特長】スプレー式の補修シール剤。散布部に耐久性樹脂被膜を形成し、オイル漏れやエアー漏れ等をシャットアウト。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修剤

ミッションパワーシールド MPS WAKO'S(ワコーズ)

販売価格 ¥3,690
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ミッションパワーシールド MPS 1本(350mL) レビュー:(15)

【特長】パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。【用途】ミッションオイル等の漏れ防止剤

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤

NC81オイルシーリング剤 PITWORK(日産)

販売価格 ¥5,990
4営業日後以内
PITWORK(日産) NC81オイルシーリング剤 1本(300mL) レビュー:(2)

【特長】他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。 UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > ストップリーク

エンジンストップリーク STP

販売価格 ¥1,390
0営業日後以内
STP エンジンストップリーク 1本(428mL) レビュー:(31)

【特長】オイルの洩れを止め、劣化したシールやガスケットの回復効果があります。【用途】オイルの洩れ止めとオイル性能強化・エンジン保護

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > ストップリーク

Moly Speed オイル強化剤21 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格 ¥499
0営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) Moly Speed オイル強化剤21 1本(300mL) レビュー:(74)

【特長】有機モリブデン化合物を高濃度に配合したオイル強化タイプ。摩擦・摩耗を低減し、油温上昇も抑制します。 油温上昇抑制と摩擦軽減 メカニカルノイズの低下 新油の強化及び使用オイルの性能回復【用途】軽自動車・1600cc以下の全てのガソリン・ディーゼルエンジン車兼用

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤

ループ エンジンストップリーク シュアラスター

販売価格 ¥2,790
0営業日後以内
シュアラスター ループ エンジンストップリーク 1本(300mL) レビュー:(18)

【特長】オイル交換毎の添加不要!長時間持続するオイル漏れ止め剤!。LOOP独自の有効成分が、エンジンオイル漏れ、滲みの原因になるゴム製のパッキンやガスケットの劣化に直接作用し、修復するのでエンジンオイル漏れをしっかり止めることができます。粘度向上剤により気密性を向上させて漏れを止めるタイプではないので、オイル交換毎に添加する必要が無く経済的です。ゴム類の強度を落としたり、エンジンに害を及ぼす成分を一切使用していないので安心して使用できます。バルブステムシールの柔軟性も回復させるので、オイル消費の原因となるオイル下がりにも効果的です。ループエンジンオイル添加剤との併用も可能です。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤

「91plus」の関連特集

PLUS 91

PLUS 91

PLUS 91やオイルシーリング剤などの「欲しい」商品が見つかる!

PLUS 91の販売特集

作業工具

作業工具

ミニ圧着工具や47pcs 工具セット(電池式ドライバー付)などの人気商品が勢ぞろい。

作業工具の販売特集

OA/PC用品

OA/PC用品

コピー用紙や手締めネジなど。

OA/PC用品の販売特集

清掃用品・洗剤

清掃用品・洗剤

サンポールやトイレルックなどの人気商品が勢ぞろい。

清掃用品・洗剤の販売特集

オイル・ケミカル・補修

オイル・ケミカル・補修

ARケミカルセッターSUPER LL APやシグマ パワーセレクション SM 0W-20などの「欲しい」商品が見つかる!

オイル・ケミカル・補修の販売特集

撹拌・粉砕・混合関連

撹拌・粉砕・混合関連

固定プロペラ羽根攪拌棒 39mm#428やパソリナミニスターラーなどの人気商品が勢ぞろい。

撹拌・粉砕・混合関連の販売特集

エスコ

エスコ

ワイヤーロープスリーブや25mmx3.9m/230kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)も人気!

エスコの販売特集

エレコム

エレコム

Cat5e準拠LANケーブルやぬけ止めマグネット雷タップ(スイッチなし・7個口)などのお買い得商品がいっぱい。

エレコムの販売特集

DJI

DJI

DJI PHANTOM4 NO.62 プロペラガード4枚組やDJI Phantom 4シリーズ用インテリジェント・フライト・バッテリー P4 PART64 IF 5870mAh BATTERYなど。

DJIの販売特集

AR BLUE CLEAN

AR BLUE CLEAN

高圧洗浄機 BLUE CLEAN 391PLUSや高圧洗浄機 AR BLUE CLEAN 391PLUSを今すぐチェック!

AR BLUE CLEANの販売特集

Wera

Wera

ダイヤモンドプラスドライバーやマイクロドライバーなどの「欲しい」商品が見つかる!

Weraの販売特集

radleys

radleys

Heat-On 100ml 丸底フラスコ用シングルウェルブロックやHeat-On シングルウェルブロック 丸底フラスコ用などの人気商品が勢ぞろい。

radleysの販売特集