A-ブラインの販売特集 【通販モノタロウ】
 

A-ブラインの販売特集

A-ブライン」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からA-ブラインに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

不凍液(A-ブライン) アズワン

販売価格 ¥11,500〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 不凍液(A-ブライン) 1缶(20kg)ほか レビュー:(1)

【特長】長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > オイル類・フロリナート

「A-ブライン」のピックアップ商品

不凍液 クリブラインPG BBK テクノロジーズ

販売価格 ¥24,900
3営業日後以内
BBK テクノロジーズ 不凍液 クリブラインPG 1個

【用途】冷却用間接冷媒、ソーラシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止。床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止。温水暖房系の腐食防止、凍結防止

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > エアコン洗浄関連 > その他ケミカル用品

LLC(クーラント・不凍液)JIS規格品 男前モノタロウ

販売価格 ¥699
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ LLC(クーラント・不凍液)JIS規格品 1本(2L) レビュー:(412)

【特長】濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > LLC(クーラント)

不凍液(ナイブライン) モレスコ(MORESCO)

販売価格 ¥13,800
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モレスコ(MORESCO) 不凍液(ナイブライン) 1個(18kg)

【特長】各種金属材料に対する防錆に優れています。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用出来ます。水との混合で濃度調整が簡単に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 冷却塔や冷却水循環装置の凍結防止や温度管理に。【用途】化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒 蓄熱式空調システム用冷媒 凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒・霜取り用不凍剤、融氷剤

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > オイル類・フロリナート

LLC(クーラント・不凍液)JIS規格品 男前モノタロウ

販売価格 ¥5,790
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
男前モノタロウ LLC(クーラント・不凍液)JIS規格品 1缶(18L) レビュー:(124)

【特長】自動車エンジン冷却液です。冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒート予防として、一年中ご使用いただけます。 強力な防錆効果、消泡効果を発揮します。通常使用の場合、車検時毎の液の交換をお勧めします。希釈割合によっては北海道から沖縄まで全国で使用できます。※本商品の混合割合と凍結温度 (30%で-15℃、40%で-25℃、50%で-35℃、60%で-50℃ )水道水で希釈してください 防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。日本工業規格JIS K2234・2種に適合する商品です。【用途】自動車エンジンの冷却液として

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > LLC(クーラント)

コガブライン(PGタイプ) 古河薬品工業

販売価格 ¥9,890
2営業日後以内
古河薬品工業 コガブライン(PGタイプ) 1缶(18kg) レビュー:(4)

【特長】グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。【用途】床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35〜75(凍結温度:-10〜-40℃)

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 塗料(ラッカー/ケガキ/表面仕上剤) > その他塗料関連商品

長寿命LLC(クーラント・不凍液) 男前モノタロウ

販売価格 ¥759〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
男前モノタロウ 長寿命LLC(クーラント・不凍液) 1本(2L)ほか レビュー:(144)

【特長】最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47〜50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。【用途】エンジン冷却液

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > LLC(クーラント)

ショウブラインM-37 ショーワ

販売価格 ¥8,990
0営業日後以内
ショーワ ショウブラインM-37 1箱(1個) レビュー:(2)

【特長】プロピレングリコールをベースとした安全性の高い、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。希釈が不要です(凍結温度-20℃に調整済みです)。長寿命タイプのブラインです。【用途】温水暖房システム

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > オイル類・フロリナート

住宅用凍結防止剤 凍ランブルー 古河薬品工業

販売価格 ¥549〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
古河薬品工業 住宅用凍結防止剤 凍ランブルー 1本(1L)ほか レビュー:(4)

【特長】KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃〜-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。【用途】トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止

オフィス・テープ・清掃用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 暖房用品 > 凍結防止剤

プロピレングリコール 特級 林純薬工業

販売価格 ¥1,290
1営業日後以内
林純薬工業 プロピレングリコール 特級 1個

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 試薬

不凍液ナイブライン アズワン

販売価格 ¥15,500
0営業日後以内
アズワン 不凍液ナイブライン 1個

【特長】汎用グレードで幅広く使用できます。【用途】化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 分析・環境・測定器具 > 標準ガス

ショウブラインブルー ショーワ

販売価格 ¥8,990
0営業日後以内
ショーワ ショウブラインブルー 1缶

【特長】エチレングリコールをベースとした、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。1t以上ご使用の場合は、濃度調整品(管理基準値内)を納入する事が出来ます。【用途】一般産業分野(化学工場他)、空調分野(氷蓄熱システム他)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > オイル類・フロリナート

ハンディークーラー トーマス科学

販売価格 ¥119,000
1営業日後以内
トーマス科学 ハンディークーラー 1台

【特長】小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 加熱・冷却・クーラーボックス > 冷却水・温水循環装置(チラー等)

「A-ブライン」の関連特集

MonotaRO ナイロンブラシ

MonotaRO ナイロンブラシ

竹柄ナイロンブラシやナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)などの「欲しい」商品が見つかる!

MonotaRO ナイロンブラシの販売特集

5K 65A ブラインドフランジ SUS

5K 65A ブラインドフランジ SUS

ステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジやステンレス製JIS管ブラインドフランジなどの「欲しい」商品が見つかる!

5K 65A ブラインドフランジ SUSの販売特集

ブラインドリベット MonotaRO

ブラインドリベット MonotaRO

ブラインドリベット(アルミスチール)やブラインドリベット(オールステンレス)などの人気商品が勢ぞろい。

ブラインドリベット MonotaROの販売特集

ナイロンチューブブラシ EA109S-18

ナイロンチューブブラシ EA109S-18

25.4x380mm ナイロン チューブブラシほか、いろいろ。

ナイロンチューブブラシ EA109S-18の販売特集

ブラインドリベット TAPD56BS

ブラインドリベット TAPD56BS

オープンタイプリベット(アルミ/スチール製)やブラインドリベット(アルミ・スチール)を今すぐチェック!

ブラインドリベット TAPD56BSの販売特集

ブラインドリベット TA

ブラインドリベット TA

ハンドリベットセットやブラインドリベット(アルミ・スチール)などの「欲しい」商品が見つかる!

ブラインドリベット TAの販売特集

加熱・冷却・クーラーボックス

加熱・冷却・クーラーボックス

クールボックスや発泡クーラーボックスなど。

加熱・冷却・クーラーボックスの販売特集

アズワン

アズワン

アイボーイ広口びんやビニールチューブホースなどのお買い得商品がいっぱい。

アズワンの販売特集

アタゴ

アタゴ

ポケットクーラント濃度計やポケット糖度計を今すぐチェック!

アタゴの販売特集

ショーワ

ショーワ

くうきれい エアコン内部洗浄剤(スプレーセット)やショウブラインブルーなどの人気商品が勢ぞろい。

ショーワの販売特集

トーマス科学

トーマス科学

ハンディークーラーや恒温水槽 T-105用 粘度計ホルダーほか、いろいろ。

トーマス科学の販売特集