A-20GVの販売特集 【通販モノタロウ】
 

A-20GVの販売特集

A-20GV」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からA-20GVに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Z-15G□ 押し釦形 オムロン(omron)

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ 押し釦形 1個 レビュー:(3)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

「A-20GV」のピックアップ商品

Z-15G□ ヒンジ・レバー型 オムロン(omron)

販売価格 ¥839〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・レバー型 1個 レビュー:(12)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 オムロン(omron)

販売価格 ¥795〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 1個 レビュー:(15)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

Z-15GQ□ パネル取り付け形 オムロン(omron)

販売価格 ¥849〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15GQ□ パネル取り付け形 1個 レビュー:(11)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

高容量形基本スイッチ A オムロン(omron)

販売価格 ¥739〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オムロン(omron) 高容量形基本スイッチ A 1個 レビュー:(3)

【特長】電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

一般用基本スイッチ Zシリーズ オムロン(omron)

販売価格 ¥589〜
2営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
オムロン(omron) 一般用基本スイッチ Zシリーズ 1個ほか

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格 ¥160〜
0営業日後以内から出荷目安:97日
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(19)

【特長】熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

超小型基本スイッチ 形SS オムロン(omron)

販売価格 ¥129〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
オムロン(omron) 超小型基本スイッチ 形SS 1個ほか レビュー:(23)

【特長】超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 超小形基本スイッチ

小形ロッカースイッチ A8L オムロン(omron)

販売価格 ¥179〜
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形ロッカースイッチ A8L 1個 レビュー:(1)

【特長】高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > ロッカースイッチ

大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥1,567〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ 1個 レビュー:(10)

【特長】小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格 ¥263〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 小型トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ 1個 レビュー:(73)

【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

小形基本スイッチ D2RV オムロン(omron)

販売価格 ¥379〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ D2RV 1個 レビュー:(2)

【特長】悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

小形基本スイッチ D2MV オムロン(omron)

販売価格 ¥179〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ D2MV 1個 レビュー:(7)

【特長】超低荷重動作ながら高信頼性を実現した小形基本スイッチ。ツインクロスバ接点を採用し、すぐれた接触信頼性を実現。独自の内部機構により、超低荷重動作でも高い接点接触力を確保。軽い物体の検出などの用途に使用可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

「A-20GV」の関連特集

SV055iG5A-2

SV055iG5A-2

高性能コンパクト形インバータやインバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)などのお買い得商品がいっぱい。

SV055iG5A-2の販売特集

CKD AG41-03-2-AC100V

CKD AG41-03-2-AC100V

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG41シリーズや直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

CKD AG41-03-2-AC100Vの販売特集

G3PA-220B-VD

G3PA-220B-VD

パワー・ソリッドステート・リレー G3PAやパワー・デバイス・カートリッジ G32Aなどの「欲しい」商品が見つかる!

G3PA-220B-VDの販売特集

VP344R-5GS-02A

VP344R-5GS-02A

パイロット・ポペットタイプ (VP344〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

VP344R-5GS-02Aの販売特集

ag31-01-2-ac100v

ag31-01-2-ac100v

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307や直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG31シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

ag31-01-2-ac100vの販売特集

g3pa-210b-vd

g3pa-210b-vd

パワー・ソリッドステート・リレー G3PAやパワー・デバイス・カートリッジ G32Aなどの「欲しい」商品が見つかる!

g3pa-210b-vdの販売特集

nv-l21gr 20a 100v 30ma g

nv-l21gr 20a 100v 30ma g

漏電遮断器 NV-CSシリーズ(経済品)や漏電遮断器 NV-KCシリーズ (協約寸法)を今すぐチェック!

nv-l21gr 20a 100v 30ma gの販売特集

G18/BA15s24v20w

G18/BA15s24v20w

パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24Vや回転灯用バルブを今すぐチェック!

G18/BA15s24v20wの販売特集

VQ31A1-2GZ-C10-F

VQ31A1-2GZ-C10-F

VQ Series(VQ31〜)やVQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1)などの人気商品が勢ぞろい。

VQ31A1-2GZ-C10-Fの販売特集

FGB0 125V 5A

FGB0 125V 5A

B種溶断型ヒューズ FGB0や中継型ヒューズホルダー MF-520ほか、いろいろ。

FGB0 125V 5Aの販売特集

24v10w g18ba15

24v10w g18ba15

シングル球G18/BA15d 24Vや交換用電球(24V シングル) G18など。

24v10w g18ba15の販売特集

オムロン A-20GV-B

オムロン A-20GV-B

高容量形基本スイッチ Aを今すぐチェック!

オムロン A-20GV-Bの販売特集