A-20Lの販売特集 【通販モノタロウ】
 

A-20Lの販売特集

A-20L」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からA-20Lに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

エフテロングローブ ハナキゴム

販売価格 ¥3,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ハナキゴム エフテロングローブ 1双 レビュー:(3)

【特長】弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。【用途】トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。

安全保護具・作業服・安全靴 > 手袋 > 溶剤・酸、アルカリ用手袋 > 酸、アルカリ用手袋

「A-20L」のピックアップ商品

耐薬ボディウェア ゴールドウイン

販売価格 ¥14,900
5営業日後以内
ゴールドウイン 耐薬ボディウェア 1着

【特長】耐薬品性に優れた無塵素材により、人体を保護します。背面のバックルは紐仕様です。

安全保護具・作業服・安全靴 > 作業服 > 白衣・スクラブ

ソルベックス185ロング(厚手タイプ) 東和コーポレーション(TOWA)

販売価格 ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東和コーポレーション(TOWA) ソルベックス185ロング(厚手タイプ) 1双 レビュー:(3)

【特長】厚みがあるロングタイプです。耐突き刺し、耐摩擦性に優れています。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。【用途】自動車製造。化学薬品取り扱い。

安全保護具・作業服・安全靴 > 手袋 > 溶剤・酸、アルカリ用手袋 > 溶剤用手袋

ローエッジプレーンベルト A型 バンドー化学

販売価格 ¥519〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
バンドー化学 ローエッジプレーンベルト A型 1本 レビュー:(2)

【特長】短繊維入りゴムを採用し、側圧による耐摩耗性に優れる

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジプレーンベルト

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格 ¥377〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(75)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 ハネウェル

販売価格 ¥1,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハネウェル 耐酸・耐アルカリ手袋 カマプレン #726 1双 レビュー:(9)

【特長】強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。

安全保護具・作業服・安全靴 > 手袋 > 溶剤・酸、アルカリ用手袋 > 酸、アルカリ用手袋

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(139)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

その他(C3〜) SMC

販売価格 ¥57〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
SMC その他(C3〜) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 部品 > その他

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥697〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(70)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

エフテロングローブ 女性用 ハナキゴム

販売価格 ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハナキゴム エフテロングローブ 女性用 1双 レビュー:(1)

【特長】弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。【用途】トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。

安全保護具・作業服・安全靴 > 手袋 > 溶剤・酸、アルカリ用手袋 > 酸、アルカリ用手袋

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC

販売価格 ¥2,125〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
SMC エアフィルタ AF-A(AF20) 1個 レビュー:(5)

【特長】作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 圧縮空気清浄化機器 > エアーフィルター AF シリーズ > エアフィルタ AF

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(32)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

エアフィルタ (AF30-0〜) SMC

販売価格 ¥2,690〜
出荷目安:7日から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
SMC エアフィルタ (AF30-0〜) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 圧縮空気清浄化機器 > エアーフィルター AF シリーズ > エアフィルタ AF

「A-20L」の関連特集

wash-n20l

wash-n20l

ウォッシャブルタンク コック付きやゴムタフミックカプセルなど。

wash-n20lの販売特集

sl-s200ap

sl-s200ap

ビーポップ用アプリケーションシート転写用やビーポップ 屋外用シートも人気!

sl-s200apの販売特集

vl-1302a

vl-1302a

カメラ角度調節台やカメラ角度左右調整台などの人気商品が勢ぞろい。

vl-1302aの販売特集

570-32L123- A

570-32L123- A

ホルダやブレードほか、いろいろ。

570-32L123- Aの販売特集

LA260

LA260

大 ホルダー ディンプルクッションやVベルト LA形オレンジなどの人気商品が勢ぞろい。

LA260の販売特集

102a0-52a2pl

102a0-52a2pl

ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4Aやハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3も人気!

102a0-52a2plの販売特集

mggmb40-250-h7bal

mggmb40-250-h7bal

ガイド付シリンダ MGGMB4やガイド付シリンダ (MGGMB40-2〜)ほか、いろいろ。

mggmb40-250-h7balの販売特集

06883231 AL-300

06883231 AL-300

樹脂製運搬車サイレントマスターやスチール折りたたみ式台車などのお買い得商品がいっぱい。

06883231 AL-300の販売特集

6801llb 2as

6801llb 2as

深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)ほか、いろいろ。

6801llb 2asの販売特集

AL20-02B

AL20-02B

モジュラタイプ ルブリケータ AL20やルブリケータ AL-Aシリーズも人気!

AL20-02Bの販売特集

AL40-02

AL40-02

ルブリケータ AL-Aシリーズやモジュラタイプ ルブリケータ AL40も人気!

AL40-02の販売特集

AR22F0L-10E3G

AR22F0L-10E3G

照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)や押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)を今すぐチェック!

AR22F0L-10E3Gの販売特集