A-40 ベルトの販売特集

A-40 ベルト」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からA-40 ベルトに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(148)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

「A-40 ベルト」のピックアップ商品

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(84)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形(スタンダード) モノタロウ

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
モノタロウ VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(30)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。【用途】伝導用ベルトに。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(37)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥599〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(209種類の商品があります)
三ツ星ベルト リブスターベルト 4PK 1本 レビュー:(403)

【用途】自動車用

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 4PK

Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト LA形オレンジ 1本 レビュー:(87)

【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。【用途】農業機械用Vベルト

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

販売価格(税別) ¥248〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(28)

【特長】カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(87)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(60)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

ローエッジプレーンベルト A型 バンドー化学

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
バンドー化学 ローエッジプレーンベルト A型 1本 レビュー:(2)

【特長】短繊維入りゴムを採用し、側圧による耐摩耗性に優れる

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジプレーンベルト

VベルトM形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトM形(スタンダード) 1本 レビュー:(87)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード M形

省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 1本 レビュー:(5)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > A形

省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 1本 レビュー:(7)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > B形

「A-40 ベルト」の関連特集

A36

A36

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

A36の販売特集

Vベルト A-40

Vベルト A-40

VベルトA形 (スタンダード)やVベルトA形(スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A-40の販売特集

Vベルト A-28

Vベルト A-28

VベルトA形 (スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などの人気商品が勢ぞろい。

Vベルト A-28の販売特集

Vベルト 三ツ星ベルト A40

Vベルト 三ツ星ベルト A40

VベルトA形(レッド)やVベルト LA形オレンジなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト 三ツ星ベルト A40の販売特集

Vベルト A71

Vベルト A71

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A71の販売特集

Vベルト A69

Vベルト A69

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A69の販売特集

Vベルト A-31

Vベルト A-31

VベルトA形 (スタンダード)やVベルトA形(スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A-31の販売特集

Vベルト A50

Vベルト A50

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A50の販売特集

a-60 vベルト

a-60 vベルト

VベルトA形 (スタンダード)やベルトV (1A60)も人気!

a-60 vベルトの販売特集

Vベルト A-78

Vベルト A-78

VベルトA形 (スタンダード)やVベルトA形(スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A-78の販売特集

A-34 Vベルト

A-34 Vベルト

VベルトA形 (スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などの人気商品が勢ぞろい。

A-34 Vベルトの販売特集

Vベルト A79

Vベルト A79

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト A79の販売特集