A-42の販売特集 【通販モノタロウ】
 

A-42の販売特集

A-42」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からA-42に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ローエッジプレーンベルト A型 バンドー化学

販売価格 ¥519〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
バンドー化学 ローエッジプレーンベルト A型 1本 レビュー:(2)

【特長】短繊維入りゴムを採用し、側圧による耐摩耗性に優れる

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジプレーンベルト

「A-42」のピックアップ商品

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格 ¥377〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(75)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(139)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥697〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(70)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(32)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

農機用Vベルト レッドSU SA形 バンドー化学

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
バンドー化学 農機用Vベルト レッドSU SA形 1本 レビュー:(75)

【特長】VベルトレッドSUは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。【用途】農業機械用

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトLA形スーパー AG-X 1本 レビュー:(24)

【特長】特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(78)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
三ツ星ベルト ポリマックスベルト 7M形 1本 レビュー:(3)

【特長】小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ポリウレタン広角度Vベルト

軽量菱フランジ形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥849〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 軽量菱フランジ形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

VベルトA形(スタンダード) モノタロウ

販売価格 ¥203〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
モノタロウ VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(16)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。【用途】伝導用ベルトに。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

販売価格 ¥248〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(28)

【特長】カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格 ¥589〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(35)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

「A-42」の関連特集

ファイル A4 2穴

ファイル A4 2穴

リングファイルやDリングファイルを今すぐチェック!

ファイル A4 2穴の販売特集

コピー用紙 A4 37652011

コピー用紙 A4 37652011

コピー用紙やコピー用紙 A5などの人気商品が勢ぞろい。

コピー用紙 A4 37652011の販売特集

awg24

awg24

UL耐熱ビニル絶縁電線やUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線も人気!

awg24の販売特集

CKD APK11-20A-C4A

CKD APK11-20A-C4A

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ APK11シリーズ(蒸気用)やパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ APK11シリーズなど。

CKD APK11-20A-C4Aの販売特集

インデックス A4 2穴

インデックス A4 2穴

カラーインデックスやカラーインデックス全面PPタイプを今すぐチェック!

インデックス A4 2穴の販売特集

リレー AC24V

リレー AC24V

ミニパワーリレー MY2やI/O リレー G7Tも人気!

リレー AC24Vの販売特集

1230a040

1230a040

オイルフィルターや(1230)オイルエレメントなどの人気商品が勢ぞろい。

1230a040の販売特集

ACアダプタ 24V

ACアダプタ 24V

ACアダプタやACアダプタ DC24V5Aを今すぐチェック!

ACアダプタ 24Vの販売特集

H41SA2

H41SA2

ハンマやボルトなどのお買い得商品がいっぱい。

H41SA2の販売特集

PA2104

PA2104

パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付)やパスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)ほか、いろいろ。

PA2104の販売特集

Y92A-48B

Y92A-48B

硬質カバーやタイマも人気!

Y92A-48Bの販売特集

wa3429k

wa3429k

防水コードコネクタボディ 接地3Pや防水ゴムコードコネクタ ボディなどのお買い得商品がいっぱい。

wa3429kの販売特集