A-49の販売特集 【通販モノタロウ】
 

A-49の販売特集

A-49」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からA-49に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ローエッジプレーンベルト A型 バンドー化学

販売価格 ¥519〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
バンドー化学 ローエッジプレーンベルト A型 1本 レビュー:(2)

【特長】短繊維入りゴムを採用し、側圧による耐摩耗性に優れる

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジプレーンベルト

「A-49」のピックアップ商品

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格 ¥377〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(75)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥697〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(70)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(139)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(78)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトA形(スタンダード) モノタロウ

販売価格 ¥203〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
モノタロウ VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(16)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。【用途】伝導用ベルトに。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥1,090〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(54)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格 ¥589〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(35)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

A 49 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト) エスコ

販売価格 ¥1,170
3営業日後以内
エスコ A 49 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト) 1個

【特長】心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド)

検電テスター エーモン工業

販売価格 ¥419
0営業日後以内
エーモン工業 検電テスター 1個 レビュー:(17)

【特長】使いやすいベーシックタイプ LEDの光で通電確認【用途】配線コードの検電に

自動車・トラック用品 > 整備工具・収納 > 測定用品 > 検電テスター

防錆潤滑剤 モノタロウ

販売価格 ¥199〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 防錆潤滑剤 1本(420mL)ほか レビュー:(450)

【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。【用途】金属の防錆・潤滑

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

クレ5-56 呉工業(クレ)

販売価格 ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
呉工業(クレ) クレ5-56 1本(70mL)ほか レビュー:(216)

【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

耐酸・アルカリ手袋 ダイローブA95 ダイヤゴム

販売価格 ¥3,382
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイヤゴム 耐酸・アルカリ手袋 ダイローブA95 1双

【特長】とても柔らかく、手指の動きを妨げません。CSM樹脂を100%使用しているので安心してご使用できます。【用途】半導体、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー工場、ソーダ工業、実験、研究室、そのほか強酸、強アルカリを扱う作業に。

安全保護具・作業服・安全靴 > 手袋 > 溶剤・酸、アルカリ用手袋 > 酸、アルカリ用手袋

「A-49」の関連特集

wa3429k

wa3429k

防水コードコネクタボディ 接地3Pや防水ゴムコードコネクタ ボディなどのお買い得商品がいっぱい。

wa3429kの販売特集

F045-69-112A

F045-69-112A

ガーニッシュ(R) インナー セイル (F0)やガーニッシュ(L) インナー セイル (F0)ほか、いろいろ。

F045-69-112Aの販売特集

0398-17-462A

0398-17-462A

シート スプリング (03)やブッシュ (M501)ほか、いろいろ。

0398-17-462Aの販売特集

rna4905

rna4905

ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)や旋削形ニードルベアリング RNA49など。

rna4905の販売特集

34a19l バッテリー

34a19l バッテリー

Tuflong SUPER バッテリーやHJシリーズ バッテリーも人気!

34a19l バッテリーの販売特集

TMEDN480509-FA

TMEDN480509-FA

差込形接続端子 FA形や差込形接続端子 MA形などの人気商品が勢ぞろい。

TMEDN480509-FAの販売特集

WA5439

WA5439

防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3Pや防水ゴムキャップ 引掛接地3Pなどの人気商品が勢ぞろい。

WA5439の販売特集

Y92A-48

Y92A-48

硬質カバーやタイマも人気!

Y92A-48の販売特集

CA-149

CA-149

セメダイン スーパーやセメダイン ハイスーパー30を今すぐチェック!

CA-149の販売特集

HM90 E90A-D14

HM90 E90A-D14

カッタ HM90シリーズやカッタほか、いろいろ。

HM90 E90A-D14の販売特集

HM90 E90AD-D40

HM90 E90AD-D40

カッタなどの「欲しい」商品が見つかる!

HM90 E90AD-D40の販売特集

H490 ANKX

H490 ANKX

チップ H490 ANKXやチップ ANKXなどの人気商品が勢ぞろい。

H490 ANKXの販売特集