A-51の販売特集 【通販モノタロウ】
 

A-51の販売特集

A-51」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からA-51に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格 ¥377〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(75)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

「A-51」のピックアップ商品

ローエッジプレーンベルト A型 バンドー化学

販売価格 ¥519〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
バンドー化学 ローエッジプレーンベルト A型 1本 レビュー:(2)

【特長】短繊維入りゴムを採用し、側圧による耐摩耗性に優れる

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジプレーンベルト

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥697〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(70)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(139)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(32)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

販売価格 ¥7,590〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造) ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) 1台 レビュー:(2)

【特長】左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°〜180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。【用途】開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > パラレル型

VベルトA形(スタンダード) モノタロウ

販売価格 ¥203〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
モノタロウ VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(16)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。【用途】伝導用ベルトに。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(78)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

販売価格 ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造) ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) 1台 レビュー:(10)

【特長】コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。【用途】開戸用。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > ドア・扉金物 > ドアクローザー > パラレル型

A 51 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト) エスコ

販売価格 ¥1,220
3営業日後以内
エスコ A 51 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト) 1個

【特長】心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド)

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格 ¥589〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(35)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

ベルトV (1A51) MAZDA(マツダ)

販売価格 ¥2,050
2営業日後以内
MAZDA(マツダ) ベルトV (1A51) 1個

自動車・トラック用品 > 純正部品 > マツダ純正 > 品番先頭文字-1 > 品番先頭文字-1A

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥1,090〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(54)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

「A-51」の関連特集

コピー用紙 A4 37652011

コピー用紙 A4 37652011

コピー用紙やコピー用紙 A5などの人気商品が勢ぞろい。

コピー用紙 A4 37652011の販売特集

15A ヒューズ

15A ヒューズ

平型ヒューズやミニ平型ヒューズほか、いろいろ。

15A ヒューズの販売特集

ラミネートフィルム A4 150μ

ラミネートフィルム A4 150μ

ラミネートフィルム(150μm)やラミネートフィルムE2 150ミクロンも人気!

ラミネートフィルム A4 150μの販売特集

ブレーカー 15A

ブレーカー 15A

安全ブレーカや15A 漏電遮断器など。

ブレーカー 15Aの販売特集

AK15A

AK15A

圧着工具やミニ圧着工具など。

AK15Aの販売特集

6.3V0.15A

6.3V0.15A

6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)や表示灯球などの人気商品が勢ぞろい。

6.3V0.15Aの販売特集

D/MS3057-12A

D/MS3057-12A

ケーブルクランプやストレートプラグ(分割シェル)など。

D/MS3057-12Aの販売特集

CKD 電磁弁 APK11-15A

CKD 電磁弁 APK11-15A

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ APK11シリーズ(蒸気用)やパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ APK11シリーズなど。

CKD 電磁弁 APK11-15Aの販売特集

95860-81a10

95860-81a10

(95860)フィルタや脱臭+抗菌+防カビ対応エアコンフィルターなどの人気商品が勢ぞろい。

95860-81a10の販売特集

ab150-w

ab150-w

インシュロックタイ ABシリーズ 黒やインシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ほか、いろいろ。

ab150-wの販売特集

サーキットブレーカー 15a

サーキットブレーカー 15a

NE-C サーキットブレーカ(協約形)やPN プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)などのお買い得商品がいっぱい。

サーキットブレーカー 15aの販売特集

r87f-a4a15hp

r87f-a4a15hp

AC軸流ファン R87Fや軸流ファン プラグコード R87Fなどの人気商品が勢ぞろい。

r87f-a4a15hpの販売特集