A-88の販売特集

A-88」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からA-88に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(148)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

「A-88」のピックアップ商品

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(37)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(79)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(84)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

コルゲートチューブ ノーブランド

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ノーブランド コルゲートチューブ 1巻 レビュー:(12)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 結束材 > 配線チューブ

コルゲートチューブ ノーブランド

販売価格(税別) ¥699〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ノーブランド コルゲートチューブ 1本(5m)ほか レビュー:(2)

【特長】スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。【用途】配線保護・結束チューブ

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 結束材 > 配線チューブ

コルゲートチューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウ コルゲートチューブ 1本 レビュー:(318)

【特長】スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。【用途】配線整理に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > コルゲートチューブ

省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 1本 レビュー:(5)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(88)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

省エネパワーエース バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
バンドー化学 省エネパワーエース 1本 レビュー:(4)

【特長】コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > 省エネパワーエース・ePOWERウェッジベルト

e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER ウェッジベルト 1本 レビュー:(4)

【特長】独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > 省エネパワーエース・ePOWERウェッジベルト

コルゲートチューブ カメダデンキ

販売価格(税別) ¥4,790
4営業日後以内
カメダデンキ コルゲートチューブ 1箱

【特長】軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。延長方向にスリット(切れ目)加工を施してありますので電線を容易に収納できます。RoHS指令適合製品です。【用途】各種のワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた結束チューブです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > コルゲートチューブ

コルゲートチューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
デンカエレクトロン コルゲートチューブ 1本ほか レビュー:(14)

【特長】強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。【用途】事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > コルゲートチューブ

「A-88」の関連特集

Vベルト

Vベルト

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルトの販売特集

コルゲートチューブ 5mm

コルゲートチューブ 5mm

コルゲートチューブやコルゲートチューブ 5×50mなどの人気商品が勢ぞろい。

コルゲートチューブ 5mmの販売特集

コルゲートチューブ

コルゲートチューブ

コルゲートチューブやコルゲートチューブ(難燃)などの「欲しい」商品が見つかる!

コルゲートチューブの販売特集

配線 保護 ブッシュ

配線 保護 ブッシュ

グロメットNG 79型やコルゲートチューブを今すぐチェック!

配線 保護 ブッシュの販売特集

Vベルト バンドー 3V

Vベルト バンドー 3V

省エネパワーエースやマックスターマルチウエッジベルト 3V形などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト バンドー 3Vの販売特集

電線保護 チューブ

電線保護 チューブ

コルゲートチューブやビニールチューブ(黒)ほか、いろいろ。

電線保護 チューブの販売特集

サンフレキ

サンフレキ

SANKEI ポリアミド製フレキシブル電線管やSANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用)などの「欲しい」商品が見つかる!

サンフレキの販売特集

配線 結束 チューブ

配線 結束 チューブ

難燃ボタンスリーブ(リバーシブル)やPVCボタンチューブを今すぐチェック!

配線 結束 チューブの販売特集

結束材

結束材

ワイヤリングファスナーや収縮チューブなど。

結束材の販売特集

Vベルト 3V-710

Vベルト 3V-710

e-POWER ウェッジベルトや細幅Vベルト 3 V シリーズほか、いろいろ。

Vベルト 3V-710の販売特集

コルゲートチューブ 50m

コルゲートチューブ 50m

10mmx 50m コルゲートチューブ(黒)やコルゲートチューブ 5×50mなどの「欲しい」商品が見つかる!

コルゲートチューブ 50mの販売特集

配線用 チューブ

配線用 チューブ

配線チューブやビニールチューブ(白)などの人気商品が勢ぞろい。

配線用 チューブの販売特集