A/Fメーターの販売特集

A/Fメーター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からA/Fメーターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

スロットル開度&O2モニター KITACO

販売価格(税別) ¥15,900
4営業日後以内
KITACO スロットル開度&O2モニター 1個

【特長】FI車両のi-map(インジェクションコントローラー)燃調セッティングにおいては、重要なファクターであるスロットル開度と空燃比を表示するメーターです。表示部には最新デバイスであるOLED(有機EL)を採用し、視認性を大幅に向上。車両に搭載されているセンサーを利用するので、スロットルセンサー及びO2センサー搭載車両全般に幅広く対応する汎用性を実現。 他の計測器同様、空燃比を計測するデバイスにも精度や価格等、求めるレベルにより様々な物が存在します。 空燃比測定は、FIチューニングの必需品!

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > メーター > A/Fメーター

「A/Fメーター」のピックアップ商品

Mini3デジタル空燃比計 KOSO

販売価格(税別) ¥6,790
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KOSO Mini3デジタル空燃比計 1セット レビュー:(6)

【特長】お買い上げより12ヶ月間の保証付。Mini3メーターシリーズ、簡易型空燃比計です。 純正O2センサーからフィードバックした空燃比をコンパクトな ボディに表示する簡易型の空燃比 メーターです。 改造時のセッティングの目安に最適なのはもちろん燃費走法の目安にもなり、経済的な走行にも役立つメーターです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > メーター > サーモメーター/温度計

Mini3デジタル(デュアル温度計) KOSO

販売価格(税別) ¥4,790
0営業日後以内
KOSO Mini3デジタル(デュアル温度計) 1セット レビュー:(4)

【特長】お買い上げより12ヶ月間の保証付。 Mini3メーターシリーズ、汎用デュアル温度計です。 2系統の温度を2つのセンサーを使用し、1つのメーターで確認ができます。 センサーはPT1/8とM12がそれぞれ1つずつ付属しています。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > メーター > A/Fメーター

1/8 センサー  (補修リペア) KOSO

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
KOSO 1/8 センサー (補修リペア) 1セット レビュー:(1)

【特長】KS-M-TR、KS-M-TB、KS-M3-DT、9003-Jなどに付属しているセンター補修です。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > メーター > A/Fメーター

FIコントローラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥9,990〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TAKEGAWA(武川) FIコントローラー 1個

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 部品 > 外装系 > バイクカスタムパーツ

メーター セット (1AF1) MAZDA(マツダ)

販売価格(税別) ¥29,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
MAZDA(マツダ) メーター セット (1AF1) 1個

自動車・トラック用品 > 純正部品 > マツダ純正 > 品番先頭文字-1 > 品番先頭文字-1A

【レンタル】自動車排ガス分析計 リエロ・ジャパン

販売価格(税別) ¥4,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
リエロ・ジャパン 【レンタル】自動車排ガス分析計 1台

【特長】重さ1.1キログラムの軽量で持ち運びに便利な排ガス分析計です。繰り返し使用できる付属のバッテリーで約4時間の測定ができます。また、赤外線データ転送システムによりワイヤレスでプリントアウトが可能です。 測定値は大気圧変化と温度変化を自動的に補正するので、プログラム済みのキャリブレーション方法により標準スパンガスを用いて専門のサービスエンジニアを呼ぶことなしに簡単にキャリブレーション(再検定)ができます。 OIML クラス 1精度。 低消費電力設計。 長寿命充電式バッテリー。 測定値250点メモりー機能。 設定時間ごとの自動データ保存。 ポータブルプリンターへのワイヤレス赤外線出力。 日時付:データ出力。 パソコンへの出力端子付き(RS-232) 。【用途】各種エンジン、自動車排ガス分析。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > 大気環境測定器

O2センサー NTK(NGK)日本特殊陶業

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
NTK(NGK)日本特殊陶業 O2センサー 1個 レビュー:(49)

【特長】三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 排気系・内外装部品 > O2センサー

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器

販売価格(税別) ¥10,900
特価
0営業日後以内
共立電気計器 AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 1台 レビュー:(3)

【特長】狭い場所に最適なAC/DCクランプ付きポケットサイズデジタルマルチメータ オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能(MAX120A 最小分解能AC/DC0.01A) 38mm2(W)までの電線に対応(被測定導体径Φ12mm) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実行値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り出し可) 衝撃に強いホルスターケース 断線しにくい補強繊維入りの測定コード ダイオード、キャパシタンス測定機能付【用途】分電盤・太陽光パネル・オルタネータの込み入った配線の電流・電圧測定

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター

レボシフトレバー SHIMANO(シマノ)

販売価格(税別) ¥619〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SHIMANO(シマノ) レボシフトレバー 1個 レビュー:(39)

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > 部品 > 変速機関連

ハイブリッドマルチメータ 三和電気計器

販売価格(税別) ¥11,900〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
三和電気計器 ハイブリッドマルチメータ 1台 レビュー:(3)

【特長】マルチメータと直流/交流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°〜180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。

測定・測量用品 > 電気計測器 > テスタ(マルチメーター) > デジタルテスタ

水温計用センサーアダプター オートゲージ

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オートゲージ 水温計用センサーアダプター 1個 レビュー:(10)

【特長】センサー接続口径NPT1/8(PT1/8の場合はシールテープを使用してください。)。ラジエターのアッパーホースを切って、アダプターを間に接続します。センサーは下側にくるように設置してください。

自動車・トラック用品 > カー用品 > チューンナップ用品 > メーター

O2センサー NAP

販売価格(税別) ¥4,390〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(285種類の商品があります)
NAP O2センサー 1個 レビュー:(26)

【特長】O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > 排気系・内外装部品 > O2センサー

「A/Fメーター」の関連特集

空燃比計

空燃比計

Mini3デジタル空燃比計やスロットル開度&O2モニターなど。

空燃比計の販売特集

排ガステスター

排ガステスター

【レンタル】自動車排ガス分析計や燃焼排ガス分析計などの「欲しい」商品が見つかる!

排ガステスターの販売特集

排気温度 センサー

排気温度 センサー

排気温センサーや【レンタル】燃焼排ガス分析計ほか、いろいろ。

排気温度 センサーの販売特集

A4

A4

コピー用紙やカラーコピー用紙などのお買い得商品がいっぱい。

A4の販売特集

電動ファンスイッチ

電動ファンスイッチ

(17680)スイッチ,ファンサーモや1/8 センサー (補修リペア)などの人気商品が勢ぞろい。

電動ファンスイッチの販売特集

koso 空燃比計

koso 空燃比計

Mini3デジタル空燃比計やスロットル開度&O2モニターなど。

koso 空燃比計の販売特集

AFセンサー

AFセンサー

(18213)AFセンサーやO2センサーほか、いろいろ。

AFセンサーの販売特集

a3

a3

コピー用紙やクリヤーホルダーなどのお買い得商品がいっぱい。

a3の販売特集

空燃比

空燃比

Mini3デジタル空燃比計やスロットル開度&O2モニターなど。

空燃比の販売特集

O2センサー

O2センサー

O2センサーやO2センサーソケットなどの人気商品が勢ぞろい。

O2センサーの販売特集

A型バリケード

A型バリケード

A型バリケードやAJスタンド(樹脂単管バリケード)などの「欲しい」商品が見つかる!

A型バリケードの販売特集

開度 メーター

開度 メーター

スロットル開度&O2モニターや機械式指示計器 周波数計 広角度計器など。

開度 メーターの販売特集