A&A ブランドの販売特集

A&A ブランド」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からA&A ブランドに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

TPMX-45L 耐火パイプ継手  45°エルボ A&A

販売価格(税別) ¥799〜
2営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&A TPMX-45L 耐火パイプ継手 45°エルボ 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > 塩ビ・樹脂管用継手 > エルボ

「A&A」のピックアップ商品

TPMX-DS 耐火パイプ継手 ソケット A&A

販売価格(税別) ¥949
4営業日後以内
A&A TPMX-DS 耐火パイプ継手 ソケット 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > 塩ビ・樹脂管用継手 > ソケット

TPN-VP 耐火パイプN 2000L A&A

販売価格(税別) ¥1,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
A&A TPN-VP 耐火パイプN 2000L 1個

【特長】【軽量で施工が簡単、経済的】 金属管に比べて価格が安く、軽量ですので取り扱い易く、しかも切断加工が容易で、工期も短縮できます。 【柔構造が可能】 建物の揺れや、内外管の伸縮差による応力を吸収できるよう工夫されています。 【目地処理が容易、確実】 ”ワンタッチ継手”が標準装備。配管施行と同時に目地処理が完了しますので、工期の短縮が可能です。 【断熱性と防露性】 外管の繊維混入セメントモルタル被覆管は、断熱性に富み防露性に優れています。 【遮音性も良好】 外管と内管による二層管の構造が、排水騒音などの減少を図ります。 【食性、耐薬品性】 内管は硬質ポリ塩化ビニル管ですので、腐食、発錆が起こらず、またほとんどの酸、アルカリにも侵されません。 【水理特性】 内管の内面は非常に滑らかで、摩擦抵抗が少なく、流動物が付着し難いため、長期にわたり効率よく排水できます。【用途】雑排水管用、汚水排水管用、特殊排水管用、空調ドレン管用、雨水管用、通気管用、換気管用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 鋼管

TPMX-LT 耐火パイプ継手 90°大曲がりY A&A

販売価格(税別) ¥1,390
2営業日後以内
A&A TPMX-LT 耐火パイプ継手 90°大曲がりY 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > 塩ビ・樹脂管用継手 > ワイ

TPMX-DL 耐火パイプ継手 90°エルボ A&A

販売価格(税別) ¥990〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
A&A TPMX-DL 耐火パイプ継手 90°エルボ 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > 塩ビ・樹脂管用継手 > エルボ

TPS-VP 耐火パイプN 2000L【TS規格】 A&A

販売価格(税別) ¥1,490〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&A TPS-VP 耐火パイプN 2000L【TS規格】 1個

【特長】【軽量で施工が簡単、経済的】 金属管に比べて価格が安く、軽量ですので取り扱い易く、しかも切断加工が容易で、工期も短縮できます。 【柔構造が可能】 建物の揺れや、内外管の伸縮差による応力を吸収できるよう工夫されています。 【目地処理が容易、確実】 ”ワンタッチ継手”が標準装備。配管施行と同時に目地処理が完了しますので、工期の短縮が可能です。 【断熱性と防露性】 外管の繊維混入セメントモルタル被覆管は、断熱性に富み防露性に優れています。 【遮音性も良好】 外管と内管による二層管の構造が、排水騒音などの減少を図ります。 【食性、耐薬品性】 内管は硬質ポリ塩化ビニル管ですので、腐食、発錆が起こらず、またほとんどの酸、アルカリにも侵されません。 【水理特性】 内管の内面は非常に滑らかで、摩擦抵抗が少なく、流動物が付着し難いため、長期にわたり効率よく排水できます。 ビルの空調ドレン排水用として耐火性はもちろん、防露性に富んだ製品です。 DV規格継手を採用することにより、従来品(TS規格)より配管の収まりがよくなりました。 DV規格採用により、接続部の内径段差が無くなり、スムーズな排水を実現しました。【用途】空調ドレン用耐火パイプ

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > パイプ > 鋼管

TPⅯX-DL 耐火パイプ・ワンタッチ継手 90°エルボ A&A

販売価格(税別) ¥769〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
A&A TPⅯX-DL 耐火パイプ・ワンタッチ継手 90°エルボ 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 継手・パイプ > 継手 > 塩ビ・樹脂管用継手 > エルボ

「A&A」の関連特集

耐火 二層管

耐火 二層管

TPMX-45L 耐火パイプ継手 45°エルボや塩ビ管切断アタッチメントなどのお買い得商品がいっぱい。

耐火 二層管の販売特集

不燃パイプ

不燃パイプ

TPMX-45L 耐火パイプ継手 45°エルボやFS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケットを今すぐチェック!

不燃パイプの販売特集

排水トミジ管

排水トミジ管

エンビ ダイヤカッター(乾式)やTPMX-45L 耐火パイプ継手 45°エルボほか、いろいろ。

排水トミジ管の販売特集

トミジ管 外径

トミジ管 外径

TPMX-45L 耐火パイプ継手 45°エルボや特殊耐火ルツボも人気!

トミジ管 外径の販売特集

手提げ金庫 a4

手提げ金庫 a4

手提げ金庫ダイヤル付きA4や手提げ金庫を今すぐチェック!

手提げ金庫 a4の販売特集

リレー 70A

リレー 70A

DCパワーリレー(60A/100Aタイプ) G9EA-1やON・OFFスイッチ用リレー(DC12V専用)ほか、いろいろ。

リレー 70Aの販売特集

耐火 パイプ

耐火 パイプ

FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケットやTPMX-45L 耐火パイプ継手 45°エルボを今すぐチェック!

耐火 パイプの販売特集

ar9a

ar9a

コマンドスイッチ 締付レンチや締付3点レンチも人気!

ar9aの販売特集

エアコンガス 134a

エアコンガス 134a

カーエアコン用冷媒 HFC-134aやカーエアコン用冷媒HFC-134aを今すぐチェック!

エアコンガス 134aの販売特集

テラル VKP-055A

テラル VKP-055A

クーラントポンプ 小〜中流量低揚程 単段浸漬型 VKP型や低圧クーラントポンプ(浸水型)を今すぐチェック!

テラル VKP-055Aの販売特集

エアコン a12

エアコン a12

エアコン用配管パテやリブスターベルト 6PKなどの「欲しい」商品が見つかる!

エアコン a12の販売特集

CH20-33A

CH20-33A

CH-A型コントロールボックスやノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ(制御盤用)などの人気商品が勢ぞろい。

CH20-33Aの販売特集