A&D 温度計の販売特集 【通販モノタロウ】
 

A&D 温度計の販売特集

A&D 温度計」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からA&D 温度計に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

赤外線放射温度計 A&D

販売価格 ¥5,546〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&D 赤外線放射温度計 1個ほか

【特長】保冷ボックス内の温度を1秒で測定

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

「A&D 温度計」のピックアップ商品

組込み型温度計 A&D

販売価格 ¥1,590
0営業日後以内
A&D 組込み型温度計 1台

【特長】パネルカットで組み込み可能な温度計モジュール。 保護等級IPX4相当の防沫仕様。 温度測定範囲:-39.9〜+110℃、最小表示:0.1℃ 最高/最低温度値を自動メモリー マグネット付きなので貼り付けて設置可能 センサーケーブル長約3m

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計

デジタル温度計 佐藤計量器製作所

販売価格 ¥3,669
0営業日後以内
佐藤計量器製作所 デジタル温度計 1個 レビュー:(1)

【特長】室内温度・外気温を同時に測定し、更に測定中の最高最低温度も確認できます。【用途】快適な住環境の目安として役立つデジタル温度計です

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

防水中心温度計 白 A&D

販売価格 ¥2,390〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 防水中心温度計 白 1個 レビュー:(8)

【特長】プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利 防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的 温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します 最高最低温度自動メモリ機能付き 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)【用途】食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > アクセサリ

熱電対温度計(Kタイプ) A&D

販売価格 ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 熱電対温度計(Kタイプ) 1個 レビュー:(3)

【特長】設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。 Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。 温度センサーの未接続または断線をLEDランプでお知らせ。 別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219) データーホールド、最高値/最低値メモリー機能つき。 オフセット調整可能。 温度表示範囲-50℃〜+1300℃。(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > デジタル温湿度計

ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 A&D

販売価格 ¥13,711〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計 1台

【特長】温度、湿度の上限と下限アラーム機能付。 外部センサーの温度湿度を一覧表示。 外部センサーを5台まで増やして、切替表示。 最高、最低メモリ機能。 温度湿度のトレンド表示可能。 LEDランプと音でアラームをお知らせ。 外部電源の入力端子付き。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > デジタル温湿度計

防水形中心温度計 A&D

販売価格 ¥11,900
0営業日後以内
A&D 防水形中心温度計 1台

【特長】多機能、高精度、速い応答性の中心温度計 防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的 防水性能:JIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時) バックライト付きで暗い場所でも見やすい データホールド機能付、最高値/最低値表示機能 上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能 データメモリー機能、最大99個保存可能 オートパワーオフ機能付 電源:単4形乾電池2本、電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合) 温度プローブ交換可能

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

中心温度計 A&D

販売価格 ¥5,690
0営業日後以内
A&D 中心温度計 1台

【特長】セパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利です。 応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。 防水レベルはIP65相当。 熱電対温度計(Tタイプ) 測定範囲が広い。 オートパワーOFF機能付き(解除可能)。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

放射温度計 A&D

販売価格 ¥2,290
0営業日後以内
A&D 放射温度計 1台 レビュー:(27)

【特長】測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。小型で軽量設計、携帯に便利です。オートパワーオフ機能、ペンホルダー付き。保冷ボックス内の温度を1秒で測定。物流会社様導入実績あり【用途】食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ハンディタイプ

高温用放射温度計 A&D

販売価格 ¥26,900〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 高温用放射温度計 1台 レビュー:(2)

【特長】1500℃まで測定可能 PS/Cマーク認定商品 レーザーマーカー付き PS/Cマーク(JQA)認定製品 バックライト、レーザーマーカー付き 放射率設定変更可能 上限/下限温度アラーム機能付き 最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き 別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能 (AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219) オートパワーオフ機能付き 。保冷ボックス内の温度を1秒で測定。物流会社様導入実績あり

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ガンタイプ

熱中症みはりん坊 A&D

販売価格 ¥2,390〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D 熱中症みはりん坊 1台 レビュー:(8)

【特長】熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。 アラーム値が変更できる設定モード さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。 熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21〜60℃) 作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分〜4時間) 簡単に使えるおまかせモード 熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。【用途】作業現場、工場、学校、介護施設など

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温湿度計・熱中対策温湿度計 > 風邪・熱中症計

防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

販売価格 ¥19,305〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
佐藤計量器製作所 防水型デジタル温度計 1個 レビュー:(2)

【特長】本体・プローブ部ともJIS C 0920「保護等級6」に準拠した防水構造で、濡れた手で触ったり、水がかかっても機能に支障がありません。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 温度計 > デジタル温度計

IP67防水仕様放射温度計 A&D

販売価格 ¥2,990
0営業日後以内
A&D IP67防水仕様放射温度計 1台 レビュー:(10)

【特長】防水構造IP67なので水洗い可能。(水没には適しません)。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。小型で軽量設計、携帯に便利です。オートパワーオフ機能付き。保冷ボックス内の温度を1秒で測定。物流会社様導入実績あり【用途】食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > ハンディタイプ

「A&D 温度計」の関連特集

温度計

温度計

棒状温度計やペン型温度計などの人気商品が勢ぞろい。

温度計の販売特集

a&d 温湿度計

a&d 温湿度計

外部センサー付き温湿度計や最高最低温湿度計(外部センサータイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

a&d 温湿度計の販売特集

温度 計 貼り 付け

温度 計 貼り 付け

液晶シールや液晶シール温度計などのお買い得商品がいっぱい。

温度 計 貼り 付けの販売特集

A&D

A&D

SHデジタルはかりや電子天秤ほか、いろいろ。

A&Dの販売特集

中心温度計

中心温度計

ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用や防水中心温度計 白などの「欲しい」商品が見つかる!

中心温度計の販売特集

防水温度計

防水温度計

防水デジタル温度計や壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ)も人気!

防水温度計の販売特集

温度計 デジタル

温度計 デジタル

デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサーやペン型温度計などの「欲しい」商品が見つかる!

温度計 デジタルの販売特集

デジタル防水温度計

デジタル防水温度計

防水デジタル温度計や防滴温度計ほか、いろいろ。

デジタル防水温度計の販売特集

温度計湿度計

温度計湿度計

デジタル温湿度計 Smart Aやシチズン 温湿度計を今すぐチェック!

温度計湿度計の販売特集

気温 測定

気温 測定

デジタル温度計や地温計など。

気温 測定の販売特集

温度計 気温

温度計 気温

プラスチック寒暖計や棒状温度計 水銀ほか、いろいろ。

温度計 気温の販売特集

温度計モジュール

温度計モジュール

温度計モジュールやデジタル温度モジュールを今すぐチェック!

温度計モジュールの販売特集