A22の販売特集 【通販モノタロウ】
 

A22の販売特集

A22」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からA22に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

押ボタンスイッチ(丸形)(平形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 オムロン(omron)

販売価格 ¥349〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(丸形)(平形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

「A22」のピックアップ商品

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格 ¥377〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(75)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

押ボタンスイッチ(丸形)(突出形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L オムロン(omron)

販売価格 ¥1,390
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(丸形)(突出形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E オムロン(omron)

販売価格 ¥1,366〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オムロン(omron) 非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E 1個 レビュー:(1)

【特長】誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > 非常停止用押ボタンスイッチ

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(139)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

押ボタンスイッチ(丸形)(フルガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L オムロン(omron)

販売価格 ¥1,790
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(丸形)(フルガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

押ボタンスイッチ(丸形)(中形きのこタイプΦ40)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 オムロン(omron)

販売価格
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(丸形)(中形きのこタイプΦ40)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

押ボタンスイッチ用スイッチユニット オムロン(omron)

販売価格 ¥239〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ用スイッチユニット 1個

【特長】通常は一般負荷用の1a接点(形A22-10)・1b接点(形A22-01)ユニットを装備しています。追加、または交換などの時に使用します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥697〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(70)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

押ボタンスイッチ用LEDランプ オムロン(omron)

販売価格 ¥509〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ用LEDランプ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 オムロン(omron)

販売価格 ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(216種類の商品があります)
オムロン(omron) 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 1個 レビュー:(2)

【特長】分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

販売価格 ¥389〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
富士電機 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 1個 レビュー:(5)

【特長】操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

販売価格 ¥549〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 1個 レビュー:(4)

【特長】ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > 押しボタンスイッチ > 丸胴:照光・非照光・表示灯

「A22」の関連特集

KQ2H06-02AS

KQ2H06-02AS

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズやKQ2H - ハーフユニオン(パッキンシール)(KQ2H06)ほか、いろいろ。

KQ2H06-02ASの販売特集

防水プラグ 20A 250V コネクターボディ

防水プラグ 20A 250V コネクターボディ

接地3P20A防水コネクターボディやコードコネクタボディ 引掛形30Aほか、いろいろ。

防水プラグ 20A 250V コネクターボディの販売特集

AS2201F-01-06S

AS2201F-01-06S

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-〜)やスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-〜)ほか、いろいろ。

AS2201F-01-06Sの販売特集

250v 20a プラグ

250v 20a プラグ

引掛ゴムプラグ 接地3Pやホーム接地20Aコーナーキャップなど。

250v 20a プラグの販売特集

EA2022

EA2022

強力ブザーやHWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)などの人気商品が勢ぞろい。

EA2022の販売特集

asfb202

asfb202

軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニットやDDK05鍔付きブッシュなどのお買い得商品がいっぱい。

asfb202の販売特集

ar22pr-210b

ar22pr-210b

セレクタスイッチ AR22シリーズや押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)ほか、いろいろ。

ar22pr-210bの販売特集

as2201f-01-06

as2201f-01-06

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプやスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-〜)などの人気商品が勢ぞろい。

as2201f-01-06の販売特集

aw20-02bg

aw20-02bg

フィルタレギュレータ (AW20-02B〜)やフィルタレギュレータ AW-Aシリーズほか、いろいろ。

aw20-02bgの販売特集

トラスコ エアーガン MAG-22

トラスコ エアーガン MAG-22

エアーガンダストバック付やエアーガン本体を今すぐチェック!

トラスコ エアーガン MAG-22の販売特集

PS22-W 15A

PS22-W 15A

電磁弁(桃太郎U) ピストン式や電磁弁(桃太郎U) ダイヤフラム式ほか、いろいろ。

PS22-W 15Aの販売特集

ms3102a22-14s

ms3102a22-14s

ボックスレセプタクルやパネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートなどの「欲しい」商品が見つかる!

ms3102a22-14sの販売特集