A25Sの販売特集

A25S」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からA25Sに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ホルダ タンガロイ

販売価格(税別) ¥14,976〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
タンガロイ ホルダ 1個

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホルダ > ホルダ本体 > 内径加工用

「A25S」のピックアップ商品

ホルダ 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥5,790〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱マテリアル ホルダ 1本 レビュー:(4)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ホルダ > ホルダ本体 > 外径加工用

チップ CNMG-MA 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥5,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(107種類の商品があります)
三菱マテリアル チップ CNMG-MA 1箱(10個)ほか

切削工具・研磨材 > 切削工具 > チップ > 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) > ネガティブチップ > ひし形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(148)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(84)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形(スタンダード) モノタロウ

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
モノタロウ VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(30)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。【用途】伝導用ベルトに。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(79)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥93〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ 1個

【特長】・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

マニホールド部品 SY50M-2 SMC

販売価格(税別) ¥349〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
SMC マニホールド部品 SY50M-2 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

チップ TNGG-C タンガロイ

販売価格(税別) ¥6,169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
タンガロイ チップ TNGG-C 1箱(10個)ほか

切削工具・研磨材 > 切削工具 > チップ > 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) > ネガティブチップ > 三角形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(37)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

チップ TNGG-C タンガロイ

販売価格(税別) ¥6,169〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
タンガロイ チップ TNGG-C 1箱(10個)ほか レビュー:(3)

切削工具・研磨材 > 切削工具 > チップ > 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) > ネガティブチップ > 三角形

5ポートエアオペレートバルブ SMC

販売価格(税別) ¥4,462〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(190種類の商品があります)
SMC 5ポートエアオペレートバルブ 1個 レビュー:(1)

【特長】・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

「A25S」の関連特集

ETGNR2020K33W

ETGNR2020K33W

ホルダやシートなどのお買い得商品がいっぱい。

ETGNR2020K33Wの販売特集

ss5y5-20-02

ss5y5-20-02

マニホールド SYシリーズ用やSS5Y5-2を今すぐチェック!

ss5y5-20-02の販売特集

TNGG160404R-C NS530

TNGG160404R-C NS530

チップ TNGG-Cや旋削用チップ TNGG-Cなどの「欲しい」商品が見つかる!

TNGG160404R-C NS530の販売特集

tngg160404l-w

tngg160404l-w

チップ TNGG-Wや北川用生爪(油圧・空圧用)HNなどのお買い得商品がいっぱい。

tngg160404l-wの販売特集

ブランキングプレート

ブランキングプレート

マニホールドオプション ブランキングプレートやソレノイドバルブ用ブランキングプレートなど。

ブランキングプレートの販売特集

TNGG160408

TNGG160408

チップ TNGG-Cやチップ TNGGなど。

TNGG160408の販売特集

SY-50

SY-50

シンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式)やSYバンドなどの人気商品が勢ぞろい。

SY-50の販売特集

SY5140-5MOZE

SY5140-5MOZE

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズやSY712などの人気商品が勢ぞろい。

SY5140-5MOZEの販売特集

TNGG160402L

TNGG160402L

チップ TNGGやチップ TNGG-FXも人気!

TNGG160402Lの販売特集

TNGG160408L

TNGG160408L

チップ TNGGやチップ TNGG-Cなど。

TNGG160408Lの販売特集

TNGG160404L-P

TNGG160404L-P

チップ TNGG-Pやリングジョイントなどの人気商品が勢ぞろい。

TNGG160404L-Pの販売特集

TNGG160404R-C GH330

TNGG160404R-C GH330

チップ TNGG-Cや旋削用チップ TNGG-Cなどの「欲しい」商品が見つかる!

TNGG160404R-C GH330の販売特集