A52の販売特集

A52」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からA52に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥395〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(78)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

「A52」のピックアップ商品

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(143)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥697〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(74)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(36)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

ローエッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥339〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(117種類の商品があります)
三ツ星ベルト ローエッジベルト 1本 レビュー:(70)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジベルト

VベルトA形(スタンダード) モノタロウ

販売価格(税別) ¥203〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
モノタロウ VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(21)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。【用途】伝導用ベルトに。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,118〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 1本 レビュー:(5)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > A形

JK-014 ライディングメッシュジャケット-レジェンド コミネ

販売価格(税別) ¥11,900
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
コミネ JK-014 ライディングメッシュジャケット-レジェンド 1着

【特長】spazzio,MOTOFANGO といった懐かしいコミネロゴを刺繍とワッペンであしらっています。 リフレクターやCE規格ハードプロテクターの標準装備や別売りライニングジャケットのオプション対応など、ライディングジャケットとしての機能もしっかりと備えています。 新色オリーブも登場。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > バイク用品 > ライダーズグッズ > ジャケット

液晶GPSレーダー探知機 A52 ユピテル

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内
ユピテル 液晶GPSレーダー探知機 A52 1個

【特長】【搭載センサー】G (加速度)センサー、【GPS測位衛星】ガリレオ衛星受信、グロナス衛星受信、準天頂衛星受信、ひまわり受信、GAGAN受信、【GPS測位機能】GPSボイス警告、GPS5段階警報、左右方向識別ボイス、高速道識別ボイス、道路選択、オービスロケーションガイド、オービス直前速度告知、オービス通過告知、【レーダーアラーム機能】ボイスアラーム、メロディアラーム、電子音アラーム、Wアラーム、接近テンポアップ、ミュートボタン、【自動制御】リラックスチャイム、時報、フレックスディマー、オートクワイアット、【その他】お好みモード選択機能 5モード、ログ機能

自動車・トラック用品 > カー用品 > レーダー探知機 > 液晶GPSタイプ

大型コグベルト HDPF5〜 バンドー化学

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
バンドー化学 大型コグベルト HDPF5〜 1本 レビュー:(13)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > 大型コグベルト

アルミ(A5052)切板 厚さ12mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥573〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
ノーブランド アルミ(A5052)切板 厚さ12mm 1枚 レビュー:(6)

【特長】アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > 切板

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,490〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(325種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 1本 レビュー:(7)

【特長】e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(81)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

「A52」の関連特集

Vベルト A-52

Vベルト A-52

VベルトA形 (スタンダード)やVベルトA形(スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A-52の販売特集

Vベルト A52

Vベルト A52

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A52の販売特集

切り板

切り板

SS400フリープレート(安価タイプ)やアルハイス プライムプレート6Fを今すぐチェック!

切り板の販売特集

銅 2mm 切板

銅 2mm 切板

銅板やタフピッチ銅切板 厚さ3.2mmほか、いろいろ。

銅 2mm 切板の販売特集

A5052

A5052

アルミ(A5052)切板 厚さ15mmやアルミ(A5052)切板 厚さ3mmなど。

A5052の販売特集

金属切板 12mm

金属切板 12mm

アルミ(A5052)切板 厚さ12mmやSUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ12mmほか、いろいろ。

金属切板 12mmの販売特集

モノタロウ アルミ板

モノタロウ アルミ板

アルミ平板やアルミ(A5052)切板 厚さ10mmなどの「欲しい」商品が見つかる!

モノタロウ アルミ板の販売特集

板厚

板厚

超音波厚さ計や【レンタル】超音波厚さ計TI-56Kなどのお買い得商品がいっぱい。

板厚の販売特集

アルミ板 12mm

アルミ板 12mm

アルミ(A5052)切板 厚さ12mmやアルミ(A2017)切板 厚さ12mmも人気!

アルミ板 12mmの販売特集

A5052切板

A5052切板

アルミ(A5052)切板 厚さ10mmやアルミ(A5052)切板 厚さ3mmなど。

A5052切板の販売特集

ユピテル

ユピテル

セキュリティー対応ドライブレコーダー DRY-ST2000cやYPB742 ポータブルナビゲーションなどのお買い得商品がいっぱい。

ユピテルの販売特集

バイク ワッペン

バイク ワッペン

カワサキ 刺繍ワッペンやD.I.D ワッペンほか、いろいろ。

バイク ワッペンの販売特集