A7M15Aの販売特集 【通販モノタロウ】
 

A7M15Aの販売特集

A7M15A」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からA7M15Aに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

アステロ インダクションモーター 住友重機械工業

販売価格 ¥4,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
住友重機械工業 アステロ インダクションモーター 1台 レビュー:(2)

【特長】最も広く使われているギアモータです。一定速度での運転に使用します。停止は負荷トルクによる自然停止タイプです。(短時間で停止させたい場合は別売りの「ブレーキパック」を使用します。)。モーターの回転方向の切替はモータが完全に停止した後に行う必要があります。配線部の仕様はリードタイプです。時間定格は連続です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

「A7M15A」のピックアップ商品

アステロ インダクションモーター 端子箱付 住友重機械工業

販売価格 ¥5,270〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
住友重機械工業 アステロ インダクションモーター 端子箱付 1台

【特長】最も広く使われているギアモータです。一定速度での運転に使用します。停止は負荷トルクによる自然停止タイプです。(短時間で停止させたい場合は別売りの「ブレーキパック」を使用します。)。モーターの回転方向の切替はモータが完全に停止した後に行う必要があります。配線部の仕様はリードタイプです。時間定格は連続です。端子箱付

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

販売価格 ¥4,290〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
住友重機械工業 アステロ ギヤヘッド 1個ほか レビュー:(2)

【特長】御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤヘッド

アステロ 中間ギヤヘッド 住友重機械工業

販売価格 ¥4,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
住友重機械工業 アステロ 中間ギヤヘッド 1個

【特長】御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤヘッド

単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 日立産機システム

販売価格 ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立産機システム 単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 1台 レビュー:(32)

【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

標準三相モートル 全閉外扇屋内形 三菱電機

販売価格 ¥7,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
三菱電機 標準三相モートル 全閉外扇屋内形 1台 レビュー:(17)

【特長】トップクラスの軽量コンパクト化 高性能 高い信頼性 使いやすさ 安全対策 機種が豊富

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

DCモーター マブチモーター

販売価格 ¥176〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マブチモーター DCモーター 1個 レビュー:(11)

【特長】工作用に広く使用されているモーターです。【用途】模型・工作など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

インダクションモータ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥3,800〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) インダクションモータ 1台 レビュー:(6)

【特長】一方向の連続運転に適したモータです。 運転定格は連続定格です。 絶縁はE種絶縁を採用しています。 コンデンサ形インダクションモータですので高効率、低騒音になっています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

三相モートル 全閉外扇屋外形 三菱電機

販売価格 ¥9,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三菱電機 三相モートル 全閉外扇屋外形 1台 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 モートル 日立産機システム

販売価格 ¥7,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日立産機システム 単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 モートル 1台 レビュー:(30)

【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業

販売価格 ¥6,290〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
住友重機械工業 アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) 1台 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo100 日立産機システム

販売価格 ¥9,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日立産機システム 三相モートル 全閉外扇屋内型 ザ・モートルNeo100 1台 レビュー:(28)

【特長】低騒音・低振動実現させたパワフル設計モータ。 口出し方式は全機種端子台式を採用し使いやすさがさらに向上。 高い信頼性や使いやすさ、安全性への細やかな心配り。【用途】土木関係、建設関係、製粉工場、その他各種産業機械

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格 ¥15,356〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個 レビュー:(4)

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

「A7M15A」の関連特集

AXMT170508PEER-H ACP200

AXMT170508PEER-H ACP200

チップ AXMT-Hやチップ AXMTなど。

AXMT170508PEER-H ACP200の販売特集

a 3/8 75*1mpa

a 3/8 75*1mpa

一般蒸気用圧力計や汎用圧力計などのお買い得商品がいっぱい。

a 3/8 75*1mpaの販売特集

yamawa sp M1.7×P0.35

yamawa sp M1.7×P0.35

ニュースパイラルタップ メートルねじやステンレス鋼用スパイラルタップ (メートルねじ用)など。

yamawa sp M1.7×P0.35の販売特集

YAMAWA M12 1.75

YAMAWA M12 1.75

チタンコーティングニュースパイラルタップ(AU+SP)やニュースパイラルタップ メートルねじほか、いろいろ。

YAMAWA M12 1.75の販売特集

r87f-a4a15mp

r87f-a4a15mp

ACファンモータ □120角 リード線付やSan Ace ACファンモータなどのお買い得商品がいっぱい。

r87f-a4a15mpの販売特集

テープ

テープ

OPPテープや布粘着テープ No.382Mも人気!

テープの販売特集

照明

照明

LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ)やクリップライトを今すぐチェック!

照明の販売特集

事務用品

事務用品

クリアポケットリフィールや蛍光マーカー オプテックス ケアセットなどの「欲しい」商品が見つかる!

事務用品の販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやハイパーソーも人気!

電動工具の販売特集

建築金物

建築金物

フィックステンプレート(梁継ぎ手金物)やシンプソン金具 A23(2バイ材向け)などの人気商品が勢ぞろい。

建築金物の販売特集

カー用品

カー用品

クロスカット スピンナーやハンドルスピンナー 2 BKも人気!

カー用品の販売特集

機械部品

機械部品

丸リム型 エンプラ ハンドル車やベベルギヤ 速比1:3も人気!

機械部品の販売特集