AB 350-Wの販売特集 【通販モノタロウ】
 

AB 350-Wの販売特集

AB 350-W」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAB 350-Wに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥189〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) インシュロックタイ ABシリーズ 黒 1袋(100本)ほか レビュー:(74)

【特長】屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

「AB 350-W」のピックアップ商品

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥149〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 1袋(100本)ほか レビュー:(45)

【特長】"インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。"

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

FRLコンビネーション クリンエアユニット CKD

販売価格 ¥8,990〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CKD FRLコンビネーション クリンエアユニット 1個 レビュー:(3)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧・真空・補助機器 > F.R.Lユニット > モジュラータイプ 標準

ケーブルタイ(耐候タイプ) モノタロウ

販売価格 ¥76〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ ケーブルタイ(耐候タイプ) 1パック(100本) レビュー:(234)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

VベルトM形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥687〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトM形 (レッド) 1本 レビュー:(10)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド M形

耐候性結束バンド エスコ

販売価格 ¥3,150〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エスコ 耐候性結束バンド 1セット(100本)

【特長】カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥279〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー 1袋(100本)ほか レビュー:(5)

【特長】インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥159〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) MSタイ(耐候グレード) 1袋(100本)ほか レビュー:(6)

【特長】材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

ケーブルタイ(標準タイプ) モノタロウ

販売価格 ¥67〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ ケーブルタイ(標準タイプ) 1パック(100本) レビュー:(99)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 標準タイプ

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥399〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) インシュロックZタイ 1袋(100本)ほか レビュー:(1)

【特長】ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。【用途】屋内使用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

販売価格 ¥146〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
TRUSCO ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) 1袋(100本)ほか レビュー:(36)

【特長】目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。【用途】ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

ガルバロック ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) ガルバロック 1袋(100本)ほか レビュー:(6)

【特長】"ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。"【用途】ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > 耐候タイプ

リピートタイ ヘラマンタイトン(旧タイトン)

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヘラマンタイトン(旧タイトン) リピートタイ 1袋(100本) レビュー:(10)

【特長】再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > ケーブルタイ/結束バンド > リピートタイ

「AB 350-W」の関連特集

AB

AB

インシュロックタイ ABシリーズ 黒やインシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ほか、いろいろ。

ABの販売特集

EW32AAG-2P015B

EW32AAG-2P015B

一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形やBW/EWシリーズ用端子カバーなどのお買い得商品がいっぱい。

EW32AAG-2P015Bの販売特集

bw50aag-3p050

bw50aag-3p050

オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズや一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用)などのお買い得商品がいっぱい。

bw50aag-3p050の販売特集

EW250EAG-3P 225B

EW250EAG-3P 225B

一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形や漏電遮断器などの人気商品が勢ぞろい。

EW250EAG-3P 225Bの販売特集

AB350 W

AB350 W

インシュロックタイ ABシリーズ 黒やインシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ほか、いろいろ。

AB350 Wの販売特集

CDRA1BW50-190-A53

CDRA1BW50-190-A53

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS80やロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2Bなどの「欲しい」商品が見つかる!

CDRA1BW50-190-A53の販売特集

FBW3590XR 500L RAIL

FBW3590XR 500L RAIL

スライドパック レール単体 FBW3590XR形などの人気商品が勢ぞろい。

FBW3590XR 500L RAILの販売特集

事務用品

事務用品

クリアポケットリフィールや蛍光マーカー オプテックス ケアセットなどの「欲しい」商品が見つかる!

事務用品の販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやハイパーソーも人気!

電動工具の販売特集

バイク用品

バイク用品

バイク用ドライブチェーンやゴートスキングローブ(スタンダードタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

バイク用品の販売特集

純正部品

純正部品

リビルトエンジン(ニッサン) 純正部品番号無しやスライドA(R)バンパー (S2)などの人気商品が勢ぞろい。

純正部品の販売特集

肥料・農薬

肥料・農薬

ぼかし完熟有機100%肥料やベンレート水和剤などの「欲しい」商品が見つかる!

肥料・農薬の販売特集