AC-DCコンバーター 24Vの販売特集

AC-DCコンバーター 24V」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAC-DCコンバーター 24Vに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

PS3N形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から出荷目安:56日
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) PS3N形スイッチングパワーサプライ 1台ほか レビュー:(8)

【特長】ローコスト、小形軽量、しかも高性能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

「AC-DCコンバーター 24V」のピックアップ商品

標準電源ユニットタイプ コーセル

販売価格(税別) ¥4,790〜
出荷目安:37日から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ 1台 レビュー:(12)

【特長】突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付 小型、低価格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

ハイブリッドコンバーター 24V専用 セルスター

販売価格(税別) ¥3,190
0営業日後以内
セルスター ハイブリッドコンバーター 24V専用 1個 レビュー:(5)

【特長】1 出力オーバー保護AC100VDC12V 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護AC100V 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護AC100VDC12V 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護AC100VDC12V 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護AC100V 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護AC100V 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。【用途】トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ)

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > インバーター/コンバーター/その他 > DC/DCコンバーター

DCDC 3WAYインバーター 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
大自工業(Meltec) DCDC 3WAYインバーター 1個

【特長】24V車のアクセサリーソケットから3パターンの電源が使える配線不要!!アクセサリーソケットにつなぐだけ 本製品のAC100V出力は短形波です! クーリングファン付 過電圧保護回路、過電流保護回路、温度保護回路、過負荷保護回路

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > インバーター/コンバーター/その他 > DC/ACインバーター

POWER SUPPLY(安定化電源) アーガス

販売価格(税別) ¥17,900
0営業日後以内
アーガス POWER SUPPLY(安定化電源) 1個 レビュー:(2)

【特長】DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > 安定化電源

POWER SUPPLY(安定化電源) アーガス

販売価格(税別) ¥58,900
2営業日後以内
アーガス POWER SUPPLY(安定化電源) 1個

【特長】DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > 安定化電源

パワーインバーターミニ 24V セルスター

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
セルスター パワーインバーターミニ 24V 1台 レビュー:(9)

【特長】6つの保護機能でトラブルを未然にガード。出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切ります。出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。本製品内部の温度が約75℃以上になると強制的に電源を切ります。入力側の+端子と-端子を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。入力電圧が、設定値以下に低下すると、強制的に電源を切ります。入力電圧が設定値以上になった場合、強制的に電源を切ります。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > インバーター/コンバーター/その他 > DC/ACインバーター

スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDK-Lambda

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TDK-Lambda スイッチング電源 HWS-Aシリーズ 1台 レビュー:(10)

【特長】高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

ACアダプタ DC24V5A ワンダーキット

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
ワンダーキット ACアダプタ DC24V5A 1個 レビュー:(1)

【特長】大容量のスイッチングタイプACアダプタ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ACアダプタ

USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大自工業(Meltec) USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 1個 レビュー:(3)

【特長】アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > インバーター/コンバーター/その他 > DC/ACインバーター

3WAY正弦波インバーター 400W 大橋産業(BAL)

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
大橋産業(BAL) 3WAY正弦波インバーター 400W 1個 レビュー:(3)

【特長】瞬間最大800Wの大容量で起動電力に対応。6種類の安全保護回路を搭載。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > インバーター

ホーム電源(AC100V⇒DC12V) 大自工業(Meltec)

販売価格(税別) ¥7,590
0営業日後以内
大自工業(Meltec) ホーム電源(AC100V⇒DC12V) 1台 レビュー:(7)

【特長】お部屋で、カー用品(DC12V)の電気製品が使えます。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 車内用品 > 車用インバーター/コンバーター > AC/DC変換商品

スイッチング電源 STEP POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
フエニックス・コンタクト スイッチング電源 STEP POWERシリーズ 1台 レビュー:(1)

【特長】高効率:トップクラスの80〜91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

「AC-DCコンバーター 24V」の関連特集

コンバーター ac dc 24v

コンバーター ac dc 24v

ハイブリッドコンバーター 24V専用や標準電源ユニットタイプなど。

コンバーター ac dc 24vの販売特集

AC-DCコンバータ

AC-DCコンバータ

ホーム電源(AC100V⇒DC12V)やスイッチング電源WRTシリーズほか、いろいろ。

AC-DCコンバータの販売特集

AC DC コンバーター

AC DC コンバーター

ホーム電源(AC100V⇒DC12V)やAC/DCアダプターなど。

AC DC コンバーターの販売特集

コンバーター 100V-24V

コンバーター 100V-24V

ロボシリンダ用DC24V電源 PS-241やDC24V→DC12V/AC100V/2.5A コンバーターなどの「欲しい」商品が見つかる!

コンバーター 100V-24Vの販売特集

24v 12v 変換 シガー ソケット

24v 12v 変換 シガー ソケット

DC/DC コンバーター ソケットタイプ3AやマルチソケットS2を今すぐチェック!

24v 12v 変換 シガー ソケットの販売特集

電源100V 24V

電源100V 24V

FA用DINレール取り付け AC-DC電源 DLPシリーズやスイッチング電源 STEP POWERシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

電源100V 24Vの販売特集

MonotaRO インバータ

MonotaRO インバータ

超小型経済型インバータ STARVERT iE5やインバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V)を今すぐチェック!

MonotaRO インバータの販売特集

ac100v dc12v コンバータ

ac100v dc12v コンバータ

ホーム電源(AC100V⇒DC12V)やAC/DCアダプターなど。

ac100v dc12v コンバータの販売特集

車 電圧変換

車 電圧変換

DC/ACインバーター HGU12Vシリーズやデコ・デココンバーター10Aを今すぐチェック!

車 電圧変換の販売特集

車 100v 電源

車 100v 電源

POWER SUPPLY(安定化電源)やDC/ACインバーター30Wなどの「欲しい」商品が見つかる!

車 100v 電源の販売特集

インバーター シガーソケット 安定化

インバーター シガーソケット 安定化

POWER SUPPLY(安定化電源)などの人気商品が勢ぞろい。

インバーター シガーソケット 安定化の販売特集

dc電源 24v

dc電源 24v

標準電源ユニットタイプやスイッチング・パワーサプライ(3/7.5Wタイプ) S82Sなどの「欲しい」商品が見つかる!

dc電源 24vの販売特集