AC/DCクランプメーターの販売特集 【通販モノタロウ】
 

AC/DCクランプメーターの販売特集

AC/DCクランプメーター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からAC/DCクランプメーターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

マルチ 交流・直流両用クランプ式電流計 マルチ計測器

販売価格 ¥23,900
4営業日後以内
マルチ計測器 マルチ 交流・直流両用クランプ式電流計 1個

【特長】クランプ・CT窓径40Φで0.1A〜1000Aまで計測 同クラスのAC/DCクランプメータで低価格化を実現 IEC61010-1 CAT II 600V準拠

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター > 交直両用

「AC/DCクランプメーター」のピックアップ商品

AC/DCクランプメータ マザーツール

販売価格 ¥17,900〜
4営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール AC/DCクランプメータ 1個

【特長】AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ。ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト。暗所での作業に便利なバックライト付液晶。DCA ZERO調整機能付【用途】自動車電気系統の点検、保守に最適

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター > 交直両用

AC/DC両用クランプメータ 三和電気計器

販売価格 ¥21,255
0営業日後以内
三和電気計器 AC/DC両用クランプメータ 1台

【特長】直流・交流電流両用で400Aまで可能/コンパクトなポケットサイズ/真の実効値(TrueRMS)測定に対応/オートパワーオフ/バックライト搭載/IEC61010規格に準拠。【用途】自動車バッテリーの測定/電気工事や各種産業機器の電流測定。

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター > 交直両用

キュースナップ AC/DCクランプメーター 共立電気計器

販売価格 ¥23,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
共立電気計器 キュースナップ AC/DCクランプメーター 1台

【特長】最大測定電流300Aまで測定可能 データホールド機能付 オートゼロアジャスト機能(DCA)付 オートスリープ機能付で、スイッチの切り忘れにも安心 コア径約24mmのティアドロップ形式

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター > 交直両用

クランプオンAC/DCハイテスタ 日置電機(HIOKI)

販売価格 ¥22,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) クランプオンAC/DCハイテスタ 1台

【特長】AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応【用途】交直AC・DC1000A

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター

AC/DCクランプメータ 日置電機(HIOKI)

販売価格 ¥34,125〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) AC/DCクランプメータ 1台

【特長】広くなった使用温度範囲。-25℃〜+65℃ 従来(0℃〜40℃)より使用温度範囲が、ぐっと広くなりました。氷点下や真夏日のような暑さの中でも使用できます。 悪環境に強い防塵・防水性能 国際保護等級:IP54 ※ジョー(電流センサ部)はIP50 砂やホコリといった粉塵や、水滴があっても測定機能を維持します。 直流の高電圧も測定。DC 1700V クランプメータでありながら直流電圧1700Vまで測定できます。 日々進化していく太陽光発電設備の開放電圧点検に対応。 測定対象が広がる CAT IV 600V 対地間電圧600Vまでの引き込み電線や分電盤の測定が安全に行えます。

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター > 交直両用

クランプメーター モノタロウ

販売価格 ¥2,490
0営業日後以内
モノタロウ クランプメーター 1台 レビュー:(72)

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター > 交流専用

クランプメーター 交流・直流電流測定用 TRUSCO

販売価格 ¥13,208
0営業日後以内
TRUSCO クランプメーター 交流・直流電流測定用 1個 レビュー:(5)

【特長】直流・交流の電圧、抵抗、導通、ダイオードチェックのできるクランプメーターです。【用途】ビル・建物の電気工事における電流測定。自動車の電流測定。

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター > 交直両用

クランプ式電流計 交流・直流電流測定用 マルチ計測器

販売価格 ¥18,900
0営業日後以内
マルチ計測器 クランプ式電流計 交流・直流電流測定用 1個

【特長】低価格、Φ30mmタイプです。

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター > 交直両用

AC/DCクランプメーター マルチ計測器

販売価格 ¥28,900
4営業日後以内
マルチ計測器 AC/DCクランプメーター 1台

【特長】10mA〜200A迄交流・直流両電流を計測出来るミニサイズのクランプメータ 従来のAC/DCクランプメータにない「カン合型」クランプ構造なので経年変化少なく高精度を維持します

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター > 交直両用

クランプメーター モノタロウ

販売価格 ¥4,790
0営業日後以内
モノタロウ クランプメーター 1台 レビュー:(36)

【特長】オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA〜300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付【用途】電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター > 交流専用

AC/DC デジタルクランプメーター SIGNET(シグネット)

販売価格 ¥18,963
2営業日後以内
SIGNET(シグネット) AC/DC デジタルクランプメーター 1個

【特長】直流・交流両方の測定が可能なデジタルクランプテスター。 アーシング等の電装品取り付け時の電流チェックや、電装修理・オルタネーターの電流測定等に最適です。 テストリードが付属し、従来のテスター同様に抵抗値・導通チェックも可能。 測定機能:交流電流測定、直流電流測定、交流電圧測定、直流電圧測定、抵抗測定、導通チェック、ダイオードチェック、データホールド、オートレンジ

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター > 交直両用

AC/DCクランプメータ 日置電機(HIOKI)

販売価格 ¥36,075〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日置電機(HIOKI) AC/DCクランプメータ 1台

【特長】広くなった使用温度範囲。-25℃〜+65℃ 従来(0℃〜40℃)より使用温度範囲が、ぐっと広くなりました。氷点下や真夏日のような暑さの中でも使用できます。 悪環境に強い防塵・防水性能 国際保護等級:IP54 ※ジョー(電流センサ部)はIP50 砂やホコリといった粉塵や、水滴があっても測定機能を維持します。 直流の高電圧も測定。DC 1700V クランプメータでありながら直流電圧1700Vまで測定できます。 日々進化していく太陽光発電設備の開放電圧点検に対応。 測定対象が広がる CAT IV 600V 対地間電圧600Vまでの引き込み電線や分電盤の測定が安全に行えます。

測定・測量用品 > 電気計測器 > クランプメーター > 交直両用

「AC/DCクランプメーター」の関連特集

ACプラグ

ACプラグ

ベターキャップや平型プラグを今すぐチェック!

ACプラグの販売特集

テスター 交流電流

テスター 交流電流

デジタルテスタやデジタルカードテスターなどの人気商品が勢ぞろい。

テスター 交流電流の販売特集

AC

AC

ACアダプタやACアダプター USシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

ACの販売特集

クランプ 式 電流 計

クランプ 式 電流 計

クランプ式電流計 交流・直流電流測定用や高精度クランプ式漏れ電流計も人気!

クランプ 式 電流 計の販売特集

クランプメーター

クランプメーター

クランプメーターやACデジタルクランプメータも人気!

クランプメーターの販売特集

AC/DC

AC/DC

AC/DC変換ソケットやホーム電源(AC100V⇒DC12V)などの人気商品が勢ぞろい。

AC/DCの販売特集

クランプメーター hioki

クランプメーター hioki

ACクランプメーターやクランプオンAC/DCハイテスタを今すぐチェック!

クランプメーター hiokiの販売特集

クランプメーター 直流電流

クランプメーター 直流電流

AC/DCクランプメータやクランプメーター 交流・直流電流測定用などのお買い得商品がいっぱい。

クランプメーター 直流電流の販売特集

ACアダプター

ACアダプター

ACアダプター USシリーズやACアダプタなどのお買い得商品がいっぱい。

ACアダプターの販売特集

DC クランプメーター

DC クランプメーター

クランプメータやAC/DC両用クランプメータなどのお買い得商品がいっぱい。

DC クランプメーターの販売特集

ミニクランプメーター

ミニクランプメーター

ミニクランプメーターやミニクランプメータを今すぐチェック!

ミニクランプメーターの販売特集

Acアダプター 12V

Acアダプター 12V

ACアダプタやACアダプタ 20Wなどのお買い得商品がいっぱい。

Acアダプター 12Vの販売特集