ACモーターの販売特集

ACモーター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からACモーターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

インダクションモーター 6W SPG

販売価格(税別) ¥4,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SPG インダクションモーター 6W 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

「ACモーター」のピックアップ商品

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥15,356〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個 レビュー:(4)

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

インダクションモータ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) インダクションモータ 1台 レビュー:(6)

【特長】一方向の連続運転に適したモータです。 運転定格は連続定格です。 絶縁はE種絶縁を採用しています。 コンデンサ形インダクションモータですので高効率、低騒音になっています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > インダクションモーター

AO-8033 タミヤギヤードモーター 540K75 タミヤ(TAMIYA)

販売価格(税別) ¥4,690
0営業日後以内
タミヤ(TAMIYA) AO-8033 タミヤギヤードモーター 540K75 1個 レビュー:(1)

【特長】ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 日立産機システム

販売価格(税別) ¥5,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日立産機システム 単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートル 1台 レビュー:(41)

【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

ハイブリッド 2相ステッピングモータ NMB(ミネベア)

販売価格(税別) ¥4,590〜
出荷目安:16日から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
NMB(ミネベア) ハイブリッド 2相ステッピングモータ 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ステッピングモーター

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥28,900〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オリエンタルモーター スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 1個 レビュー:(2)

【特長】ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90〜1400r/min、60Hz時90〜1700r/minと広範囲にわたって変速できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > スピードコントロールモーター

単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 モートル 日立産機システム

販売価格(税別) ¥7,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日立産機システム 単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 モートル 1台 レビュー:(34)

【特長】外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。【用途】ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

レバーシブルモーター オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オリエンタルモーター レバーシブルモーター 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > レバーシブルモーター

サーボモータ HF-KP シリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥29,900〜
0営業日後以内から出荷目安:90日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
三菱電機 サーボモータ HF-KP シリーズ 1台

【特長】小容量、低慣性。一般産業機械に最適です。 高精度を実現。262144pulses/rev(18bit)の高分解能エンコーダーによる高精度運転。 最大回転速度6000r/minによる、高速位置決め。【用途】ベルト駆動、繊維機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > サーボモーター

ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オリエンタルモーター ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ 1組 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プロペラファン

AO-8042 ギヤヘッド用 540モーター タミヤ(TAMIYA)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
タミヤ(TAMIYA) AO-8042 ギヤヘッド用 540モーター 1個 レビュー:(2)

【特長】ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > ギヤードモーター

単相モータ コンデンサ始動式 全閉外扇型モートル 日立産機システム

販売価格(税別) ¥9,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日立産機システム 単相モータ コンデンサ始動式 全閉外扇型モートル 1台 レビュー:(4)

【特長】密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。【用途】農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > モーター > 汎用モーター

「ACモーター」の関連特集

モーター ac100v

モーター ac100v

モーター 100-120Vや単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 モートルなどの「欲しい」商品が見つかる!

モーター ac100vの販売特集

ac100v モーター回転数

ac100v モーター回転数

単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートルやスピードコントロールモーターユニットタイプUS形を今すぐチェック!

ac100v モーター回転数の販売特集

100v 小型モーター

100v 小型モーター

アステロ インダクションモーターやYM-43 モーターのみほか、いろいろ。

100v 小型モーターの販売特集

DCモーター

DCモーター

DCモーターやDCモータ SS32Gも人気!

DCモーターの販売特集

100v モーター

100v モーター

単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートルや単相モータ コンデンサ始動式 開放防滴型 モートルなど。

100v モーターの販売特集

換気扇 モーター

換気扇 モーター

モーター 100-120Vや天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプも人気!

換気扇 モーターの販売特集

マブチ モーター 工作

マブチ モーター 工作

DCモーターやDCモータコントローラSPも人気!

マブチ モーター 工作の販売特集

サーボ モータ 高 トルク

サーボ モータ 高 トルク

2相ステッピングモータ(ユニポーラ/両軸タイプ/□42mm)やHG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなしなど。

サーボ モータ 高 トルクの販売特集

単相 100v モーター 配線

単相 100v モーター 配線

手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(三相・単相両用 プラスチックケース)やインダクションモーターなど。

単相 100v モーター 配線の販売特集

無段変速 ACモーター

無段変速 ACモーター

モータNRXM型無段変速機やトラクションドライブ RXシリーズ(遊星/親子減速機付)などの人気商品が勢ぞろい。

無段変速 ACモーターの販売特集

モーター

モーター

三相モートル 全閉外扇屋外形や単相モータ 分相始動式 開放防滴型モートルを今すぐチェック!

モーターの販売特集

旋盤

旋盤

万能精密旋盤や精密ミニ旋盤を今すぐチェック!

旋盤の販売特集